カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ERG
  • BOSCH(ボッシュ)(26)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(22)
  • ユニカ(10)
  • ミヤナガ(11)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(14)
  • マキタ(9)
  • サンコーテクノ(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(17)
  • 関西工具製作所(5)
  • エスコ(55)
  • 修理(9)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(9)
  • ミルウォーキーツール(9)
  • KEMET(4)
  • RS PRO(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds max」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERG DIPスイッチ (SDS 8-023) スライド 8PST ERGERG DIPスイッチ (SDS 8-023) スライド 8PSTERG
4,640税込5,104
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:8PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:8 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG DIPスイッチ (SDS 2-023) スライド 4PST ERGERG DIPスイッチ (SDS 2-023) スライド 4PSTERG
2,188税込2,407
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4PST 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ERG ディップスイッチ, スライド, DPST ERGERG ディップスイッチ, スライド, DPSTERG
939税込1,033
1個
5日以内出荷
ポジション数 = 2実装タイプ = スルーホール実装接点構成 = DPSTパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = スライドコンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V機械的寿命 = 10000Operations動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -55℃動作温度範囲 = -55 → +100℃定格電圧 = 100V ac特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応