絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三和電子

三和電子のページです。三和電子は、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ 白 三和電子押しボタンスイッチ 白三和電子
409税込450
1個
5日以内出荷
アーケードゲーム機用コントローラに使われることの多い耐久性の高い押しボタンスイッチです。 単極単投(SPST)のスイッチで、モーメンタリ(押している間だけON)です。 キャップ部はΦ25の大型です。
定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 黄 三和電子押しボタンスイッチ 黄三和電子
409税込450
1個
5日以内出荷
アーケードゲーム機などに使われることが多い、高耐久のモーメンタリ(押している間だけON)スイッチです。 キャップ部はΦ30の大型です。
定格DC12V-100mAボタン色外径(Φmm)33.2取付穴径(Φmm)30±0.1取付板厚(mm)(MAX)3.9操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 青 三和電子押しボタンスイッチ 青三和電子
389税込428
1個
5日以内出荷
定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 緑 三和電子押しボタンスイッチ 緑三和電子
409税込450
1個
5日以内出荷
定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 24mm 白 三和電子押しボタンスイッチ 24mm 白三和電子
389税込428
1個
5日以内出荷
操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
基板タイプジョイスティックレバー 三和電子基板タイプジョイスティックレバー三和電子
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
主にビデオゲームなどで使われている小型のジョイスティックレバー 入力精度が高く、メンテナンスが簡便 基板装着タイプですのでコネクターを差込むだけで配線完了。 4-8方向の切替えがワンタッチで可能。レバー裏のガイドチップを回すだけで変更可能。 従来品より小型、軽量になっていますので狭いスペースに取付可能。
取付寸法(mm)65(2ヶ所止め)傾斜角度(°)±8.5度
ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用ハーネス(5PINコネクタ付) 三和電子ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用ハーネス(5PINコネクタ付)三和電子
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JLF-TP専用の片側がカットされているハーネスです。 コネクターのついていない筐体でもこのハーネスで接続可能です。
長さ(mm)500
押しボタンスイッチ 赤 Φ25 三和電子押しボタンスイッチ 赤 Φ25三和電子
409税込450
1個
5日以内出荷
定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 24mm 青 三和電子押しボタンスイッチ 24mm 青三和電子
359税込395
1個
5日以内出荷
操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 24mm 緑 三和電子押しボタンスイッチ 24mm 緑三和電子
389税込428
1個
5日以内出荷
操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
照光式押しボタンスイッチ マル/薄型/60mm 青 三和電子照光式押しボタンスイッチ マル/薄型/60mm 青三和電子
3,598税込3,958
1個
33日以内出荷
照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ 三和電子照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ三和電子
2,098税込2,308
1個
13日以内出荷
仕様●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:丸型●操作部カラー:赤●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:アズワン品番67-0441-01
押しボタンスイッチ 桃 三和電子押しボタンスイッチ 桃三和電子
389税込428
1個
5日以内出荷
定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 30mm 緑 三和電子押しボタンスイッチ 30mm 緑三和電子
429税込472
1個
5日以内出荷
操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 24mm 黄 三和電子押しボタンスイッチ 24mm 黄三和電子
359税込395
1個
5日以内出荷
操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 24mm 赤 三和電子押しボタンスイッチ 24mm 赤三和電子
389税込428
1個
5日以内出荷
操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
ワンタッチランプホルダー専用ハーネス 三和電子ワンタッチランプホルダー専用ハーネス三和電子
459税込505
1個
5日以内出荷
照光スイッチランプホルダー1F&DF専用ハーネス!! 従来型ランプホルダーから変更時に使用
内容ハーネス
照光式押しボタンスイッチ マル/A型/45mm 赤 三和電子照光式押しボタンスイッチ マル/A型/45mm 赤三和電子
2,098税込2,308
1個
13日以内出荷
押しボタンスイッチ 30mm 赤 三和電子押しボタンスイッチ 30mm 赤三和電子(1件のレビュー)
409税込450
1個
5日以内出荷
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):-●定格電圧(DC):12V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):100mA●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2108-90
ネジ式押しボタンスイッチ 30mm 青 三和電子ネジ式押しボタンスイッチ 30mm 青三和電子
399税込439
1個
13日以内出荷
照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ 三和電子照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ三和電子
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷
仕様●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:丸型●操作部カラー:青●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:14V-2.7Wアズワン品番67-0441-02
照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ 三和電子照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ三和電子
8,198税込9,018
1個
13日以内出荷
仕様●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:ドーム型●操作部カラー:青●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:14V-3.8Wアズワン品番67-0441-06
照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ 三和電子照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ三和電子
7,898税込8,688
1個
33日以内出荷
仕様●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:ドーム型●操作部カラー:赤●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:14V-3.8Wアズワン品番67-0441-05