- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ドリテック
- 4ページ目
4ページ目: ドリテックのすべての商品
最大計量10kgの作業用スケール。ステンレス計量皿は取り外せる。見やすい超大画面バックライト付液晶。メモリー機能、10個単位で数量を計算し、表示(カウント機能)。設定した重さを100%として、計量物の重さを%で表示(%表示機能)
仕様ポジティブリスト適合外
その他【地域質量調整】あり【風袋引き】あり
付属品給電用USBケーブル1本
材質本体:ABS、計量皿:ステンレス
色グレー
質量(g)1700
電源単3形乾電池×4、USBケーブル
寸法(幅W×奥行D)(mm)【計量皿】242×200
幅(cm)24.2
最大計量(g)10000
表示単位5g
オートパワーオフ4分
高さ(cm)9.8
バックライトあり
取扱説明書(3.34MB)
奥行き(cm)26.6
所要時間【安定】3秒
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
こぼれにくい転倒時湯漏れ防止構造。フタが取りはずしやすい回転式ロック。フタが取れるので給水やお手入れが簡単。フタが立てられるので乾かすときに便利。電源コードを出す位置が3ヶ所あるので長さを調節しやすい。水量目盛り付き、空だき防止機能、自動電源OFF機能付き。
材質ポリプロピレン
質量(g)900
容量(L)0.8
電源(V)AC100
消費電力(W)1000(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×22.5×20
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
用途通勤通学、外出時に。
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh
本体質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103
入力DC5V 1A / (USB Type-C)
連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)
充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)
電池残量表示あり
USBケーブル長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
・時計とタイマーを同時にチェックできる2in1画面。・メインで使用する表示を選べます。見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に
仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80
本体質量(g)約60
電源(個)単4形乾電池×1(別売)
時計機能あり
マグネットネオジム磁石×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム鳴動時間:約30秒間
・キッチンのインテリアに馴染むスタイリッシュな時計付きタイマー。・見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
用途料理や勉強、日々の時間管理に
仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒
材質ABS樹脂、メッキ
色メッキ
本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80
本体質量(g)約67
電源(個)単4形乾電池×1(別売)
時計機能あり
マグネットネオジム磁石×1個
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム鳴動時間:約1分間
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
スティック型で持ちやすい。マルチヘッドで顔や首、襟足、手と腕のムダ毛ケア。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップとポーチ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付
付属品クリーニングブラシ、キャップ、専用ポーチ
質量(g)約70(本体のみ、電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×29×142.5(キャップ装着時)
使用電池単3形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可
防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。
取扱説明書(1.14MB)
動作温度範囲(℃)0~40
アタッチメントマルチヘッド、フェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
「つぶす」「まぜる」「泡立てる」の1台3役で調理をサポート。パワフルかつスピーディーな撹拌力で従来よりも時短に!(※メーカー従来品比)。ダイヤルで無段階スピード調節可能。カップとホイッパー(接続部を除く)は食洗機対応。「ブレンダー」「ホイッパー」がかんたんに付け替えできる。女性でも扱いやすいスティック型。550mlの専用カップ付
仕様【速度調整】無段階
容量(mL)【専用カップ】550
質量(g)本体+ブレンダー: 740
電源(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)400(調理する食材の固さや量等により消費電力は変化します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体+ブレンダーセット時 】64×64×385
コード長さ(cm)120
定格時間ブレンダー:1分、ホイッパー:3分
取扱説明書(6.52MB)
1台
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
「DIY」モードでお好みの水圧を8段階から設定可能。設定した水圧は電源を切っても引き継がれます。持ち運びやすいハンディタイプの口腔洗浄器。1分間に最大約200mlの吐出量(Highモード時)。用途に合わせて選べる3モード。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。本体吸水口にノズル1本収納可能。電池残量表示。専用充電ケーブル/ノズル2個付
付属品ノズル2個、専用充電ケーブル
質量(g)約220(ノズルを含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×49×142(収納時)、約76×49×267(ノズルを含む使用時)
吐出量(L/min)約200(Highモード)
充電時間空の状態から満充電まで約2.5時間
内蔵電池充電式リチウムポリマー電池 3.7V 1100mAh
防水仕様JIS C 0920 IPX7
関連資料(2.21MB)
使用可能回数約20回(Highモード、約2分稼働)
水タンク容量(mL)約150
1個
¥4,988
税込¥5,487
7日以内出荷
「つぶす」「混ぜる」「泡立てる」「刻む」が簡単&スピーディー。調理に合わせて2段階のスピード調節ができる。ブレンダーは取りはずせるのでコンパクトに収納できる。手の小さな方でも握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。チョッパーのボトル蓋は、ボトル底に取付けるとすべり止めとして使えます。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ、刃カバー、ボトル蓋
材質ポリプロピレン、ステンレス、ABS樹脂、AS樹脂、ポリエチレン
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)ブレンダー、チョッパー使用時:200ホイッパー使用時:60
保証期間1年
コード長さ(cm)120
スピード調節2段
定格運転時間(分)ブレンダー、チョッパー使用時:1ホイッパー使用時:3
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
かわいい玉子型のモチーフタイマー。数値のセットがしやすい10キータイプ
材質ABS樹脂
電源リチウムボタン電池 CR2032×1個(動作確認用付属)
表示形式デジタル
保証期間1年
最大設定時間99分99秒
設置方法マグネット
アラーム警鳴時間(秒)15
使用磁石ネオジム磁石2個
カウントアップ機能(最大計測時間) 99分59秒
熱中症・インフルエンザの危険度目安をランプでお知らせ
ランプのON/OFFの切替が可能
置いて使える便利なスタンド付
熱中症の危険度を4段階で警告表示
インフルエンザの危険度を3段階で警告表示
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形乾電池
温度センサーバンドギャップ式温度センサ
湿度センサー静電容量式湿度センサ
液晶サイズ67×67mm
スタンドあり
保証期間1年
温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
ランプ色警告:3色
1台
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
2人で使えるユーザー切り替え機能付
2人分の測定結果をそれぞれ記憶(2人×60回)
見やすいバックライト
6段階で血圧値のレベルを表示
直近3回の平均値を表示
大画面で見やすい(80×59mm)
電池残量の不足時はマークでお知らせ
便利な日時表示
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分
電源単3形乾電池×4個(動作確認用)
測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内
測定方法オシロメトリック法
測定時間約30秒
表示範囲カフ圧力:0~300mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00070A01
適合手首周(cm)約22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
大きな画面でかんたん操作の上腕式血圧計
60回分の測定値を記録
血圧値レベル表示機能、脈検知機能付
電池残量の不足時はマークでお知らせ
収納や携帯に便利なケース付
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分
電源単3形乾電池×4個(動作確認用)/ 専用ACアダプターAD-801(別売)
測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内
測定方法オシロメトリック法
測定時間約1分間
表示範囲カフ圧力:0~300mmHg
電池寿命約400回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00145A02
適合手首周(cm)約22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
コンパクトで使いやすい手首式血圧計
本体厚さ約20mmのうす型タイプ
測定値をユーザー2人×99回分まで記録可能
直近3回分の測定結果の平均値を表示
血圧値レベル表示機能付
脈検知機能、不規則脈波検知機能、体動検知機能付
日時表示、電池残量お知らせマーク付
色ホワイト
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分
電源単4形乾電池×2個
測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内
測定方法オシロメトリック法
表示範囲カフ圧力:0~299mmHg
電池寿命約300回
測定間隔約3分間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00105000
メモリー数2人×99回分
適合手首周(cm)約13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
50g単位の計測で細かく体重管理ができる(5kg~100kgまで)
表示が見やすい大画面(W100×H50mm)
のるだけで体重を自動で測定開始
持ち運びラクラク、便利な軽量ボディ
計測値の表示を固定するホールド機能付
オートパワーオフ機能(表示固定後、約10秒)
「LO」表示で電池の消耗をお知らせ(ローバッテリー機能)
材質本体:ABS樹脂、脚部:シリコーンゴム
電源単4形乾電池
最小表示5kg~100kg以下:0.05kg、100kg超え:0.1kg
オートパワーオフ約10秒
電池寿命約1年(1日3回はかった場合)
ホールド身体を安定させてから約3秒後
計量範囲5.00~150.0kg
画面寸法(mm)100×50
手をかざすと消毒液を自動で噴射。
非接触赤外線センサで触れずに衛生的。
残量が見える透明タンク。
寸法(mm)80×125×182
電源単4アルカリ乾電池4個(別売)
吐出量(mL)約0.3(標準)、約0.5(多め)※二段階調整付
タンク容量(mL)約280
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
大画面表示と押しやすい大きなボタン。
起動時間わずか1.5秒のスピーディー計量。
壁掛け用フック穴付
シリコーンゴムのすべり止め脚付。
材質ABS樹脂
電源単4乾電池×2本付
色ダークグレー
ひょう量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×176×32
最小表示0.3~ 300gまで0.1g、300~1000gまで0.5g、1000~2000gまで1g
TKG品番9-0601-0901
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
1式
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
<カウントダウン、カウントアップ、リピート機能付>
いちごのキュートな形と鮮やかなカラーが目を引くキッチンタイマー。
かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。
セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、
ストップウォッチのように経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。
本体は抗菌(抗菌技術協議会認証)なので衛生的。簡単に使えるタイマーで、
料理や勉強など様々な場面で活躍します。
<使いやすさ抜群の3キータイプ>
3つのボタンで簡単操作。押しやすい大きめのボタンです。
<便利なひも通し穴>
背面には磁石と首から提げるひもを通す穴がついています。
アラームセット時間99分59秒
質量(g)32
表示方式液晶デジタル4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×20×74
表示形式デジタル
使用電池アルカリボタン電池LR44×1
設置方法マグネット、ストラップ装着
アラーム警鳴時間(秒)60
動作温度範囲(℃)0~40
カウント時間99分59秒
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
身につけるだけですぐ使える
すぐ使えるカンタン操作
大きな画面、大きな数字で見やすい
便利なクリップ付
検出方式振子式
質量(g)約22
電源アルカリボタン電池LR1130×1個
表示(歩数)最小1歩~最大99999歩
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×29×38
精度(%)±3以内(振動試験機による)
前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を表示します。前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適。
のると自動で測定を開始します(ステップON)
付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)
材質ABS樹脂、シリコン
種類ヘルスメーター
電源単4形乾電池×2個
機能前回測定値との比較表示、バックライト、オートパワーオフ、ホールド(数値安定後、約3秒で固定)
表示単位0.1kg
計量範囲5~150kg
のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。
体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。
持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー)
登録人数5人(10~90歳)
身長(cm)100~220
計量範囲5~150kg
表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg
機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示
電源DC4.5V、単4形乾電池×3個
電池寿命約1年(1日3回はかった場合)
付属品単4形乾電池×3個(動作確認用)
測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル
種類ヘルスメーター
わき下約10秒で予測検温。検温結果が37.5℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ。電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能。電源の切り忘れに安心なオートパワーオフ機能付。電池交換可能。持ち運びに便利な収納ケース付
色ホワイト
測定範囲32.0~42.0℃(31.9℃以下で「L」表示・42.1℃以上で「H」表示)
質量(g)約 15(電池を含む)
種類電子体温計 一般用
測定方式予測・実測
測定精度±0,1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10~40℃の時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×13.5×21
温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎
使用電池アルカリボタン電池LR41×1個
使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】30~85%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】30~90%RH(結露なきこと)
測温部サーミスタ
保護【電撃保護】内部電源機器BF形
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:307AKBZX00057000
取扱説明書(1.93MB)
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
180kgまではかれる握力計。日本人の年齢別・平均握力データから握力レベルがわかる※「体力・運動能力調査/令和5年度」(スポーツ庁)を基に独自算出。7段階のレベル判定と3段階の判定表示でわかりやすい。ユーザー登録19人。測定結果を記録しないクイック測定可能。前回値との差がわかる。前回測定値が確認できる。オートパワーオフ
仕様【登録ユーザー】19人
色ブラック
質量(g)約 371(電池を含む)
精度5.0~90.0kg:±0.5kg、90.1~120.0kg:±2.0kg、120.1~180.0kg:±4.0kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×36×195
使用電池単4形乾電池×2個
対象6~79歳
測定範囲(kg)5.0~180.0
取扱説明書(1.34MB)
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
塩分濃度を光でお知らせ。3色のLEDで味付け判定。ボタン1つでかんたん測定。被測定物温度:5~80℃。壁掛けに便利なフック付
測定範囲0.3~1.3%
質量(g)約 26(電池を含む)
温度(℃)被測定物:5~80
測定方式電気伝導度測定方式
表示3色LED 6段階表示
測定精度±0.2%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 40×14×187
使用電池リチウム電池 CR2032×1個
耐熱温度(℃)検針部:115
動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
オートパワーオフ約 1分
電池寿命約 6ヶ月(1日3回使用の場合)
取扱説明書(1.58MB)
テレビ前やデスクにもおけるミニサイズ。温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ。フレームが細く、数値が見やすい。インテリアに馴染む。壁掛け用フック穴。ストラップ穴
色ホワイト
質量(g)41(電池を含む)
精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×53
表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%
使用電池単4形乾電池×1個
電池寿命約1年
測定間隔10秒
取扱説明書(1.47MB)
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
見やすい大画面表示。時間をセットしやすい10キータイマー。さまざまな設置方法に対応(マグネット、立てかけ、壁掛け)。最大199分99秒のセットが可能
仕様フック穴あり / ポジティブリスト適合外
その他【最大セット時間】199分99秒
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)66
電源単4形乾電池×1個
幅(cm)8
表示液晶デジタル5桁
吹鳴時間定格15秒
スタンドあり
高さ(cm)8
マグネットネオジム磁石×2個
奥行き(cm)2.1
リピート機能あり
計測時間最大199分59秒
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
旅行荷物や宅配荷物などの重量がはかれる。1~50kgまで50g単位ではかれる。安定すると「H」が表示され、数値が固定される。風袋引き機能付で追加計量もかんたん。オートパワーオフ機能付。電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
質量(g)110(電池を含む)
電源単4形乾電池×2個
最小表示(kg)0.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×32×55
オートパワーオフ2分
取扱説明書(4.47MB)
計量範囲1.00~50.00kg
旅行やアウトドア、防災など様々なシーンで大活躍。自在に曲がるフレキシブルデザイン。首にかけて使えるから、両手が自由になる。充電用USBケーブル付(USB Type A - USB Type C)※※ACアダプターは付属しておりません。 必ず5V/0.5A以上のACアダプター等をご使用ください。LEDライトの明るさ/色が変えられる。電池交換がいらないUSB充電式。コンパクトに折り曲げて持ち運びできる
付属品充電用USBケーブル(25cm)(USB Type A-USB Type C)
材質本体:ABS、アーム:シリコーン
色ブラック
質量(g)145
コネクタ形状USB Type C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×20×30
入力USB DC 5V 0.5A
連続使用時間【強】5.5時間【弱】11時間
色温度6500K(昼光色)、2700K(電球色) (JIS規格区分)
充電時間約 2.5時間
電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 450mAh)
明るさ(Lm)20(片側10Lm×2)
取扱説明書(1.39MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
気になる毛穴や角栓に!シリコーンブラシで優しく洗浄。強弱2つのモードを搭載!使用場所やお肌の状態に合わせて変更できます。シリコーンブラシは、取り外して洗浄乾燥ができます。
付属品シリコーンブラシ×2
材質ABS樹脂、シリコーンゴム
質量(g)59
電源単3形乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.4×4.2×7.1
気になる地肌にかんたんケア。ボディマッサージにも使えます。好みのかたさが選べる2種類のブラシ。持ち手側に付け替えできるキャップ付き
付属品キャップ
材質ABS樹脂、TPE
形状2種類
質量(g)約87
硬さやわらかめ・かため
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×82×60(キャップを含まず)
約22,000回/分の高速振動でしっかり歯磨き。持ち運びやすいコンパクトサイズ。携帯に便利なブラシキャップ付
材質【本体・電池蓋】ABS樹脂【ブラシ部】ナイロン
質量(g)31
電池単4電池(別売り)
アズワン品番61-3522-09
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
・充電式のおしり洗浄器。・赤ちゃんや介護のオムツ交換時にも使えます。・選べる3つの洗浄モード(弱・強・間欠)。・ノズルの角度で吐出の方向を変更できます。・便利なオートパワーオフ機能(約1分)。・水がかかっても安心の防水仕様IPX5相当
用途旅行やアウトドアなど、外出先でのおしり洗浄に
付属品充電用USBケーブル / (USB TypeーA ー USB Type‐C) / 携帯用ポーチ
材質ABS樹脂
電源充電式リチウムイオン電池3.7V 800mAh
本体質量(g)約260
入力DC5V 1A (USB Type-C)
充電時間約2時間 ※空の状態から満充電まで
タンク容量(mL)約180
モード弱 / 強 / 間欠
防水仕様JIS C 0920 IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×171
吐水量(mL/s)【強】5(約32秒)【弱】4(約41秒)(※水温20℃、水量180mlの場合)
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
・電動で衣類を圧縮できるトラベル用ハンディポンプ。・浮き輪やビーチボール、ゴムボールなどの空気入れにも使えます。・電池を使わず使用するUSB給電タイプ(充電式ではありません)。・スイッチに触れるだけの簡単操作。・持ち運びしやすいコンパクトサイズ。・給電用USBケーブル付(USB Type-AーUSB Type-C)。・3種類の吐出用ノズル付。・専用圧縮袋2枚入(約幅50?高さ60cm)
用途旅行や出張の際の荷物圧縮に
付属品吐出用ノズル3種類、給電用USBケーブル1本(USB Type-AーUSB Type-C)、専用圧縮袋2枚(ジッパースライダー付)
材質ABS樹脂、シリコーンゴム、PET
色ホワイト
電源DC5V 2A / USB TypeーC
内容本体、専用袋2枚
本体質量(g)約165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×108
流量(L/min)約6.0
吐出圧(kPa)100
圧力(kPa)【脱気圧】-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
顔周りのケアはお任せ!1台3役のスタイリッシュなシェーバー。スリムボディで持ちやすい。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付
付属品クリーニングブラシ、キャップ
質量(g)約 50(本体のみ、電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 20×22×152.5(キャップ装着時)
使用電池単4形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可
防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。
動作温度範囲(℃)0~40
アタッチメントフェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ボディにも使える1台4役!気になるときにサッとお手入れ。スティック型で持ちやすい。マルチヘッドで顔や首、襟足、手と腕のムダ毛ケア。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップとポーチ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付
付属品クリーニングブラシ、キャップ、専用ポーチ
質量(g)約 70(本体のみ、電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 29×29×142.5(キャップ装着時)
使用電池単3形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可
防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。
動作温度範囲(℃)0~40
アタッチメントマルチヘッド、フェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
1台
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
卓上でもスペースを取らないコンパクトタイプ。 選べるカラー3色。 6段階の火力調整。 1~99分まで1分単位で設定できるタイマー機能。 7つの安全設計。 鍋底:10~14cm対応。 車中泊やアウトドアでも使える。※ご使用のポータブル電源等によっては、使用できない場合がございます。 フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
質量(kg)約1.8(電源コードを含む)
電源(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×20.0×6.0
電源コード(cm)約140
火力調節加熱調理:6段階、1~6(80W相当/200W相当/500W/700W/800W/900W)
取扱説明書(2.36MB)
1台
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷