177件中 161~177件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリテック首掛けライト
旅行やアウトドア、防災など様々なシーンで大活躍。自在に曲がるフレキシブルデザイン。首にかけて使えるから、両手が自由になる。LEDライトの明るさ/色が変えられる。電池交換がいらないUSB充電式。コンパクトに折り曲げて持ち運びできる
付属品充電用USBケーブル(約 25cm)(USB type A-microUSB type B) 材質本体:ABS /アーム:シリコーン 寸法(mm)約 W620×D20×H30 質量(g)約 145 コネクタ形状本体:microUSB Type B 入力USB DC 5V 0.5A 連続使用時間強:約 5.5時間/弱:約 11時間 色温度6500K(昼光色)/2700K(電球色)(JIS規格区分) 充電時間約 2.5時間 内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 450mAh) 明るさ20ルーメン(片側10ルーメン×2) 取扱説明書(1.37MB)
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

専用アプリで測定データを管理。最大10人分の測定結果を管理可能。アプリを起動してのるだけで自動的に記録!。推定年齢を含む11項目を測定できる。体重/BMI/体脂肪率/筋肉量の前回との差が見える。8項目を日/週/月でグラフ化。1年分の測定データを保存できる。約10秒で測定できる。見やすい白色LED表示。オートパワーオフ機能
仕様●BMI:0.0~100.0(0.1単位)●体水分率:0.0~100.0%(0.1%単位)●体脂肪率:0.0~100.0%(0.1%単位)●内臓脂肪レベル:0~20●基準体重との差(kg):0.1単位●基礎代謝量:0~12000kcal●適合年齢:18~70才●適合身長(cm):100~200●適合年齢:0~100才●推定骨量(kg):0.0~4.5(0.1単位)●登録可能人数:10人●筋肉量(kg):0.0~100.0(0.1単位)●計量範囲(kg):5.0~150.0 質量(g)約1300 身長(cm)30~300(1単位) 最小表示(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×260×24 電源(個)単4形乾電池×3 適応体重(kg)0~152 取扱説明書(2.28MB) 性別男性/女性
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ナチュラルなサロンにもしっくりなじむ、木目調のスケール。
寸法(mm)176×110×31 ダーク 質量(g)約230(電池含む) 電源単4形乾電池×2個 機能オートパワーオフ(4分後) 表示単位1g 最大計量(kg)2
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷



旨みをしっかり抽出シャワードリップ。抽出濃度調節レバーで【ふつう】と【濃い目】から抽出方法が選べる。あたたかさキープの保温機能付。1~4杯分抽出可能。紙フィルターなしでもOK エコなメッシュフィルター
仕様保温装置あり 付属品メジャースプーン 材質ポリプロピレン、ステンレス、ガラス 容量(L)0.65(最大使用水量) 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式ドリップ式(水容器一体型) 定格消費電力(W)600 保証期間1年 コード長さ(cm)100
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

重心が手元に近いから操作がしやすい 3段階のLEDで電池残量を表示 便利なLEDライト付きパワーブラシで細かいゴミも逃さない ハンディタイプにもできて、隙間の掃除もカンタン 手元重心なので家具の下・高所・方向転換がスムーズにできる
材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウムイオン充電地 定格電圧(V)DC14.8 集塵容量(L)約0.3 連続使用時間(分)High:約20、Low:約35 充電時間(時間)約4.5(満充電) バッテリー容量(mAh)2200 商品タイプ本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1個
329 税込362
7日以内出荷

1式(5個)
329 税込362
7日以内出荷

前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適 体脂肪の増減、目標体重との差も自動で表示 のるだけではかれる体脂肪計 体重、体脂肪率、BMI、目標体重を表示 電源が自動的に切れるオートパワーオフ機能 バックライト付
材質本体:ABS樹脂、強化ガラス、ステンレス、脚部:シリコーン 電源単4形乾電池×4個(確認用付属) 最小表示(kg)15~100kg以下:0.1、100kg超え180kg以下:0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×245×24 計量範囲15.0~180.0kg 登録人数5人
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリテックミクシス
材料を入れて押すだけのカンタン操作。 手軽にジュース、スムージーが作れる。 用途合わせた2つのボトル付。 ドリンクキャップでそのまま飲めるボトル。
材質本体:ABS樹脂、ガラスカップ:ガラス、ブレンダー刃:ステンレス 容量(mL)【ボトル】600、【ガラスカップ】450 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×335 電源コード(m)約1 定格時間(分)1
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

身につけるだけですぐ使える すぐ使えるカンタン操作 大きな画面、大きな数字で見やすい 便利なクリップ付
検出方式振子式 質量(g)約22 電源アルカリボタン電池LR1130×1個 表示(歩数)最小1歩~最大99999歩 表示方式液晶デジタル5桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×29×38 精度(%)±3以内(振動試験機による)
1個
1,078 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロスケール用別売りステンレス皿
適合機種GS-500GY GS-510GY 材質ステンレス
1枚
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ドリテックバルブ付衣類圧縮袋
RoHS
・VS-201WT,VS-202WT専用の衣類圧縮袋
用途旅行や出張の際の荷物圧縮に 材質PET 入数(枚)2 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(cm)50×60
1個
519 税込571
7日以内出荷

・アラームとカレンダーで服薬をサポート。・服薬のタイミングに合わせて1日最大4回のアラーム設定が可能。・アラームを停止させると画面に「OK」が表示されます。・アラームは大きめ音量や無音(LED点滅のみ)に切替可能。・スヌーズ機能1回付き(5分後)。・誤操作防止のキーロック機能付き。・00:00になると「OK」マークがリセットされます。
付属品モニター電池 材質本体:ABS樹脂、ボタン:アクリル 質量(g)約115(電池含む) 電源単4形乾電池×3 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7.1×2.4×9.1 アラーム警鳴時間(秒)約30(LED点滅) 設定回数アラーム:1日最大4回 音量調節大、小、無音 スヌーズ5分後1回
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1パック(3個)
419 税込461
7日以内出荷