絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
DREMEL(ドレメル)のロゴ

DREMEL(ドレメル)

DREMEL(ドレメル)のページです。DREMEL(ドレメル)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ボッシュ株式会社 電動工具事業部
所在地〒224-8601 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目9番32号
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000DREMEL(ドレメル)(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。長さ(mm)190幅(mm)50高さ(mm)4.5電圧(V)100消費電力(W)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×50×45コード長さ(m)2音圧77.4振動(m/s2)2.4 5.4定格入力(W)90コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2音響パワーレベル(dB)88.4
サンディングバンド DREMEL(ドレメル)サンディングバンドDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
379税込417
1箱(6個)
当日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。6個入りで簡単に交換できます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
ファイバーグラス補強カットオフホイール DREMEL(ドレメル)ファイバーグラス補強カットオフホイールDREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(5個)ほか
当日出荷
ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。#402マンドレルを使用してください。
用途切断厚さ(mm)1.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
サンディングバンド(軸付) DREMEL(ドレメル)サンディングバンド(軸付)DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。軸付きで、最大幅に合わせてサンディングバンドの交換ができます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
超硬カッター DREMEL(ドレメル)超硬カッターDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
カーボンブラシ DREMEL(ドレメル)カーボンブラシDREMEL(ドレメル)(4件のレビュー)
639税込703
1袋(2個)
当日出荷
ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッターDREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
チェーンソー目立て用砥石 DREMEL(ドレメル)チェーンソー目立て用砥石DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
799税込879
1箱(2個)
当日出荷
チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。
用途研削/研ぎ・刃付け軸径(Φmm)3.2質量(g)15
ルータービット DREMEL(ドレメル)ルータービットDREMEL(ドレメル)(2件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷
木材やその他の軟質材料の面取りや象嵌加工、ほぞ穴彫りに使用します。#335ルーターアタッチメントもしくは#231AAシェーパー/ルーターテーブルを使用してください。
軸径(Φmm)3.2材質ハイス
ドレメル レンチ DREMEL(ドレメル)ドレメル レンチDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ドレッシングストーン DREMEL(ドレメル)ドレッシングストーンDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
酸化アルミ砥石(品番:911、932、941など)をシェープするのに使用します。
用途酸化アルミ砥石をドレッシングしますトラスコ品番407-4611寸法(mm)9.5×25.4質量(g)12
ライトアングルアタッチメント DREMEL(ドレメル)ライトアングルアタッチメントDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
手の届かない難しい角度や、細部への作業を容易にするユニークなアタッチメントです。 アタッチメントは12方向にカンタン取り付けできます。ピン穴式スピンドルロック。
トラスコ品番408-7658全長(mm)59
ルーターアタッチメント DREMEL(ドレメル)ルーターアタッチメントDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ツールを下向きに差込み固定して、ルーターとしてご使用いただけるアタッチメントです。
仕様クリアベーストラスコ品番407-4483本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×122×148(エッジガイドは含みません)