カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
  • DREMEL(ドレメル)
  • NTカッター(3)
  • オルファ(3)
  • マキタ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 神沢(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ミスターマイスター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dremel 3000」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール 3000DREMEL(ドレメル)(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。長さ(mm)190幅(mm)50高さ(mm)4.5電圧(V)100消費電力(W)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×50×45コード長さ(m)2音圧77.4振動(m/s2)2.4 5.4定格入力(W)90コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2音響パワーレベル(dB)88.4
コレット DREMEL(ドレメル)コレットDREMEL(ドレメル)
449税込494
1個
当日出荷
用途ドレメル本体用3.0mm軸コレット。マイコログラインダー用アクセサリー品。適合STYLUS、 2050-N/11JA、MICRO、 3000-N/10、3000-2/30、 8200-1/28、 4000-3/36、4300-5/50トラスコ品番166-0027
カーボンブラシ DREMEL(ドレメル)カーボンブラシDREMEL(ドレメル)(2件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番820-6542適合機種4000質量(g)6
カーボンブラシ DREMEL(ドレメル)カーボンブラシDREMEL(ドレメル)(4件のレビュー)
639税込703
1袋(2個)
当日出荷
ハイスピードロータリーツール4000 DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000DREMEL(ドレメル)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなどセット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)長さ(mm)230幅(mm)51高さ(mm)54質量(g)530電源(V)100(50-60Hz)電圧(V)100消費電力(W)135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54コード長さ(m)2音圧77.9振動(m/s2)2.6 ±11.4定格入力(W)135回転数(min-1[回/分])5000~32000コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)88.9
コレット DREMEL(ドレメル)コレットDREMEL(ドレメル)(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合機種STYLUS 300-N/25-50、300-N/25-60 8200-1/28、4000-3/36、MICRO
超硬カッター DREMEL(ドレメル)超硬カッターDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
ライトアングルアタッチメント DREMEL(ドレメル)ライトアングルアタッチメントDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
手の届かない難しい角度や、細部への作業を容易にするユニークなアタッチメントです。 アタッチメントは12方向にカンタン取り付けできます。ピン穴式スピンドルロック。
トラスコ品番408-7658全長(mm)59
サークルカッター DREMEL(ドレメル)サークルカッターDREMEL(ドレメル)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
様々な材質を円形にカットできます。1~11cmの範囲で、直線の切断や溝彫りが可能な直線ガイド付きです。蝶ナット仕様で工具取付けが簡単です。
用途正確な円形や直線の切断をサポートするための定規付属品タッチメント×1、カッティングビット561×1適合機種3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28質量(g)215寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×45×38加工径(mm)20~300RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーグラス補強カットオフホイール DREMEL(ドレメル)ファイバーグラス補強カットオフホイールDREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(5個)ほか
当日出荷
ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。#402マンドレルを使用してください。
用途切断厚さ(mm)1.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000