絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Aries Electronics

Aries Electronicsのページです。Aries Electronicsは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aries Electronics ICソケット 24極 2.54mm ピッチ DIP Aries ElectronicsAries Electronics ICソケット 24極 2.54mm ピッチ DIPAries Electronics
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
パッケージタイプ = DIPオス/メス = メス極数 = 24行数 = 2ピッチ = 2.54mm接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1.0Aソケット装着タイプ = スルーホール結線方法 = はんだハウジング材質 = PPSユニバーサルZIFソケット Aries Electronics. ピッチ0.1インチ、ピン幅0.015~0.045インチの、0.3、0.4又は0.6インチのデバイスに対応するユニバーサルソケットです。. はんだテールピンタイプ 破壊電圧: AC1000V (最小) 寿命: 挿抜25000回 使用温度範囲: -55 → +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Aries Electronics ICソケット 48極 2.54mm ピッチ DIP Aries ElectronicsAries Electronics ICソケット 48極 2.54mm ピッチ DIPAries Electronics
5,398税込5,938
1個
欠品中
パッケージタイプ = DIPオス/メス = メス極数 = 48行数 = 2ピッチ = 2.54mm接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金定格電流 = 1.0Aソケット装着タイプ = スルーホール結線方法 = はんだハウジング材質 = PPSシリーズX55XユニバーサルZIF DIPテストソケット. Ariesのユニバーサルテストソケットは、中心距離7.62~15.24 mmのデバイスを使用できます。 すべてのピンカウントソケットは、中心距離7.62~15.24 mmのいずれの基板にも使用できます。 プラスチックがコンタクトを支えなければならない状態にならないよう、通常、コンタクトは閉じられています。 ソケットハンドルは、アップ又はダウンの位置の場合、クローズドコンタクトとして構成でき、左右どちら側にも実装できます。 ソケットは、基板へはんだ付けすることも、任意のソケットに差し込むことも可能です。. ソケット材質は黒UL94V-0ガラス繊維入りポリフェニレンサルファイド(PPS) ハンドルはステンレススチール製 寿命は25000~50000サイクル
RoHS指令(10物質対応)対応
Aries Electronics ICソケット 28極 2.54mm ピッチ DIP Aries ElectronicsAries Electronics ICソケット 28極 2.54mm ピッチ DIPAries Electronics
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
パッケージタイプ = DIPオス/メス = メス極数 = 28行数 = 2ピッチ = 2.54mm接続方向 = ストレートコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金定格電流 = 1.0Aソケット装着タイプ = スルーホール結線方法 = はんだハウジング材質 = PPSシリーズX55XユニバーサルZIF DIPテストソケット. Ariesのユニバーサルテストソケットは、中心距離7.62~15.24 mmのデバイスを使用できます。 すべてのピンカウントソケットは、中心距離7.62~15.24 mmのいずれの基板にも使用できます。 プラスチックがコンタクトを支えなければならない状態にならないよう、通常、コンタクトは閉じられています。 ソケットハンドルは、アップ又はダウンの位置の場合、クローズドコンタクトとして構成でき、左右どちら側にも実装できます。 ソケットは、基板へはんだ付けすることも、任意のソケットに差し込むことも可能です。. ソケット材質は黒UL94V-0ガラス繊維入りポリフェニレンサルファイド(PPS) ハンドルはステンレススチール製 寿命は25000~50000サイクル
RoHS指令(10物質対応)対応
Aries Electronics DILヘッダ 16ピン 2.54mm ピッチ, 16-600-10 Aries ElectronicsAries Electronics DILヘッダ 16ピン 2.54mm ピッチ, 16-600-10Aries Electronics
379税込417
1個
5日以内出荷
極数 = 16コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ実装タイプ = スルーホール実装ハウジング材質 = ナイロン定格電流 = 2A幅 = 5.97mmシリーズ600 DIPヘッダ鋳造コンタクト. Ariesは、鋳造コンタクト採用のあらゆるタイプのDIPヘッダを提供します。ほとんどのサイズにスナップオン式の保護カバーが付属しています。ボディのキャビティ設計により、コンポーネントの実装に隙間を設けることができます。. 標準のボディ材質は黒UL94V-0 4/6ナイロンです。 鋳造コンタクトは、黄銅1/2ハードです。 フォークコンタクトは最大径.0.64 mmまでのリードに対応しています。 ヘッダカバーについては、代表品番 ; 7106663 7106663 、 ; 7106672 7106672 、 ; 7106675 7106675 、 ; 7106679 7106679 、 ; 7106669 7106669 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
Aries Electronics DILヘッダ 8ピン 2.54mm ピッチ, 08-600-10 Aries ElectronicsAries Electronics DILヘッダ 8ピン 2.54mm ピッチ, 08-600-10Aries Electronics
259税込285
1個
5日以内出荷
極数 = 8コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫ピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ実装タイプ = スルーホール実装ハウジング材質 = ナイロン定格電流 = 2A幅 = 5.97mmシリーズ600 DIPヘッダ鋳造コンタクト. Ariesは、鋳造コンタクト採用のあらゆるタイプのDIPヘッダを提供します。ほとんどのサイズにスナップオン式の保護カバーが付属しています。ボディのキャビティ設計により、コンポーネントの実装に隙間を設けることができます。. 標準のボディ材質は黒UL94V-0 4/6ナイロンです。 鋳造コンタクトは、黄銅1/2ハードです。 フォークコンタクトは最大径.0.64 mmまでのリードに対応しています。 ヘッダカバーについては、代表品番 ; 7106663 7106663 、 ; 7106672 7106672 、 ; 7106675 7106675 、 ; 7106679 7106679 、 ; 7106669 7106669 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
DILソケット Aries Electronics 2.54mm ピッチ Aries ElectronicsDILソケット Aries Electronics 2.54mm ピッチAries Electronics
959税込1,055
1個
7日以内出荷
Aries Electronics ゼロプレッシャーソケット ZIFソケット  2.54mm ピッチ Aries ElectronicsAries Electronics ゼロプレッシャーソケット ZIFソケット 2.54mm ピッチAries Electronics
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ヘッダ Aries Electronics  2.54mm ピッチ Aries Electronics基板接続用ヘッダ Aries Electronics 2.54mm ピッチAries Electronics
249税込274
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応