Laserliner

Laserlinerのページです。Laserlinerは、オフィス家具/照明/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール型距離計 ロールパイロットX12 Laserlinerホイール型距離計 ロールパイロットX12Laserliner
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
ワンハンド、距離測定。 ホイール型距離計 ロードメジャー ロールパイロット。 最大9999.99m、長距離測定。 直線・カーブ計測も一人で簡単シンプル操作。 バックライト付きLCディスプレイで計測数値も一目瞭然。 コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。 前進(加算)、後進(減算)計測 測定値ホールド&メモリー機能 可動式ポインタで正確な始点・終点確認 持運びに便利な折り畳み式(ソフトバック付属)
用途建築・土木・道路工事の計測に陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に不動産・交通事故現場の調査に寸法(mm)318×1020×135収納時寸法(mm)318×515×135測定精度(%)±0.1保管温度範囲(℃)-30~+80最大測定距離(m)0~9999.99円周(mm)ホイール:1000関連資料カタログ資料(0.62MB)半径(Φmm)ホイール:159動作温度範囲(℃)-20~+80
携帯型工業用内視鏡 ビデオポケットHD Laserliner携帯型工業用内視鏡 ビデオポケットHDLaserliner
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、 手のひらサイズの 携帯型工業用内視鏡「ビデオポケットHD」。 視野角65°、解像度1280×720ピクセルの高解像カメラで 手の届かない場所をスマートフォン感覚で確認・撮影・保存。 静止画・動画撮影もワンボタン。 10段階輝度調整。 4倍デジタルズーム。
質量(g)370(電池含む)電源単3アルカリ乾電池 4本ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×155×32ヘッド径(Φmm)直径5.2記憶方式MicroSDカード(最大32GB使用可能)輝度10段階輝度調整ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル解像度1280×720ピクセル視野角65°焦点距離(mm)30~80デジタルズーム4倍関連資料カタログ資料(0.67MB)ポートMicroUSB
携帯型工業用内視鏡 ビデオポケットHDM Laserliner携帯型工業用内視鏡 ビデオポケットHDMLaserliner
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡「ビデオポケットHDM」。
用途エンジンルームや機械内部の点検、配管・排水溝・水回りの確認、屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動質量(g)420電源単3アルカリ乾電池4本ケーブル長(m)カメラ:1記録媒体MicroSDカード(最大32GB使用可能)ヘッド径(Φmm)カメラ:直径5.5輝度10段階輝度調整(フロント/サイド)ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル解像度カメラ:1280×720ピクセル視野角68°LEDフロント:6個 / サイド:1個サイズ(mm)W85×H153×D45デジタルズーム4倍ポートMicroUSB焦点距離フロント:3~8cm / サイド:2~6cm
携帯型工業用内視鏡 ビデオポケット Laserliner携帯型工業用内視鏡 ビデオポケットLaserliner
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡「ビデオポケット」。
用途エンジンルームや機械内部の点検、配管・排水溝・水回りの確認、屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動質量(g)366電源単3アルカリ乾電池4本ケーブル長(m)カメラ:1記録媒体MicroSDカード(最大32GB使用可能)ヘッド径(Φmm)カメラ:直径8輝度10段階輝度調整ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル解像度カメラ:640×480ピクセル視野角65°LED6個サイズ(mm)W85×H155×D32デジタルズーム4倍ポートMicroUSB焦点距離3~8cm
ワークライト HD1500 Laserlinerワークライト HD1500Laserliner
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
縦置き・横置き・マグネット・クリップ・三脚ネジ穴、 人体・障害物センサー、スポット・拡散照射。 用途に合わせてマルチに”使える”多機能ワークライト。 スポットライトと投光器を備えた防水型LEDワークライト。 照度は無段階に調整でき、ディフューザーにより広角投光器をさらに周辺全体、広範囲に照らすことが可能。 多機能ブラケットにより、360°回転、180°傾けることができ、設置、吊り下げ、金属面への取り付け、三脚へのねじ止めが可能。 スプリングクリップでポールに固定でき、ノッチで釘の頭にも吊り下げ可能。 障害物を識別するためのオブジェクトセンサーシステム(OSS)は、ユーザーの安全性を高め、 人体センサー(HBS)は、 人が一定時間スポットライトの近くにいなかった場合にライティングOFF、効率的な節電として機能。 見やすいLCDディスプレイは、バッテリーの充電状態やHBSの状態などの情報が確認可能。
寸法(mm)133×63×70質量(g)650規格光生物学的安全性評価(グループ2、DIN EN62471)電源充電式(USB-C)使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約4LEDCOB LED保管温度範囲(℃)-10~60明るさ(Lm)50~500(スポットライト)/150~1500(投光器)防水性IP65照射時間(時間)2~20(スポットライト) / 1.5~12(投光器)
Laserliner SnakeCamera G3 検査用カメラ, 長さ:10m LaserlinerLaserliner SnakeCamera G3 検査用カメラ, 長さ:10mLaserliner
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様プローブの長さ = 10mプローブ径 = 9mm分解能 = 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯Laserliner SnakeCamera G3. Laserliner SnakeCamera G3は、物体や壁の裏側、あるいは手の届きにくい場所を非常に明るく照らして検査することができます。LED光を出力し、画像をLCDモニタに直接転送します。. 特長と利点. 防水カメラヘッド及びケーブル. VideoFlex G3に対応. 高性能LED x 4. カメラヘッド: 9 mm. ケーブル長: 10 m. IP68等級RoHS指令(10物質対応)対応
Laserliner VideoScope XXL 検査用カメラ, 長さ:5m LaserlinerLaserliner VideoScope XXL 検査用カメラ, 長さ:5mLaserliner
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様プローブの長さ = 5mプローブ径 = 9mm分解能 = 320 x 240ピクセル(ディスプレイ), 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯最短撮影距離 = 10mmバッテリタイプ = 4 x AALaserliner VideoScope XXL検査カメラ. Laserliner VideoScope XXLは、5 mの防水カメラスネークと9 mmのヘッドを備えた録画可能なビデオ検査カメラです。この携帯型ユニットは、3インチLCDカラーディスプレイを備え、4倍デジタルズームと180 °画像回転の機能を搭載しています。カメラスネークは、完全にフレキシブルで、防水性(IP67)を備え、対象物を強力に照らす高性能LEDが4個付いています。撮影内容は、静止画像又はビデオとして最大8 GBのSDHCメモリに保存することができます。. 特長と利点. 録画機能 LCDモニタ SDHCメモリ対応 Webカメラ機能 高性能LED 4倍デジタルズーム 防水カメラヘッド及び5 mケーブル カメラヘッド径: 9 mmRoHS指令(10物質対応)対応