絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エーモンのロゴ

エーモン

創業の1964年は、日本でようやく乗用車が普及し始めた頃で車への強い愛着が見られました。
以降、一人の車好き目線で愛車をカーDIYによって思い通りの形にできるよう、全国のカー用品店・ホームセンターにて多くのオリジナル商品を展開しご支持いただいて参りました。
エーモンはこれからも車を愛するユーザー様の声を取り入れ、カーDIYにおいて皆さまの信頼とご期待にお応えして参ります!

会社情報
会社名株式会社エーモン
設立1964/06/11
所在地〒679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原2077-1
特価
本日10月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
372件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線コード エーモン
    ブラック
    レッド
    ブルー
    イエロー

    配線コード

    エーモン(14件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • ポイパック エーモン

    ポイパック

    エーモン(54件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
    用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理にセット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66危険物の類別非危険物
  • ギボシ端子セット エーモン

    ギボシ端子セット

    エーモン(25件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(8セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
  • ギボシ端子 エーモン

    ギボシ端子

    エーモン(93件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(100個)
    当日出荷
    お得なギボシ端子の100個入りセット。
    用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • ギボシ端子スリーブ エーモン

    ギボシ端子スリーブ

    エーモン(50件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1パック(100個)
    当日出荷
    ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
    用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
  • 電源ソケット(プラグロックタイプ) エーモン

    電源ソケット(プラグロックタイプ)

    エーモン(55件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
    用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
  • オイル受皿 エーモン

    オイル受皿

    エーモン(41件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
    用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • 配線止め金具 エーモン

    配線止め金具

    エーモン(50件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    すぐに使える両面テープ付き。
    用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
  • 管ヒューズ エーモン

    管ヒューズ

    エーモン(14件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
  • 結束テープ 幅広タイプ エーモン

    結束テープ 幅広タイプ

    エーモン(29件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1巻
    当日出荷
    手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
    用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
  • 給油ポンプ エーモン

    給油ポンプ

    エーモン(18件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
    用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。危険物の類別非危険物
  • ダブルコード エーモン

    ダブルコード

    エーモン(10件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
  • リレー エーモン

    リレー

    エーモン(34件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
    用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
  • 超強力両面テープ(車外用)強力固定用 エーモン

    超強力両面テープ(車外用)強力固定用

    エーモン(19件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1巻(2m)
    当日出荷
    特殊基材が被着体にかかる応力を分散。最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・FRP・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途スポイラー・バンパーなどの取り付けに形状巻き色ホワイトテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
  • 配線ガイド エーモン

    配線ガイド

    エーモン(102件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
    用途狭い箇所への配線を通す作業に。材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12全長(mm)約1000
  • 超強力両面テープ(透明) エーモン

    超強力両面テープ(透明)

    エーモン(18件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1巻(2m)
    当日出荷
    透明で接合部が目立たない。耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途バイザー・クリアパーツなどの取り付けに形状巻き色透明テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~200℃
  • 超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン

    超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用

    エーモン(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
    用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
  • オイルノズル エーモン

    オイルノズル

    エーモン(23件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
    用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。対応3、4、18、20L缶対応危険物の類別非危険物
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(16件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
    用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
  • 取付金具(90°曲) エーモン

    取付金具(90°曲)

    エーモン(18件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
    用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
  • オイルジョウゴ エーモン

    オイルジョウゴ

    エーモン(7件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。 分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
    用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。伸縮範囲(mm)140~270ノズル取り外し可危険物の類別非危険物
  • プロスペック両面テープ(ドライブレコーダーに最適) エーモン

    プロスペック両面テープ(ドライブレコーダーに最適)

    エーモン(19件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個(2枚)
    当日出荷
    熱や紫外線に強い。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム。使いやすいサイズにカット済み(2枚入り)。【効果的に接着できる素材】。ガラス・ABS樹脂・軟質塩化ビニール・アクリル・金属(ステンレス/アルミニウム/鉄など)。【接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
    用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
  • 目盛り付きマスキングテープ エーモン

    目盛り付きマスキングテープ

    エーモン(20件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1巻
    当日出荷
    位置決めに便利な目盛りが入ったマスキングテープ。アクリル系粘着剤を使用しベタつきが少ない
    用途部品やステッカーなどの取り付け位置決めに。塗装時のマスキングに。簡易的な長さの計測にテープ幅(mm)20基材平面紙テープ長さ(m)15目盛0~10cm(繰り返し印刷)粘着剤アクリル系粘着剤危険物の類別非危険物
  • タイヤスポンジ柄付 エーモン

    タイヤスポンジ柄付

    エーモン(68件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れ、スリ減りにくく、手が汚れない柄付スポンジです。
    用途タイヤワックスの塗布、タイヤの洗浄に。寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×30~50全長(mm)約240色グレー危険物の類別非危険物適合用途タイヤ・ホイール洗浄
  • カプラー(ロック付) エーモン

    カプラー(ロック付)

    エーモン(52件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1セットほか
    当日出荷
    コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • ステンレス配線止め金具 エーモン

    ステンレス配線止め金具

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
    用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに使用温度範囲(℃)-30~150
  • 低背ヒューズ電源 エーモン

    低背ヒューズ電源

    エーモン(30件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
    用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
  • エアバルブキャップ エーモン

    エアバルブキャップ

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
    用途ホイールのドレスアップに。
  • ミニ平型ヒューズホルダー エーモン

    ミニ平型ヒューズホルダー

    エーモン
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
    用途電装品取り付け時の電装品保護に
  • 平型端子セット エーモン

    平型端子セット

    エーモン(8件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1パック(7セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • ミニ管ヒューズ エーモン

    ミニ管ヒューズ

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)11タイプミニ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ5.2×20直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
  • ショックノンテープ エーモン

    ショックノンテープ

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    難燃性に優れたクッションテープ。振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに
    用途ドリンクホルダー・オーディオ機器取り付けに色黒テープ長さ(m)1
  • 超強力両面テープ(車内用) エーモン

    超強力両面テープ(車内用)

    エーモン(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1巻
    当日出荷
    柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニール・アクリル・PC(ポリカーボネイト・ABS樹脂・硬質塩化ビニール
    用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。形状巻き色ブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14
  • スイッチパネル エーモン

    スイッチパネル

    エーモン(7件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。
    用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。種類スイッチパネル穴径(Φmm)12穴数1取付穴径(Φmm)12ねじ(mm)Φ4×10
  • ロッカスイッチ エーモン

    ロッカスイッチ

    エーモン(16件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
    用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。付属品-色ブラックタイプ非照光種類ロッカースイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)1~4発光色-使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
  • プラスティリベット(日産・三菱・ダイハツ・スズキ) エーモン

    プラスティリベット(日産・三菱・ダイハツ・スズキ)

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(5個)
    当日出荷
    主な適合純正品番01553-09321日産・MR328954三菱・90044-68320ダイハツ・09409-08333スズキ質量(g)15適合板厚(mm)1.5~4.0メーカー日産・三菱・ダイハツ・スズキ適合穴径(Φmm)Φ8.0
  • 丸型端子 エーモン

    丸型端子

    エーモン(6件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    アースケーブルの取り付けに。
    用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプ丸型端子種別丸型
  • 配線チューブ エーモン

    配線チューブ

    エーモン(45件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
    用途配線コードの結束や保護に。材質ポリプロピレン(難燃性)
  • 配線コネクター エーモン

    配線コネクター

    エーモン(9件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
    用途配線コードの分岐に。
  • クワ型端子 エーモン

    クワ型端子

    エーモン(5件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途ボディアースへの配線接続に。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプクワ型端子種別クワ型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq