カテゴリ

  • バッテリー・電装(5)
    • 自動車用リレー(3)
絞り込み
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(24)
  • omron(オムロン)(548)
  • 富士電機(149)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](13)
  • IDEC(和泉電気)(135)
  • ミツバサンコーワ(6)
  • YEC(2)
  • マリンテック(13)
  • 三菱電機(138)
  • エスコ(48)
  • トヨタ(769)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
  • Panasonic(パナソニック)(570)
  • MAZDA(マツダ)(554)
  • シュナイダーエレクトリック(513)
  • ミツビシ(510)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(411)
  • 河村電器産業(381)
  • 日野自動車(374)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「リレー」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー エーモンリレーエーモン(32件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
コンパクトリレー エーモンコンパクトリレーエーモン(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。定格電流(A)10接点構成1C消費電流(mA)46(コイル)コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
リレー付電源ケーブル エーモンリレー付電源ケーブルエーモン(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しにケーブルAV3.0sq・AV0.5sq仕様リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付材質スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)コード長さ(m)3消費電流(A)30
リレー(24V) エーモンリレー(24V)エーモン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
DC24V車専用
用途DC24V車の電装品の配線をサポート定格電圧(V)DC24接点構成1a消費電流(mA)コイル定格:60コード長さ(cm)2sq相当×約10使用可能電流(A)10以下
超強力両面テープ 難燃タイプ エーモン超強力両面テープ 難燃タイプエーモン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
エンジンルームへの取付に 効果的に接着できる素材:アルミニウム、PC(ポリカーボネイト)、ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル
用途ヒューズホルダー、リレーなどにサイズ75mm×140mmグレーテープ幅(mm)75テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~150℃