カテゴリ

  • バッテリー・電装(39)
    • 車用シングルコード(1)
    • 自動車用ギボシ端子(5)
    • 自動車用カプラ(7)
    • 自動車用ダブルコード(1)
絞り込み
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(21)
  • 富士電線工業(7)
  • KHD(22)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
  • 三ツ星(2)
  • 品川電線(1)
  • オーナンバ(23)
  • 大電(2)
  • JAPPY(1)
  • 清和工業(4)
  • BRIDGE[自動車用品](35)
  • 長岡特殊電線(29)
  • 倉茂電工(28)
  • 槌屋ヤック(26)
  • 沖電線(14)
  • ワゴジャパン(12)
  • パネフリ工業(12)
  • 矢崎総業(10)
  • bitstrong(10)
芯数(C)
  • 20(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5sq」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギボシ端子 エーモンギボシ端子エーモン(93件のレビュー)
589税込648
1パック(100個)
当日出荷
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子スリーブ エーモンギボシ端子スリーブエーモン(47件のレビュー)
459税込505
1パック(100個)
当日出荷
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。適合サイズAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
ギボシ端子セット エーモンギボシ端子セットエーモン(19件のレビュー)
349税込384
1パック(12セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
ダブルコード エーモンダブルコードエーモン(9件のレビュー)
549税込604
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
プッシュスイッチ エーモンプッシュスイッチエーモン(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
低背ヒューズ電源 エーモン低背ヒューズ電源エーモン(27件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
カプラー(ロック付) エーモンカプラー(ロック付)エーモン(49件のレビュー)
199税込219
1セットほか
当日出荷
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
平型端子セット エーモン平型端子セットエーモン(8件のレビュー)
349税込384
1パック(10セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
クワ型端子 エーモンクワ型端子エーモン(5件のレビュー)
299税込329
1パック(4個)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプクワ型端子種別クワ型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
丸型端子 エーモン丸型端子エーモン(6件のレビュー)
299税込329
1パック(4個)ほか
当日出荷
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。タイプ丸型端子種別丸型材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
配線コネクター エーモン配線コネクターエーモン(7件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)ほか
当日出荷
コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
用途配線コードの分岐に。
電源プラグ エーモン電源プラグエーモン(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。材質本体/ポリカーボネート
接続コネクター エーモン接続コネクターエーモン(3件のレビュー)
499税込549
1パック(12個)ほか
当日出荷
プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
平型端子【メスセット】 エーモン平型端子【メスセット】エーモン(2件のレビュー)
349税込384
1パック(8セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
オーディオハーネス エーモンオーディオハーネスエーモン(62件のレビュー)
819税込901
1セット
当日出荷から3日以内出荷
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
ギボシ端子【オスセット】 エーモンギボシ端子【オスセット】エーモン(4件のレビュー)
469税込516
1パック(30個)
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)34タイプギボシ/オスセット端子種別ギボシ/オスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
USB電源ポート エーモンUSB電源ポートエーモン(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
ギボシ端子【メスセット】 エーモンギボシ端子【メスセット】エーモン(4件のレビュー)
469税込516
1パック(30個)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。タイプメスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
防水ギボシ端子セット エーモン防水ギボシ端子セットエーモン(2件のレビュー)
599税込659
1パック(5セット)
当日出荷
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。防水性IPX3相当セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水
カプラー(ロック付) エーモンカプラー(ロック付)エーモン(24件のレビュー)
189税込208
1セットほか
当日出荷
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
コンパクトリレー エーモンコンパクトリレーエーモン(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。定格電流(A)10接点構成1C消費電流(mA)46(コイル)コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
プッシュスイッチ エーモンプッシュスイッチエーモン(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFにスイッチON-OFFコード長さ(mm)150
整流ダイオード エーモン整流ダイオードエーモン(20件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
当日出荷
各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。適合DC12V車専用全長265mmコード長さ(mm)265入数2個
カプラー3極(ロック付 250型) エーモンカプラー3極(ロック付 250型)エーモン
249税込274
1個
当日出荷
細端子使用でコンパクト 3本の配線コードをまとめて接続 ロック付きで安心
用途配線コードの接続にタイプオス・メス(セット)極数3コードAV(S)0.5~2sq
ミニトグルスイッチ エーモンミニトグルスイッチエーモン(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
スイッチパターンON-OFF 使いやすいミニサイズ、狭い場所にも接続しやすいコード付き
用途電装製品のON-OFFに種類トグルスイッチスイッチON-OFF付属品スイッチパネル用アダプター(穴径Φ12対応)シルバー(ノブ)適合板厚(mm)1~3コード長さ(mm)約450コードコード:0.5sq相当使用可能電力DC12V・5A以下※DC24V車使用不可取付穴径(Φmm)6.5
電源取出しコネクター エーモン電源取出しコネクターエーモン(7件のレビュー)
249税込274
1パック(2個)
当日出荷
電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
カプラー2極 エーモンカプラー2極エーモン(18件のレビュー)
189税込208
1セット
欠品中
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
バッテリークリップ エーモンバッテリークリップエーモン(3件のレビュー)
839税込923
1セット
当日出荷
大きく開いて(最大25mm)しっかりはさみ込み、ロック付きのクリップではずれにくい。 多様な形状に対応するオリジナル金具設計。
用途バッテリーからの電源取り出しや電装品のテストを行う時に。仕様DC12V/240W以下、DC24V/480W以下コード(適合)0.5~2sq相当使用電流(A)MAX20材質本体:スチール、クリップ:POM
リレー付電源ケーブル エーモンリレー付電源ケーブルエーモン(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しにケーブルAV3.0sq・AV0.5sq仕様リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付材質スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)コード長さ(m)3消費電流(A)30
カプラー用端子セット【110型】 エーモンカプラー用端子セット【110型】エーモン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
質量(g)11タイプ110型 メス使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
USB電源ポート エーモンUSB電源ポートエーモン(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品防塵キャップセット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚径(Φmm)6(クワ型端子)コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5V出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)消費電流(A)1.5(出力最大時)使用可能温度範囲-10~40℃適合車種DC12V車専用太さ(sq)0.5(コード)
異線径配線コネクター エーモン異線径配線コネクターエーモン(3件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)
当日出荷
純正配線から細線を分岐
用途太いコードから細いコードを分岐。質量(g)12
電源プラグ(スイッチ付) エーモン電源プラグ(スイッチ付)エーモン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き
コード0.5sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ポリカーボネート
平型端子【オスセット】 エーモン平型端子【オスセット】エーモン
349税込384
1個
当日出荷
質量(g)16タイプオスセット端子種別110型・187型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
車速配線カプラー エーモン車速配線カプラーエーモン(18件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
防水配線コネクター エーモン防水配線コネクターエーモン
699税込769
1パック(3個)
当日出荷
コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。防水性能IPX3相当。
用途車外での電源線の分岐に。材質本体:PC・ABS/エレメント:黄銅質量(g)11タイプ防水端子種別防水使用可能電力DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下適合電線サイズ電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq防水性IPX3相当
電源プラグ(組み立て式) エーモン電源プラグ(組み立て式)エーモン(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
カプラー用端子セット【250型】 エーモンカプラー用端子セット【250型】エーモン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
質量(g)17端子種別250型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq