カテゴリ

  • バッテリー・電装(30)
    • 車用シングルコード(1)
    • 自動車用ダブルコード(1)
    • 自動車用ギボシ端子(5)
絞り込み
芯数(C)
  • 37(1)
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(20)
  • タイカツ(5)
  • 富士電線工業(8)
  • 倉茂電工(40)
  • 品川電線(10)
  • 三ツ星(6)
  • 大電(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15)
  • 矢崎総業(11)
  • 協和ハーモネット(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(334)
  • エスコ(249)
  • SMC(168)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(158)
  • SIGNET(シグネット)(70)
  • マリンテック(59)
  • FPC(37)
  • KTC(36)
  • SAMTEC(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.0sq」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線コード エーモン

    配線コード

    エーモン(14件のレビュー)
    749税込824
    1巻(6m)
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • ギボシ端子 エーモン

    ギボシ端子

    エーモン(93件のレビュー)
    589税込648
    1パック(100個)
    当日出荷
    お得なギボシ端子の100個入りセット。
    用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • ギボシ端子スリーブ エーモン

    ギボシ端子スリーブ

    エーモン(49件のレビュー)
    459税込505
    1パック(100個)
    当日出荷
    ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
    用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。適合サイズAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール
  • ギボシ端子セット エーモン

    ギボシ端子セット

    エーモン(25件のレビュー)
    339税込373
    1パック(8セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
  • ダブルコード エーモン

    ダブルコード

    エーモン(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(6m)
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
  • カプラー(ロック付) エーモン

    カプラー(ロック付)

    エーモン(50件のレビュー)
    199税込219
    1セットほか
    当日出荷
    コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • クワ型端子 エーモン

    クワ型端子

    エーモン(5件のレビュー)
    299税込329
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途ボディアースへの配線接続に。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプクワ型端子種別クワ型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • 配線コネクター エーモン

    配線コネクター

    エーモン(9件のレビュー)
    399税込439
    1パック(6個)
    当日出荷
    コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
    用途配線コードの分岐に。
  • 丸型端子 エーモン

    丸型端子

    エーモン(6件のレビュー)
    299税込329
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    アースケーブルの取り付けに。
    用途バッテリーからの電源取出しに。タイプ丸型端子種別丸型材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
  • 平型端子セット エーモン

    平型端子セット

    エーモン(8件のレビュー)
    349税込384
    1パック(7セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • 平型端子【メスセット】 エーモン

    平型端子【メスセット】

    エーモン(3件のレビュー)
    589税込648
    1パック(30セット)
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途配線コードの確実な接続に。
  • 電源ソケット(ヒューズ電源タイプ) エーモン

    電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)

    エーモン(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
    用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)材質本体/ABS
  • 圧着接続端子 エーモン

    圧着接続端子

    エーモン(6件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途配線コードの確実な接続に。
  • 防水ギボシ端子セット エーモン

    防水ギボシ端子セット

    エーモン(2件のレビュー)
    639税込703
    1パック(5セット)
    当日出荷
    スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
    用途車外での確実な配線接続に。防水性IPX3相当セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水
  • ギボシ端子【メスセット】 エーモン

    ギボシ端子【メスセット】

    エーモン(4件のレビュー)
    469税込516
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途配線コードの確実な接続に。タイプメスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • ギボシ端子【オスセット】 エーモン

    ギボシ端子【オスセット】

    エーモン(4件のレビュー)
    469税込516
    1パック(30個)
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途配線コードの確実な接続に。セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)34タイプギボシ/オスセット端子種別ギボシ/オスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • 防水平型ヒューズホルダー エーモン

    防水平型ヒューズホルダー

    エーモン(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き
    許容電流(A)15仕様平型ヒューズ専用コードAV2sq×約300mm使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下防水性IPX4 相当
  • カプラー2極 エーモン

    カプラー2極

    エーモン(19件のレビュー)
    189税込208
    1セット
    当日出荷
    2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
  • 大容量アースコード エーモン

    大容量アースコード

    エーモン(14件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
    用途アンプなどの電装品アースに。長さ(m)2(AV5.00sq)付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
  • 丸型圧着端子 エーモン

    丸型圧着端子

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(8個)
    当日出荷
    スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
    用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVCタイプ丸型圧着端子種別丸型圧着
  • 電源取出しコネクター エーモン

    電源取出しコネクター

    エーモン(7件のレビュー)
    249税込274
    1パック(2個)
    当日出荷
    電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
    用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
  • カプラー3極(ロック付 250型) エーモン

    カプラー3極(ロック付 250型)

    エーモン
    229税込252
    1個
    当日出荷
    細端子使用でコンパクト 3本の配線コードをまとめて接続 ロック付きで安心
    用途配線コードの接続にタイプオス・メス(セット)極数3コードAV(S)0.5~2sq
  • リレー(24V) エーモン

    リレー(24V)

    エーモン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    DC24V車専用
    用途DC24V車の電装品の配線をサポート定格電圧(V)DC24接点構成1a消費電流(mA)コイル定格:60コード長さ(cm)2sq相当×約10使用可能電流(A)10以下
  • アースポイント増設ターミナル エーモン

    アースポイント増設ターミナル

    エーモン(9件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
    仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本付属コード1.25sq×約30cm使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下端子クワ型Φ6
  • スプライス端子 エーモン

    スプライス端子

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    質量(g)15使用可能電力DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下適合電線サイズ(かしめる2本の合計):AV(S)0.8~2sq
  • バッテリークリップ エーモン

    バッテリークリップ

    エーモン(3件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    大きく開いて(最大25mm)しっかりはさみ込み、ロック付きのクリップではずれにくい。 多様な形状に対応するオリジナル金具設計。
    用途バッテリーからの電源取り出しや電装品のテストを行う時に。仕様DC12V/240W以下、DC24V/480W以下コード(適合)0.5~2sq相当使用電流(A)MAX20材質本体:スチール、クリップ:POM
  • 異線径配線コネクター エーモン

    異線径配線コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    369税込406
    1パック(3個)
    当日出荷
    純正配線から細線を分岐
    用途太いコードから細いコードを分岐。質量(g)12
  • カプラー用端子セット【250型】 エーモン

    カプラー用端子セット【250型】

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    質量(g)17端子種別250型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • LED用電源ボックス エーモン

    LED用電源ボックス

    エーモン(11件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
    付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ適合(コード)0.12~0.2sqスイッチON-OFF出力DC12V120mA(MAX)使用可能温度範囲-10~60℃使用可能電力MAX120mA以下
  • カンタン接続分岐コネクター エーモン

    カンタン接続分岐コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
    コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下