絞り込み
ブランド
- エーモン
- モノタロウ(353)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(137)
- TRUSCO(1,564)
- FKD(フクダ精工)(107)
- フカガワ(11)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(47)
- ホンダ(7,881)
- メディアカバーマーケット(5,869)
- Panasonic(パナソニック)(4,179)
- BIGM(丸山製作所)(3,979)
- 大阪魂(2,903)
- エスコ(1,627)
- イスカル(1,379)
- 三菱電機(1,361)
- ODELIC(オーデリック)(1,331)
- スバル(1,298)
- 工進(1,050)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,045)
- コイズミ照明(805)
- ブランドをもっと見る
「90°」の検索結果

取付金具(90°曲)
エーモン(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
超強力両面テープ(車外用)強力固定用
エーモン(19件のレビュー)¥539税込¥5931巻(2m)当日出荷特殊基材が被着体にかかる応力を分散。最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・FRP・硬質塩化ビニール・ガラス用途スポイラー・バンパーなどの取り付けに形状巻き色ホワイトテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
超強力両面テープ(車内用)
エーモン(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニール・アクリル・PC(ポリカーボネイト・ABS樹脂・硬質塩化ビニール用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。形状巻き色ブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.14
はがせるシリコン接着剤
エーモン(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷キレイにはがせる粘着剤。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)などのプラスチックもOK。凸凹面につかえる。【効果的に接着できる素材】。金属・プラスチック・FRP・木(シミが残る可能性があります)。【接着が難しい箇所/素材】。フッ素系の素材・塗装面・皮革・ガラス・紙・モルタル・タイル。内容量:20g用途フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定に色透明使用温度範囲(℃)-10~85主成分変成シリコン樹脂
超強力両面テープ(車内用)
エーモン(2件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ。用途柔らかいダッシュボード用、ETCやスマホホルダーなどの取り付けに厚さ(mm)1.14色ブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10寸法(幅W×長さL)(mm)75×140適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニル・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・ABS硬質塩化ビニル
非常信号灯 ライト付
エーモン(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷【非常信号灯】。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。有効期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間約200m先から視認可能(乾電池の残量や道路環境により距離は異なります)。連続使用約8時間(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。煙が出ないのでトンネル内でも使用可能です。発火しないので火気厳禁の場所でも使えます。雨天時でも使えます。【懐中電灯】。暗所での避難や車両の点検に便利な白色LED。懐中電灯と非常信号灯がスイッチ一つで簡単に切り替えできる。緊急時のエンジンルームやタイヤ周りの確認など、実使用に特化した広範囲均一発光。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。懐中電灯6時間連続点灯後でも、非常信号灯として3時間以上使用可能(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。高拡散レンズを採用する事によりLEDの光を均一に拡散し、ムラのない光を遠くまで飛ばします。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。※スイッチの操作感は、同乗者(特にお子様)による誤操作、いたずら防止や抑制を目的として固めに設定しております。底面のマグネットにより車両のボディに取り付け可能。(車内からでも設置ができる)※後続車から視認されやすい平らな箇所に設置してください。※車両側面には設置しないでください。※樹脂・アルミ・カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。車検対応・国土交通省保安基準適合品・保安基準改定 内部突起(UN-R21)規定適合品・防滴仕様IPX3相当用途緊急停車時の二次的事故防止に。種類非常信号灯(懐中電灯付)連続使用時間非常信号灯/約8時間、懐中電灯/約6時間、懐中電灯として約6時間連続点灯後でも非常信号灯として3時間以上使用可能。(新品アルカリ乾電池を使用した場合)使用乾電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)LED高輝度赤色LED9個搭載/高輝度白色パワーLED1個搭載
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から6日以内出荷市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
収縮チューブ
エーモン(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(7本)ほか当日出荷UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)用途コードの絶縁・結束に材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃
強力両面テープ(車内用)
エーモン(2件のレビュー)¥569税込¥6261巻当日出荷特殊加工された柔軟かつ高粘着な両面テープ。揮発性有機化合物を大幅に削減した低VOCタイプ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・アクリル・PP(ポリプロピレン)・ガラス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・硬質塩化ビニール用途化粧パネル・エンブレムなどの取り付けに厚さ(mm)0.8色ホワイト使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)6寸法(幅Wmm×長さLm)10×2適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・FRP・軟化塩化ビニル・ステンレス・ガラス・PC(ポリカーボネイト)・硬質塩化ビニル
防水ミニ管ヒューズホルダー
エーモン(4件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.仕様ミニ管ヒューズ専用許容電流(A)2.5(MAX)付属コード0.2sq相当×12cm使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
プロスペック両面テープ(薄型)
エーモン¥499税込¥5491個当日出荷薄型パーツをしっかり固定。【効果的に接着できる素材】。ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・ステンレス・アルミニウム・鉄。【接着できる素材】。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)用途ナビパネル・アクセサリーなどの接着に
プロスペック両面テープ
エーモン(17件のレビュー)¥359税込¥3951枚欠品中ガラス面に最強接着用途ガラス面形状平色ブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)75テープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1.14
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取付が可能。AUTO ACC対応用途日産 ノートオーラへの市販オーディオ・ナビゲーションの取付にセット内容オーディオハーネス(20P)×1、車速配線カプラー(12P)×1、ステアリングリモコン接続ハーネス×1、アンテナ変換コード(3P)×1平型端子変換コード×1、2DINワイド変換パネル×1、ワイドパネル×1、プレート×2、ブラケット(L・R)×各1適合車種日産 ノートオーラ(型式:FE13、FSNE13、年式:令和3年8月)、日産 ノート(型式:E13、SNE13、年式:令和2年12月~)適合メーカー日産
面ファスナーテープ (オス)
エーモン(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途に応じて自由にカットして使用できます。用途ゴミ箱・ラゲッジトレイなどループパイル地カーペットへの取り付けに。フロアカーペットなどへの着脱にセット内容オス、1枚材質本体/ナイロン100%、粘着剤/ゴム系粘着剤寸法(mm)90×150色黒テープ幅(mm)90
面ファスナーテープ (LL)
エーモン(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷押し付けるだけでしっかり噛み合います 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます用途幅広い面積を使用する物の着脱にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各90×150色黒テープ幅(mm)90
イージーパワーレンチ
エーモン(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷分割式なのでコンパクトに車載できる。ハンドル、グリップ位置をパワーレンチ、クロスレンチへ変えられる。ソケットの差込角が一般的なサイズの12.7mmなので手持ちのソケットとも組み合わせて使用できる。3種類のソケット付属。薄口形状でアルミホイールにも対応。用途タイヤ交換作業が素早くラクにできる。サイズソケットサイズ:17mm/19mm/21mm・ハンドルバーサイズ:約373mm・グリップサイズ:約250mm(差込角12.7mm)・専用ケースサイズ:400×90×(厚さ)40mm
OGC USBチャージャー
エーモン¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷急速充電2.4A×2口+通常充電1A×4口、計6口のUSBチャージャー。6口のUSBポートで一気に充電できる。車内の様々な箇所に取り付けできる便利なマジックテープ付き。コードリールで長さ調節可能。保護回路を搭載セット内容USBチャージャー本体(管ヒューズ10A内蔵)1個、粘着剤付きマジックテープ:オス1枚/メス2枚(※マジックテープは株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です)サイズ本体サイズ:約W77×H95×D40mm、コードの長さ:約90cm(プラグ部分含む)質量(g)約190g定格出力入力DC12v電源専用・出力:USB type-a(2.4a)×2口/1A×4口(合計6口)・最大合計出力:42W使用可能温度範囲10~60度