カテゴリ

  • バッテリー・電装(195)
    • 車用シングルコード(1)
絞り込み
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(8)
  • アサヒAV(105)
  • 清和工業(18)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • 矢崎総業(26)
  • サンワサプライ(168)
  • カナック企画(2)
  • メディアカバーマーケット(2,114)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(407)
  • BIGM(丸山製作所)(337)
  • Avail(アベイル)(304)
  • audio-technica(283)
  • オーム電機(281)
  • エレコム(280)
  • StarTech.com(260)
  • データシステム(188)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(187)
  • JVC(ビクター)(163)
  • フジパーツ(158)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AV」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線コード エーモン

    配線コード

    エーモン(14件のレビュー)
    299税込329
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • 配線止め金具 エーモン

    配線止め金具

    エーモン(50件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    すぐに使える両面テープ付き。
    用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
  • リレー エーモン

    リレー

    エーモン(34件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
    用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
  • 管ヒューズ エーモン

    管ヒューズ

    エーモン(14件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
  • ギボシ端子 エーモン

    ギボシ端子

    エーモン(93件のレビュー)
    589税込648
    1パック(100個)
    当日出荷
    お得なギボシ端子の100個入りセット。
    用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • ダブルコード エーモン

    ダブルコード

    エーモン(10件のレビュー)
    489税込538
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
  • 電源ソケット(プラグロックタイプ) エーモン

    電源ソケット(プラグロックタイプ)

    エーモン(55件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
    用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
  • 超強力両面テープ(車外用)強力固定用 エーモン

    超強力両面テープ(車外用)強力固定用

    エーモン(19件のレビュー)
    539税込593
    1巻(2m)
    当日出荷
    特殊基材が被着体にかかる応力を分散。最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・FRP・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途スポイラー・バンパーなどの取り付けに形状巻きテープ長さ(m)2ホワイトテープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
  • ギボシ端子セット エーモン

    ギボシ端子セット

    エーモン(25件のレビュー)
    339税込373
    1パック(8セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
  • 取付金具(90°曲) エーモン

    取付金具(90°曲)

    エーモン(18件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
    用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
  • プッシュスイッチ エーモン

    プッシュスイッチ

    エーモン(16件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
    用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
  • ギボシ端子スリーブ エーモン

    ギボシ端子スリーブ

    エーモン(49件のレビュー)
    459税込505
    1パック(100個)
    当日出荷
    ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
    用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。適合サイズAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール
  • 超強力両面テープ(透明) エーモン

    超強力両面テープ(透明)

    エーモン(18件のレビュー)
    509税込560
    1巻(2m)
    当日出荷
    透明で接合部が目立たない。耐候性・耐薬品性・振動吸収性に優れたテープ。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途バイザー・クリアパーツなどの取り付けに形状巻きテープ長さ(m)2透明テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~200℃
  • 配線ガイド エーモン

    配線ガイド

    エーモン(102件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
    用途狭い箇所への配線を通す作業に。材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12全長(mm)約1000
  • ショックノンテープ エーモン

    ショックノンテープ

    エーモン(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    難燃性に優れたクッションテープ。振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに
    用途ドリンクホルダー・オーディオ機器取り付けにテープ長さ(m)1
  • 大容量アースコード エーモン

    大容量アースコード

    エーモン(14件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
    用途アンプなどの電装品アースに。長さ(m)2(AV5.00sq)付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
  • スイッチパネル エーモン

    スイッチパネル

    エーモン(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。
    用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。穴径(Φmm)12穴数1取付穴径(Φmm)12ねじ(mm)Φ4×10種類スイッチパネル
  • 取付金具(平) エーモン

    取付金具(平)

    エーモン(21件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
  • ロッカスイッチ エーモン

    ロッカスイッチ

    エーモン(16件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
    用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。付属品-ブラックタイプ非照光スイッチON-OFF発光色-使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下種類ロッカースイッチ適合板厚(mm)1~4取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
  • ステンレス配線止め金具 エーモン

    ステンレス配線止め金具

    エーモン(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
    用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに使用温度範囲(℃)-30~150
  • ミニ管ヒューズ エーモン

    ミニ管ヒューズ

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。直径×長さ(mm)約Φ5.2×20質量(g)11タイプミニ管サイズ(mm)約Φ5.2×20使用可能電力DC12V車/DC24V車
  • 超強力両面テープ(車内用) エーモン

    超強力両面テープ(車内用)

    エーモン(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。【効果的に接着できる素材】。鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニール・アクリル・PC(ポリカーボネイト・ABS樹脂・硬質塩化ビニール
    用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。形状巻きテープ幅(mm)15テープ長さ(m)2ブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ厚さ(mm)1.14
  • 配線止め金具ミニ エーモン

    配線止め金具ミニ

    エーモン(4件のレビュー)
    299税込329
    1袋(15個)ほか
    当日出荷
    目立たず便利なミニサイズ 両面テープ付で取り付け簡単
    用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに寸法(mm)15.5×8
  • カプラー(ロック付) エーモン

    カプラー(ロック付)

    エーモン(50件のレビュー)
    199税込219
    1セットほか
    当日出荷
    コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • ビニールテープ エーモン

    ビニールテープ

    エーモン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    絶縁性・耐候性に優れたビニールテープ JIS C 2336規格品
    用途ハーネスやコードの結束・絶縁保護に赤/黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2
  • オーディオハーネス エーモン

    オーディオハーネス

    エーモン(63件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
    用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
  • 低背ヒューズ電源 エーモン

    低背ヒューズ電源

    エーモン(29件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
    用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
  • トグルスイッチ on-off エーモン

    トグルスイッチ on-off

    エーモン(8件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    シンプルなON-OFFスイッチです。
    用途電装品のON-OFFに。タイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
  • はがせるシリコン接着剤 エーモン

    はがせるシリコン接着剤

    エーモン(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    キレイにはがせる粘着剤。PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)などのプラスチックもOK。凸凹面につかえる。【効果的に接着できる素材】。金属・プラスチック・FRP・木(シミが残る可能性があります)。【接着が難しい箇所/素材】。フッ素系の素材・塗装面・皮革・ガラス・紙・モルタル・タイル。内容量:20g
    用途フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定に透明使用温度範囲(℃)-10~85主成分変成シリコン樹脂
  • 配線コネクター エーモン

    配線コネクター

    エーモン(9件のレビュー)
    399税込439
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
    用途配線コードの分岐に。
  • 平型ヒューズホルダー エーモン

    平型ヒューズホルダー

    エーモン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
    用途電装品取り付け時の電装品保護に
  • ミニ平型ヒューズホルダー エーモン

    ミニ平型ヒューズホルダー

    エーモン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
    用途電装品取り付け時の電装品保護に
  • USB電源ポート エーモン

    USB電源ポート

    エーモン(27件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
    用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
  • 強力両面テープ(ゴム用) エーモン

    強力両面テープ(ゴム用)

    エーモン(5件のレビュー)
    299税込329
    1巻(2m)
    当日出荷
    ゴムと金属・樹脂パーツの取付に。【効果的に接着できる素材】。アルミニウム・ステンレス・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル
    用途ゴムモール・ウエザーストリップなどの取り付けに形状巻きサイズ10mm×2mブラックテープ幅(mm)10テープ長さ(m)2使用可能温度範囲0~80℃
  • ミニ平型ヒューズ電源 エーモン

    ミニ平型ヒューズ電源

    エーモン(33件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
    用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
  • クワ型端子 エーモン

    クワ型端子

    エーモン(5件のレビュー)
    299税込329
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途ボディアースへの配線接続に。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプクワ型端子種別クワ型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • ロッカスイッチ エーモン

    ロッカスイッチ

    エーモン(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
    用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。スイッチON-OFF種類ロッカースイッチ付属品ダイオード(1A仕様)ブラックタイプON時照光・常時照光が選べる適合板厚(mm)1~3発光色アイスブルー使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可取付穴径(Φmm)20取付穴寸法(mm)約20Φ
  • 配線チューブ エーモン

    配線チューブ

    エーモン(44件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
    用途配線コードの結束や保護に。材質ポリプロピレン(難燃性)
  • 丸型端子 エーモン

    丸型端子

    エーモン(6件のレビュー)
    299税込329
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    アースケーブルの取り付けに。
    用途バッテリーからの電源取出しに。タイプ丸型端子種別丸型材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
  • 電源プラグ エーモン

    電源プラグ

    エーモン(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
    用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。材質本体/ポリカーボネート
avs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • avs