カテゴリ
- バッテリー・電装(78)
絞り込み
ブランド
- エーモン
- TRACO POWER(114)
- RS PRO(113)
- omron(オムロン)(99)
- IDEC(和泉電気)(86)
- 三菱電機(79)
- マルヤス電業(72)
- マリンテック(66)
- XP POWER(57)
- カシムラ(56)
- コーセル(49)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(46)
- オーム電機(43)
- タカハ機工(42)
- サンワサプライ(38)
- ブロードウォッチ(35)
- 大橋産業(BAL)(33)
- OWLTECH(オウルテック)(31)
- セルスター(30)
- ブランドをもっと見る
「dc-dc 12v」の検索結果

電源ソケット(プラグロックタイプ)
エーモン(55件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
ロッカスイッチ
エーモン(16件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。付属品-色ブラックタイプ非照光種類ロッカースイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)1~4発光色-使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
ギボシ端子
エーモン(93件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100個)当日出荷お得なギボシ端子の100個入りセット。用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子セット
エーモン(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(8セット)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
管ヒューズ
エーモン(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5本)当日出荷口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ管使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
プッシュスイッチ
エーモン(16件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
カプラー(ロック付)
エーモン(51件のレビュー)¥269~税込¥296~1セットほか当日出荷コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
低背ヒューズ電源
エーモン(30件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ミニ平型ヒューズ電源
エーモン(33件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
トグルスイッチ on-off
エーモン(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷シンプルなON-OFFスイッチです。用途電装品のON-OFFに。タイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)
エーモン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)材質本体/ABSコード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
防水ギボシ端子セット
エーモン(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(5セット)当日出荷スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。用途車外での確実な配線接続に。セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水防水性IPX3相当
ギボシ端子【メスセット】
エーモン(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(30個)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。用途配線コードの確実な接続に。タイプメスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
電源分岐ハーネス【ギボシ端子】
エーモン(5件のレビュー)¥499税込¥5491パック(3個)当日出荷ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。用途電源の分岐に。適合ギボシセット内容ギボシ端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)22タイプギボシ端子種別ギボシ使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
ギボシ端子【オスセット】
エーモン(5件のレビュー)¥469税込¥5161パック(30個)当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。用途配線コードの確実な接続に。セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)34タイプギボシ/オスセット端子種別ギボシ/オスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
防水平型ヒューズホルダー
エーモン(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き仕様平型ヒューズ専用許容電流(A)15コードAV2sq×約300mm使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下防水性IPX4 相当
トグルスイッチ on-on
エーモン(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スイッチパターンON-ON ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。用途ふたつの電装品の切り換えにタイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-ON適合板厚(mm)1~5取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
カプラー(ロック付)
エーモン(24件のレビュー)¥289~税込¥318~1セットほか当日出荷端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
防水カプラー(2極)
エーモン(19件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
大容量電源取出しコード
エーモン(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニールコード長さ(m)6使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下太さ(sq)AV5.00
カプラー2極
エーモン(19件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
貼り付けプッシュスイッチ
エーモン(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用用途電装品のON-OFFに。種類プッシュスイッチスイッチON-OFF寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13コード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
平型ヒューズ電源
エーモン(13件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
大容量アースコード
エーモン(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷AV5.00sqの太さでしっかりボティアース用途アンプなどの電装品アースに。付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個長さ(m)2(AV5.00sq)コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
カプラー用端子セット
エーモン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷質量(g)7使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
電源ソケット(貼り付けタイプ)
エーモン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。付属品両面テープ仕様アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ABSコード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下