カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
    • 自動車用LEDバルブ(2)
  • バッテリー・電装(11)
    • LED(3)
    • LEDハーネス/マウント関連(1)
絞り込み
ブランド
  • エーモン
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(83)
  • 共立電子産業(3)
  • ELPA(11)
  • BRAITH(ブレイス)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(71)
  • YEC(3)
  • 槌屋ヤック(29)
  • カシムラ(97)
  • ブロードウォッチ(308)
  • IDEC(和泉電気)(251)
  • マリンテック(208)
  • 三菱電機(195)
  • omron(オムロン)(132)
  • RS PRO(127)
  • ODELIC(オーデリック)(123)
  • DAIKO(大光電機)(90)
  • Qlight(85)
  • DELTA(デルタ)(72)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 12v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト(スリムタイプ) エーモン

    LEDライト(スリムタイプ)

    エーモン(14件のレビュー)
    639税込703
    1パック(2個)
    当日出荷
    つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
    サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)定格電圧(V)DC12消費電流(mA)14
  • 防水ワイドLED エーモン

    防水ワイドLED

    エーモン(18件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
    仕様DC12V車専用、防水セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚寸法(Φmm)(LED)15消費電流(mA)20コード60cm×0.2sq相当取付穴径(Φmm)(マウント)17取付板厚(mm)MAX3防水保護等級IPX6相当
  • フラットLED エーモン

    フラットLED

    エーモン(14件のレビュー)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    薄くて明るいフラットLED
    用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品専用レンズカバー・両面テープ材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)20コード太さ/0.2sq相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
  • ワンポイントLED エーモン

    ワンポイントLED

    エーモン(24件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
    定格電圧(V)12コード長さ(mm)300(0.2sq)消費電流(mA)20(1個あたり)
  • LED用電源ボックス エーモン

    LED用電源ボックス

    エーモン(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
    付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ適合(コード)0.12~0.2sqスイッチON-OFF出力DC12V120mA(MAX)使用可能温度範囲-10~60℃使用可能電力MAX120mA以下
  • トップビューテープLED エーモン

    トップビューテープLED

    エーモン(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
    定格電圧(V)12コード長さ(mm)1000(0.2sq)
  • 3連フラットLED エーモン

    3連フラットLED

    エーモン(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    薄くて明るいフラットLED
    用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品両面テープ材質コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)60コード太さ/0.2sq相当
  • 電源プラグ エーモン

    電源プラグ

    エーモン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
    用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。材質本体/ポリカーボネート
  • ロッカスイッチ エーモン

    ロッカスイッチ

    エーモン(9件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
    用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。付属品ダイオード(1A仕様)ブラックタイプON時照光・常時照光が選べる種類ロッカースイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)1~3発光色アイスブルー使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可取付穴径(Φmm)20取付穴寸法(mm)約20Φ
  • 防水トグルスイッチ エーモン

    防水トグルスイッチ

    エーモン(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ 作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
    用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える種類トグルスイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)0.5~2.0コード1.25sq相当-約180mm使用可能電力DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下取付穴径(Φmm)12防水性IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
  • 電源プラグ(スイッチ付) エーモン

    電源プラグ(スイッチ付)

    エーモン(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き
    仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ポリカーボネートコード0.5sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
  • 電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン

    電源ソケット(貼り付けタイプ)

    エーモン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。
    用途アクセサリーソケットの増設に。付属品両面テープ仕様アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ABSコード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
  • 電源分岐ターミナル エーモン

    電源分岐ターミナル

    エーモン(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
    用途LEDなどの電源分岐・接続に適合サイズ0.2~1.25sq(コード)使用可能電力DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下