カテゴリ
- バッテリー・電装(19)
- 自動車用スイッチ(18)
絞り込み
ブランド
- エーモン
- モノタロウ(27)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(462)
- Panasonic(パナソニック)(1,622)
- 富士電機(546)
- IDEC(和泉電気)(1,231)
- ミヤマ電器(108)
- Aratas(旧:omron)(147)
- TDKラムダ(224)
- omron(オムロン)(727)
- オジデン(大阪自動電機)(200)
- MAZDA(マツダ)(2,924)
- SMC(2,681)
- ミツビシ(1,972)
- New-Era(ニューエラー)(1,858)
- トヨタ(1,754)
- ニッサン(1,274)
- SIEMENS(1,228)
- TRACO POWER(1,169)
- ホンダ(1,118)
- ブランドをもっと見る
「suitti」の検索結果
特価

プッシュスイッチ
エーモン(16件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
ロッカスイッチ
エーモン(16件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。付属品-色ブラックタイプ非照光種類ロッカースイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)1~4発光色-使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
トグルスイッチ on-off
エーモン(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷シンプルなON-OFFスイッチです。用途電装品のON-OFFに。タイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
トグルスイッチ on-on
エーモン(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スイッチパターンON-ON ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。用途ふたつの電装品の切り換えにタイプ差込式種類トグルスイッチスイッチON-ON適合板厚(mm)1~5取付穴径(Φmm)12適合端子平型端子(メス)250型
貼り付けプッシュスイッチ
エーモン(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用用途電装品のON-OFFに。種類プッシュスイッチスイッチON-OFF寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13コード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
プッシュスイッチ
エーモン(10件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。用途電装品のON-OFFにスイッチON-OFFコード長さ(mm)150
純正風プッシュスイッチ
エーモン(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。タイプ(スイッチ)ON⇔OFF種類プッシュスイッチスイッチON-OFFコード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
LED用電源ボックス
エーモン(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ適合(コード)0.12~0.2sqスイッチON-OFF出力DC12V120mA(MAX)使用可能温度範囲-10~60℃使用可能電力MAX120mA以下
取り付けクリックスイッチ
エーモン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。マウスのようなクリック感のある押し心地。貼るスイッチ(両面テープ付)付属品両面テープスイッチON-OFFコード長さ(mm)約300発光色ブルーコードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
電源プラグ(スイッチ付)
エーモン(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ポリカーボネートコード0.5sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下