カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
    • 分配/配線コード(2)
  • カー用品(2)
    • 車用ソケット(1)
    • 車用インバーター/コンバーター(1)
絞り込み
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(3)
  • アイネックス(2)
  • カシムラ(152)
  • 槌屋ヤック(24)
  • サンワサプライ(72)
  • DAYTONA(デイトナ)(31)
  • マリンテック(32)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
  • LEAD(リード工業)(2)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3)
  • サンエス(611)
  • エレコム(197)
  • ブロードウォッチ(111)
  • 多摩電子(76)
  • エアージェイ(67)
  • OWLTECH(オウルテック)(59)
  • オーム電機(51)
  • StarTech.com(50)
  • サンワダイレクト(44)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 12v」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB電源ポート エーモンUSB電源ポートエーモン(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
USB電源ポート エーモンUSB電源ポートエーモン(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品防塵キャップセット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚径(Φmm)6(クワ型端子)コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5V出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)消費電流(A)1.5(出力最大時)使用可能温度範囲-10~40℃適合車種DC12V車専用太さ(sq)0.5(コード)
OGC USBチャージャー エーモンOGC USBチャージャーエーモン
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
急速充電2.4A×2口+通常充電1A×4口、計6口のUSBチャージャー6口のUSBポートで一気に充電できる車内の様々な箇所に取り付けできる便利なマジックテープ付きコードリールで長さ調節可能保護回路を搭載
セット内容USBチャージャー本体(管ヒューズ10A内蔵)1個、粘着剤付きマジックテープ:オス1枚/メス2枚(※マジックテープは株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です)サイズ本体サイズ:約W77×H95×D40mm、コードの長さ:約90cm(プラグ部分含む)質量(g)約190g定格出力入力DC12v電源専用・出力:USB type-a(2.4a)×2口/1A×4口(合計6口)・最大合計出力:42W使用可能温度範囲10~60度
OGC コンパクトインバーター エーモンOGC コンパクトインバーターエーモン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
AC100V×1口、USB2.4A×2口のインバーター樹脂製で軽量、コンパクトなサイズ6種類の保護回路を搭載消費電力12Wまでの家電製品が使える
セット内容コンパクトインバーター本体1個、アクセサリープラグコード(管ヒューズ15A内蔵)1本サイズ本体サイズ:約109×68×25mm、コードの長さ:約1m(プラグ部分含まない)質量(g)約225g周波数(Hz)55Hz±5Hz定格電圧(V)入力:DC12V(動作電圧9~16V)・出力:AC100V×1口/USB Type-A(2.4A)×2口(合計4.8A)定格出力120W使用可能温度範囲0~40度