カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- エーモン
- CKD(4)
- LONG(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 山洋電気(1)
- FUYAO(1)
- コミネ(1)
- アキュレイト(1)
- 保安道路企画(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
「wp12-12」の検索結果

OGC バッテリーバッグ
エーモン¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷バッテリーの持ち運びや保管に。ケーブルやアウトドアギアの収納に便利なメッシュポケット付き。使用するバッテリーサイズに合わせてベルトを調整できる材質本体・ベルト/ポリエステル適合バッテリーWP50-12NE、WP50-12、M24MF
OGC バッテリーチャージャー
エーモン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷12V鉛バッテリーの充電に。逆接続保護機能付で安心・カンタンにバッテリーを充電できる。サルフェーションに電気刺激を与え寿命を伸ばすデサルフェーションパルス機能付。バッテリーの状態によって使い分けられる3種の充電モード搭載(自動充電モード:バッテリー状況に応じて最適な充電を実行します/24hパルスモード:サルフェーションを除去し、バッテリー液を循環させることでバッテリーを長持ちさせます/3hチャージモード:電圧が上がらないバッテリーの救済用)セット内容バッテリーチャージャー本体:1個・AC/DCアダプター:1個・クリップ端子コード:1本・入力電圧(V)本体:DC15、AC/DCアダプター:AC100~240定格出力入力:本体(DC15V/5.5A)・AC/DCアダプター(AC100~240V)・出力:本体(DC15V/5A)・AC/DCアダプター(DC15V/5.5A)機能サルフェーション除去機能/逆接続保護機能使用可能温度範囲0~40度適合バッテリーディープサイクルバッテリー:WP50-12NE/WP50-12/M24MF・12V鉛バッテリー:40~120Ah