465件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2 pin dual-female jumper wire - 300mm 10 PCs pack Seeed Studio2 pin dual-female jumper wire - 300mm 10 PCs packSeeed Studio
1,198税込1,318
1個
33日以内出荷
仕様●Weight:23.5 gアズワン品番67-0476-80
USB Cable Type A to B - 30CM Black Seeed StudioUSB Cable Type A to B - 30CM BlackSeeed Studio
559税込615
1個
33日以内出荷
USBケーブル オスタイプAからオスタイプB、長さ30cm,カラーブラック、Arduino Uno で動作RoHS準拠
仕様●長さ:30cm●色:黒●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Type-B(オス)●RoHS:2016/10/21時点アズワン品番67-0477-35
Mini USB cable 100cm Seeed StudioMini USB cable 100cmSeeed Studio
509税込560
1個
欠品中
100CM mini usb cable、it is needed anywhere.
仕様●長さ:1m●色:黒●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:miniB(オス)アズワン品番67-0477-36
Grove-ミニPIRモーションセンサー Seeed StudioGrove-ミニPIRモーションセンサーSeeed Studio
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。小型で低消費電力感度の調整が可能Groveインターフェースに対応【用途】モーションセンサーモーション検知セキュリティアラームシステム人体検知システム【注1】Grove-ミニPIRモーションセンサーは Grove-PIRモーションセンサーと同じライブラリを使用します。 Grove-PIRモーションセンサーの wikiページを参照いただき、Grove-PIRモーションセンサーの ライブラリ をダウンロードしてください。
仕様●寸法:20mm×20mm×12mm●バッテリー:なし●センサーチップ:S16-L221D●供給電圧:3.3V~5V●動作電流:12μA~20μA●感度:120μA~530μV●最大検出距離:2m(25℃)●PIRモーションセンサーシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove - PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間の調整が可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間の調整が可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整が可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離の調整が可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry Piと組み合わせて使う場合は、このブログを参照してください。センサーの操作についてはwikiページを参照してください。●【注2】●向きによって感度に影響があります。より正確な検出のためには、以下のようにセンサーを配置してください。アズワン品番67-0394-50
Groveビギナーキット for Arduinoの教育用アドオンパック Seeed StudioGroveビギナーキット for Arduinoの教育用アドオンパックSeeed Studio
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
Groveビギナーキット用の教育用アドオンパックGroveビギナーキット for Arduinoに接続して使用する教育用のアドオンパックです。サーボモーター、超音波センサー、赤外線センサー、水噴霧器、モーションセンサー、ファンなどが付属しており、様々な実験ができます。付属するラッパーを使用すると、モジュールの調整に要する作業が簡単になり、Groveモジュールをより適切に使用できます。ご注意本製品はGrove ビギナーキット for Arduinoのアドオンキットです。コントロールボードは付属していません。
仕様●パーツ一覧●Grove - 水噴霧器 ×1●Grove - ミニファン ×1●Grove - サーボモーター ×1●Grove - 超音波距離センサ ×1●Grove - 赤外線受信機 ×1●Grove - ミニPIRモーションセンサー ×1●Grove - グリーンラッパー1×1(4個パック)×1●Grove - ブルーラッパー1×2(4個パック)×1●Groveケーブル ×5●赤外線リモートコントロールキー ×11●超音波センサー取り付けセット ×1●モーター取り付けセット ×1●サーボベース ×1アズワン品番67-0383-62
Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3 Seeed StudioGrove-12キー静電容量式タッチセンサー V3Seeed Studio
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
静電容量式のタッチおよび近接感知センサー定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。10ビットA/DコンバータAutoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力I2Cアドレスはハードウェアで変更可能12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能資料:最適なGroveモジュール選択のためのGroveセレクションガイド用途PC周辺機器MP3プレーヤーリモコン携帯電話照明制御
仕様●寸法:60×20×7mm●重量:11g(梱包時)●バッテリー:Exclude●動作電圧:3.3V、5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●保管温度範囲:-40℃~+125℃●静電容量範囲:10pF to over 2000pF●分解能:0.01pF●インターフェース:I2C●I2Cアドレス範囲:0x5B、0x5C、0x5D●デフォルトI2Cアドレス:0x5B●セット内容●Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121)×1●Grove ケーブル ×1アズワン品番67-0372-10
Grove - Solid State Relay Seeed StudioGrove - Solid State RelaySeeed Studio
1個
欠品中
Grove Solid State Relay is a non-contact electronic switch module that has relay features. Based on S208T02、it has a maximum output of 250VAC/4A、with a switching speed less than 10ms. This module is equipped with acrylic base and a 3D-printed protection insulation shield、for user's safety. The featured LED indicates that the relay is on. It can be widely used in various areas such as computer peripheral interfaces、temperature/speed light adjustment、servo control、petrochemical、medical instrumentations、financial devices、coal、meters、traffic signals、etc.FeaturesCompatible with both 3.3V and 5V control levelLow switching latency(10ms)LED on-state indicatorFeatured radiator provide better stabilityAcrylic base and insulation paper increase safety performanceGrove compatible
アズワン品番67-0461-82
Grove - Red Wrapper 1×1 4pcs pack Seeed StudioGrove - Red Wrapper 1×1 4pcs packSeeed Studio
599税込659
1個
33日以内出荷
Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.FeaturesFlex fastener to install and replace Grove modules conveniently.Always keep your project safe.Half-open space、no disruption for using Grove modules.Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.Support being fastened with screws(M2、M4).Mutual-connect-able like Lego modules does.Colorful wrappers.SpecificationDimension(big one):50×25×13 mmPlane dimension(small one):25 ×25×13 mmMaterial:ABS
アズワン品番67-0462-37
Grove - Gas Sensor MQ2 Seeed StudioGrove - Gas Sensor MQ2Seeed Studio
1,698税込1,868
1個
33日以内出荷
可燃性ガス検出に関する開発ボード(MQ2)(ガス漏れ検出、空気の質の監視)アルコール、プロパン、LPG、煙などを検出安定した性能、長寿命、低コスト高感度、高速応答簡易な駆動回路ポテンショメータで感度調節可能
仕様●供給電圧:5V±0.1V ACorDC●ヒータ抵抗:33Ω±5%●検出抵抗:3KΩ~30KΩ●検出濃度:300~10000ppm●動作温度:-10℃~+50℃●プリヒート時間は不要アズワン品番67-0476-05
Grove - EMG Detector Seeed StudioGrove - EMG DetectorSeeed Studio
9,998税込10,998
1個
欠品中
EMG検出器は、人体の筋肉細胞が収縮時に発生する活動電位(筋電位)を電気信号として、人体に装着した表面電極で検出するものです。筋電位はセンサーで収集、増幅され、フィルタで処理されるためArduinoで認識され、コントロールシステムに入力できます。スタンバイモードでは、出力電圧は1.5V、筋肉活動をすると信号が上がり、最大3.3Vになります。3.3V又は5Vシステムで使用できますGrove互換性使い捨て表面電極/6個
仕様●ケーブルリード:1000mm、Φ3.5コネクタアズワン品番67-0476-08
Grove - Digital Infrared Temperature Sensor Seeed StudioGrove - Digital Infrared Temperature SensorSeeed Studio
4,998税込5,498
1個
33日以内出荷
広い温度検出範囲センサー温度40~85℃オブジェクト温度の場合は40~115℃1℃刻みで高精度・広範囲0.02℃の測定分解能埋め込み放射率補正省エネモード
アズワン品番67-0451-01
Crazyflie 2.0 - Female expansion connector Seeed StudioCrazyflie 2.0 - Female expansion connectorSeeed Studio
469税込516
1個
33日以内出荷
Crazyflie 2.0 用ハードウエアを試作した後で、適切な拡張ボードを設計したいと思うかもしれません。これを容易にするために、すべての拡張ボードに使用するメスヘッダーを提供し、現行システムとの互換性を確保しています。本製品は、Crazyflie 2.0 nano クワッドコプターとの併用を目的とし、その拡張ボードシステムを使用します。Crazyflie 2.0 拡張ボードの詳細については購入者ガイドを御覧ください。
アズワン品番67-0451-74
Crazyflie 2.0 - Buzzer deck Seeed StudioCrazyflie 2.0 - Buzzer deckSeeed Studio
2,398税込2,638
1個
33日以内出荷
Sometimes LED feedback isn't enough、like when you're flying around in a lab or a living room. With the buzzer deck you'll get audio feedback on system events、like low battery or charging completed. Or why not create your own melodies that will play while you're buzzing around. To get started using the buzzer deck there's already a few melodies pre-programmed in the Crazyflie 2.0 latest firmware.This product is intended to be used together with the Crazyflie 2.0 nano quadcopter and uses its expansion board system. Please have a look at the buyers guide for more info about the Crazyflie 2.0 ecosystem. For more information about how to use the expansion decks check out the getting started with expansion decks page.Features:Low profile piezo buzzer for tone and melody generationAutomatic detection of deckSpecificationsBased on the CMT-1203-SMT1-wire memory for automatic deck detectionMechanical specificationWeight:1.8gSize(WxHxD):25x27x4mmDesigned for mounting above or under the Crazyflie 2.0Part list1×Buzzer deck
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:オーディオ、サウンド●項目4:ブザー、サウンダー●項目8:Crazyflie用アズワン品番67-0461-81
WS2812B Digital RGB LED Waterproof Flexi-Strip 144 LED/meter - 2 meter Seeed StudioWS2812B Digital RGB LED Waterproof Flexi-Strip 144 LED/meter - 2 meterSeeed Studio
44,980税込49,478
1個
33日以内出荷
Digital RGB LED Flexi-Stripは、ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。
仕様●防水タイプ●動作電圧:5VDC●動作電流:8.64A/メートル●視野角:≧140●パッケージ:2m/ロール●LED数:144pcs/メートル●使用温度:-40℃~+60℃●MTBF:50,000hアズワン品番67-0451-29
Wio Terminal用バッテリーベース 650mAh Seeed StudioWio Terminal用バッテリーベース 650mAhSeeed Studio
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
Wio Terminal用のコンパクトな外部電源Wio Terminal本体の携帯性とコンパクトさを向上させる650mAhバッテリーの拡張ボードです。リチウムポリマー電池、充電ステータス指示ライト、Groveアナログ/デジタルポート×4、Grove I2Cポート、Grove UARTポートを備えています。さらに背面に、Raspberry Piの40ピン互換GPIOを搭載し、拡張ボードの追加もできます。充電式650mAhリチウムポリマー電池バッテリーの充電/放電ステータスLE
仕様●電源:4.75V~5.25V●内蔵バッテリー:650mAh●充電電流:最大660mA●バッテリーボードモード:緑色LED:board charging●赤色LED:OTG(battery discharge)enable●黄色LED:male interface output/input 5V●GPIO出力:最大電圧:5.15V●最大電流:380mA●トリクル充電電流:30mA●Groveインタフェース:Grove Analog/Digital ×4、Grove I2C ×1、Grove UART ×1アズワン品番67-0372-12
SMA M/M 6GHz Semi-Flexible cable RG402 - 10cm Seeed StudioSMA M/M 6GHz Semi-Flexible cable RG402 - 10cmSeeed Studio
2,998税込3,298
1個
33日以内出荷
このSMA オス-オス は、非常に低い減衰で6GHzを処理できる高品質のケーブルです。これは、RF Explorer 信号発生器をデバイスに接続したり、追跡発生器として機能したりするのに適したケーブルです。
仕様●周波数範囲:DC~6GHz●公称インピーダンス:50Ω●減衰:6GHzで最大0.3dB●長さ:10cmアズワン品番67-0452-19
RF Explorer WSUB1G+ Seeed StudioRF Explorer WSUB1G+Seeed Studio
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ50kHz~1GHzの周波数範囲をカバーする、高性能なデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅
仕様●周波数帯域:0.05MHz~960MHz●周波数スパン:0.1MHz~960MHz●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●可変アッテネーター:30dB●屋外での視認性に優れたグラフィックスLCD:128×64ピクセル●屋内での視認性を高めるバックライト●1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵●標準SMA 50Ωコネクタ●広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮式アンテナ付属●UHF 400~900MHz ラバーダック関節アンテナ付属●振幅分解能 0.5dBm●ダイナミックレンジ:-125アズワン品番67-0383-65
Open logic sniffer probe cable Seeed StudioOpen logic sniffer probe cableSeeed Studio
1個
欠品中
This is the probe cable for Open workbench Logic sniffer. It has a 1×9 connector and 9 leads with tweezer-style test clips. These are the same tweezer-clips used on two leads of the Bus Pirate probe cable. Each cable connects 8 of the 16 buffered input ch
アズワン品番67-0476-78
Non-invasive AC Current Sensor 30A max Seeed StudioNon-invasive AC Current Sensor 30A maxSeeed Studio
2,698税込2,968
1個
33日以内出荷
【What is CT sensors】Current transformers(CTs)are sensors that are used for measuring alternating current. They are particularly useful for measuring whole building electricity consumption(or generation for that matter).The split core type such as
仕様●測定対象:AC●検出電流:0~30A●精度:±3%●動作温度:-25~70℃アズワン品番67-0476-15
Grove-調整可能PIRモーションセンサー Seeed StudioGrove-調整可能PIRモーションセンサーSeeed Studio
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
Groveコネクタ接続で使用するPIRモーションセンサー最大3メートルまでの赤外線物体の動きを検出できるPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。検出対象が検出範囲内を移動すると、センサーはSIGピンにHIGHを出力します。なお、ポテンショメータにより、SIG HIGH時間を最大130秒まで調整
仕様●【セット内容】●Grove-調整可能PIRモーションセンサー ×1●Grove ケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールディング時間調整可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間は調整可能●Grove-miアズワン品番67-0383-46
Grove - Water Atomization v1.0 Seeed StudioGrove - Water Atomization v1.0Seeed Studio
2,998税込3,298
1個
33日以内出荷
Grove - Water Atomization is a perfect module for you to develop an atomizer or an atomizer module in your applications easily. With just a few simple steps、you can prototype an atomizer. It has Grove interface which makes it easy to be integrated into pl
アズワン品番67-0461-63
Grove - Temperature&Humidity Sensor High-Accuracy & Mini Seeed StudioGrove - Temperature&Humidity Sensor High-Accuracy & MiniSeeed Studio
3,898税込4,288
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is a multifunctional sensor that gives you temperature and relative humidity information at the same time. It utilizes a TH02 sensor that can meet measurement needs of general purposes. It provides reliable readings when environment hu
アズワン品番67-0450-98
Grove - Mega Shield v1.2 Seeed StudioGrove - Mega Shield v1.2Seeed Studio
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Mega Shield is a extension board for Arduino Mega and Google ADK. We have standardized all the connectors into 4 pins(Signal 1、Singal 2、VCC and GND)2mm connectors and keep some of the 3pin(Signal、VCC and GND)2.54mm headers for Servo and Electronic Bricks、
アズワン品番67-0461-83
Grove - Finger-clip Heart Rate Sensor Seeed StudioGrove - Finger-clip Heart Rate SensorSeeed Studio
7,598税込8,358
1個
33日以内出荷
HRD(Heart Reate Detection)センサーとして機能する緑色LEDとDSPが統合された高性能かつ低消費電力のCMOSプロセス光センサPAH8001EI-2Gをベースにしています。このモジュールは光学技術血管内の人間の血液の動きの変化を測定します。低消費電力と節電モードにより、ウェアラブル機器に適しています。心拍センサーチップは心拍数データのアルゴリズムに高い処理速度を必要とするため、このモジュールはSTM32を統合し、指定されたSWDインターフェースによりユーザー
アズワン品番67-0451-19
Grove - Blue Wrapper 1×2 4 PCS pack Seeed StudioGrove - Blue Wrapper 1×2 4 PCS packSeeed Studio
899税込989
1個
33日以内出荷
Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Inte
アズワン品番67-0462-43
Non-invasive AC Current Sensor max) Seeed StudioNon-invasive AC Current Sensor max)Seeed Studio
1,798税込1,978
1個
33日以内出荷
スプリットコア型 AC電流センサです産業用電流センサで、建物全体の電力消費量(又は発電量)を測定するのに役立ちます。スプリットコアタイプは、建物に入る活線または中性線に直接クリップし、測定できます。
仕様●測定電流:0~20A AC●測定周波数:50Hz~1KHz●口径:13mm×13mm●リード線長:1m●作業温度:-25℃~+70℃●非線形性:±3%●出力:0~1V±1%●Φ3.5 3芯プラグ出力●難燃グレード:UL94-V0アズワン品番67-0451-11
Grove Base BoosterPack Seeed StudioGrove Base BoosterPackSeeed Studio
1,598税込1,758
1個
33日以内出荷
TI LaunchPad と Grove ファミリー製品間のインターフェイスとして機能します。ユーザーは、さまざまなセンサ、アクチュエーター、ディスプレイ、ライト、モーターなどの間でデモを構築することができます。
アズワン品番67-0451-18
G3/4inch Water Flow Sensor Seeed StudioG3/4inch Water Flow SensorSeeed Studio
3,598税込3,958
1個
33日以内出荷
水流センサーは、プラスチック製のバルブ本体、水ローターおよびホール効果センサーで構成されています水がローターを通って流れるとき、ローターは転がります。その速度は異なる流量で変化し、ホール効果センサーは、対応するパルス信号を出力します。ウォータ
仕様●流量範囲:0~60L/分●動作電圧:DC5V~24V●動作電流:15mA(at 5V)●動作温度:≦80℃●液温:≦120℃アズワン品番67-0477-24
Bluetooth V4.0 HM-11 BLE Module Seeed StudioBluetooth V4.0 HM-11 BLE ModuleSeeed Studio
3,698税込4,068
1個
38日以内出荷
これはBLE Bee およびXadow BLEで使用されるSMD BLEモジュールですTIcc2541チップをベースにしており、総部品コストが低く、超低消費電力システムに適した堅牢なネットワークノードを構築できます。モジュールは小さくて使い易く、メーカーのファームウエアがあらか
仕様●電源:DC3.3V●送信電流:15mA●動作温度:-40℃~+65℃アズワン品番67-0477-27
Grove-マルチチャンネルガスセンサー V2 Seeed StudioGrove-マルチチャンネルガスセンサー V2Seeed Studio
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
複数のガスセンサを搭載したGrove用マルチチャンネルガスセンサーGroveマルチチャンネルガスセンサーV2は4つの測定単位を持ち、様々なガスを敏感に感知します。同時に4セットのデータを取得可能です。異なる種類のガスは、データのこれらの4つのセットで判断することもで
仕様●MCU:STM32F030●インターフェース:0x55●I2Cアドレス:3.3V~5V●搭載ガスセンサー:Gm102B、Gm302B、Gm502B、Gm702B●【ご注意】●センサー内蔵の化学天秤を校正するために、使用前に予熱が必要です。●予熱電圧は加熱電圧VHと一致しています。また、保管時間と対応する推奨ウォームアップ時間は以下の通りです。●<推奨蓄積時間>●1ヶ月未満:24時間程度●1~6ヶ月:48時間程度●6ヶ月以上:72時間程度●モジュールを不安定なシリコン合成物蒸気にさらさないでください。感度が減少し、回復不能になります。●モジュールは高濃度腐食ガス(例:H2S、SOX、Cl2、HClなど)にされされることを避けてください。不可逆的な損害を受けます。●モジュールは、防水ではありません。水(または氷)のそばに置かないでください。●モジュールが動作中、センサーはプロセスの間にある程度加熱しますが、正常です。●ガスセンサーを使用する前に、必ずモジュールを予熱してください。アズワン品番67-0368-02
Grove-デジタルPIRモーションセンサー 12m Seeed StudioGrove-デジタルPIRモーションセンサー 12mSeeed Studio
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
人間の動きを検出できる赤外線センサーGroveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"Hig
仕様●電圧範囲:3V~5V●検出距離範囲:3.2m~12m●応答時間:< 1s●動作温度:-20~+85℃●インタフェース:Grove●寸法:20mm×20mm×11.5mm●重さ:3g●バッテリー:Exclude●セット内容●Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1●Grovekケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の製品があります。●製品:測定範囲(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間調整可能●応答速度:0.3s - 25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間調整可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離調整可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry piと組み合わせたPIRセンサーの使い方は、こちらのブログを参照してください。センサー操作などは wikiページを参照してください。アズワン品番67-0394-51
Grove - 赤外線距離センサーv1.2 Seeed StudioGrove - 赤外線距離センサーv1.2Seeed Studio
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
高感度フォトリフレクタ&RFR-359Fを使用した赤外線距離センサ高感度のITR9909フォトリフレクタを提供し、Grove - IR Distance Interrupter v1.2を使って、前方に提示する物体があるかどうかを検出することができます。フォトリフレクタは、GaAs赤外発光ダイオードとシリ
仕様●動作電圧:DC5V●動作電流:20mA MAX●有効検出距離:7.5~40cm●反射型フォトセンサー:ITR9909 datasheet●出力オペアンプ:LM393 datasheet●デジタル出力モード:TTL(黒検出時High、白検出時Low)●コネクター:4pin Groveインターフェース●寸法:130mm×90mm×12mmアズワン品番67-0392-74
Grove Smart Plant Care Kit for Arduino Seeed StudioGrove Smart Plant Care Kit for ArduinoSeeed Studio
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷
DescriptionTo keep the indoor plants alive and robust is not an easy task. Plants are like people、they need nutritious soil、right temperature、adequate sunshine and water for the healthy growth.Many electronics beginners who are getting started
アズワン品番67-0462-36
Size Components Storage Box - PCs per lot - Seeed StudioSize Components Storage Box - PCs per lot -Seeed Studio
739税込813
1個
33日以内出荷
このボックスを使用してICチップ、抵抗器、小ネジ、ナット、ワッシャーなどの小さな部品をすべて収納できます。特別に設計された周辺プロファイルにより、同じまたは異なる他のボックスとの安全な接続が保証されます。この機能を使用すると、任意の構成で独自の
仕様●色/pink●サイズ/大型 他の異なるサイズがありますアズワン品番67-0476-85
1.5W Solar Panel 81X137 Seeed Studio1.5W Solar Panel 81X137Seeed Studio
1,398税込1,538
1個
33日以内出荷
小型ソーラーパネル81×137mmは、高い太陽エネルギー変換効率(16%)を発揮する単結晶材料でできており、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています
仕様●ピーク電力での電圧:5.5V●ピーク電力での電流:270mA●開回路電圧:8.2V●重さ:48gアズワン品番67-0477-16
Solar Charger Shield v2.2 Seeed StudioSolar Charger Shield v2.2Seeed Studio
3,998税込4,398
1個
33日以内出荷
ソーラー充電器はArduino互換プラットフォームへの積み重ね可能なシールドであり、適応型バッテリー電力を可能にし、フィールド内充電のためのエネルギーハーベスターとして機能します。3.0V~4.2Vのさまざまなバッテリーを使用して、5V出力にアップしたり、リチウムイオ
仕様●ソーラー電圧:4.8V~6V●バッテリー接続時の最大出力:3W(5V/600mA)アズワン品番67-0451-51
Seeeduino XIAO ピンヘッダー実装済み Seeed StudioSeeeduino XIAO ピンヘッダー実装済みSeeed Studio
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボードSeeeduino XIAOは、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに適しています。Arduino IDEと完全に互換性があり
仕様●CPU:ARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作●メモリ:256KB Flash、32KB SRAM●I/Oピン:GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1●インターフェース:I2C、UART、SPI●電源およびダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2●リセットボタン:2個●パワーパッド:バッテリー電源用●ソフトウェア互換性:Arduino、CircuitPython●サイズ:20mm×17.5mm×6mm●その他:回路保護用カバー●【用途】●ウェアラブルデバイス●ラピッドプロトタイピング●ミニArduinoボードが必要なプロジェクト●自作キーボード●USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど)●複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ●※注意:すべてのI/Oピンは3.3Vですので、3.3Vを超えて入力しないでください。入力すると、CPUが損傷する可能性がありますアズワン品番67-0372-19
Grove - Blue Wrapper 1×1 4 PCS pack Seeed StudioGrove - Blue Wrapper 1×1 4 PCS packSeeed Studio
749税込824
1個
33日以内出荷
Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the I
アズワン品番67-0462-39
Gas Sensor Socket Seeed StudioGas Sensor SocketSeeed Studio
229税込252
1個
33日以内出荷
このソケットは、ガスセンサー用の便利なアクセサリです。これを使用して、ガスセンサーのリードを加工し、ガスセンサーをブレッドボードに取付けること、およびはんだ付けの熱から保護するなどを可能とします。
仕様●外径寸法:17.6mmアズワン品番67-0477-33
SODAQ Autonomo Seeed StudioSODAQ AutonomoSeeed Studio
9,798税込10,778
1個
33日以内出荷
SODAQ built a next generation、Arduino-compatible board that can record data and trigger actions in any environment.We believe you can save yourself a lot of time by being notified of important information. The information you want and need should co
仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:メーカー独自規格●マイコン:ATSAMD21G18アズワン品番67-0462-84