カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 学童・教育用品(29)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(304)
  • エレコム(68)
  • RS PRO(67)
  • 三菱ふそう(53)
  • SPARKFUN(49)
  • TAKEGAWA(武川)(43)
  • メディアカバーマーケット(38)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(34)
  • Allegro Microsystems(34)
  • M5Stack(28)
  • カーシーカシマ(22)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • GROW KICKS(グローキックス)(19)
  • SKF(日本エスケイエフ)(17)
  • EATON(イートン)(16)
  • Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
  • GROZ(14)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3 gro」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーセンサーV3.0 Seeed StudioカラーセンサーV3.0Seeed Studio
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
周囲光の色度や物体の色を測定できるカラーセンサーです。Groveコネクタを使ってマイコンボードなどに接続し、I2Cインターフェースによりデータを転送します。同期入力ピンにより、外部パルス光源との正確な同期変換制御が可能です。 前バージョンのV2.0ではams OSRAM製のカラーセンサーTCS34725FNを使用していましたが、V3.0ではVishay製のカラーセンサーVEML6040に変更されています。サイズも42mm×23mmから20mm×20mmと小型になっています。VEML6040は2.0mm×1.25mm×1mmと極めて小さいサイズですが、色フィルタを内蔵し、入射した光を赤、緑、青、透明(白)に分解して各色を16ビットデータで出力します。 ・赤、緑、青、白の光成分を測定可能 ・I2C経由でマイクロコントローラと簡単に統合可能 ・3.3V/5Vで動作 ・低消費電力でバッテリー駆動デバイスに最適
その他【カラーチャンネル】赤、緑、青、透明(白)セット内容Grove - Color Sensor V3.0 ×1、Groveケーブル ×1消費電力200μA解像度16bitカラーデータ出力検出範囲【選択可能】515.4、1031、2062、4124、8248、16 496lx / 最高感度:0.007865lx/ステップ、0~50mm動作温度範囲(℃)-40~+85供給電圧(V)3.3~5
赤外線ラインフォロワーセンサ V3.0 Seeed Studio赤外線ラインフォロワーセンサ V3.0Seeed Studio
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ライン追跡ロボット用のセンサボード 2個の赤外線LEDと2個のフォトトランジスタを使用し、赤外線を利用してラインを検出するライン追跡ロボット用のセンサボードです。赤外線LEDが放射した赤外線の反射をフォトトランジスタが検出し、ハイからローに変化するデジタル信号を出力します。Groveコネクタで接続し、3.3V~5Vの電源で動作します。 ・Groveインターフェースで接続 ・応答時間が早い:高速な応答時間で正確なライン追跡が可能 ・デュアル検出:2個ずつの赤外線LEDとフォトトランジスタを使用 ・センサの感度を調整するためのポテンショメータを搭載 ・動作状態を示すLEDを搭載
セット内容Grove - IR Line Follower Sensor V3.0 ×1、Groveケーブル ×1消費電流(mA)50インターフェースデジタル検出範囲0~50mm動作温度範囲(℃)-40~+85供給電圧(V)3.3~5
GROVE - レコーダー v3.0 Seeed StudioGROVE - レコーダー v3.0Seeed Studio
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3 Seeed StudioGrove-12キー静電容量式タッチセンサー V3Seeed Studio
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
静電容量式のタッチおよび近接感知センサー 定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。 このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。 ・10ビットA/Dコンバータ ・Autoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極 ・I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力 ・I2Cアドレスはハードウェアで変更可能 ・12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能
用途PC周辺機器 MP3プレーヤー リモコン 携帯電話 照明制御その他【I2Cアドレス範囲】0x5B、0x5C、0x5D、【デフォルトI2Cアドレス】0x5Bセット内容Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121) ×1、Grove ケーブル ×1寸法(mm)60×20×7質量(g)11(梱包時)分解能0.01pFインターフェースI2CバッテリーExclude保存温度範囲(℃)-40~+125動作電圧3.3V、5V動作温度範囲(℃)-40~+85静電容量(pF)【静電容量範囲】10 to over 2000
Grove - ガスセンサ MQ-3 Seeed StudioGrove - ガスセンサ MQ-3Seeed Studio
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3 Seeed StudioGrove-12キー静電容量式タッチセンサー V3Seeed Studio
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
静電容量式のタッチおよび近接感知センサー。定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。10ビットA/Dコンバータ。Autoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極。I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力。I2Cアドレスはハードウェアで変更可能。12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能。資料:最適なGroveモジュール選択のためのGroveセレクションガイド。用途。PC周辺機器。MP3プレーヤー。リモコン。携帯電話。照明制御
仕様●寸法:60×20×7mm●重量:11g(梱包時)●バッテリー:Exclude●動作電圧:3.3V、5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●保管温度範囲:-40℃~+125℃●静電容量範囲:10pF to over 2000pF●分解能:0.01pF●インターフェース:I2C●I2Cアドレス範囲:0x5B、0x5C、0x5D●デフォルトI2Cアドレス:0x5B●セット内容●Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121)×1●Grove ケーブル ×1アズワン品番67-0372-10
Grove - 1.54インチ 3色E-Inkディスプレイ Seeed StudioGrove - 1.54インチ 3色E-InkディスプレイSeeed Studio
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
Grove-CO2/温/湿度センサー SCD41 Seeed StudioGrove-CO2/温/湿度センサー SCD41Seeed Studio
11,980税込13,178
1個
当日出荷
SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー。Sensirion社製のSCD41モジュールは、小型ながら温度、湿度、CO2を同時に測定できる多機能なセンサーです。複数測定の場合は3-in-1。低消費電力。Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。400~5
仕様●入力電圧:3.3V/5V●動作範囲:温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm●I2Cアドレス:0x62●インターフェース:I2C●【用途】●空気清浄器●環境モニタリング●プラント環境モニタリングシステム●Arduino気象台●【参考】●[メーカーページ] Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41アズワン品番67-0397-89
Grove-CO2&温湿度センサー for Arduino Seeed StudioGrove-CO2&温湿度センサー for ArduinoSeeed Studio
12,980税込14,278
1個
欠品中
。CO2。/温度/湿度を測定できるArduino互換の環境センサー。Sensirion社製のSCD30を使用した、高精度で広い測定範囲を備えた非分散型赤外線(NDIR)二酸化炭素センサーです。400ppm~10,000ppmの範囲で±(30ppm+3%)の精度で測定できます。気象ステーションやその他の環境プロジェクトに適した多機能センサーです。NDIR CO2。センサー技術を採用:Sensirion社製SCD30を内蔵。温度センサーと湿度センサーを同じセンサーモジュールに統合。400ppm~10,000ppmの間で±(30ppm+3%)。デュアルチャネル検出。デジタルインターフェース:I2C。ブレッドボード対応、Grove互換。【用途】。空気清浄器。環境モニタリング。植物環境モニタリングシステム。Arduino気象ステーション
アズワン品番67-0372-09
Seeeduino V4.2 Seeed StudioSeeeduino V4.2Seeed Studio
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ATmega328 マイコン搭載 Arduino UNO ブートローダ デジタル I/O ピン:14本(うち 6本が PWM 出力) アナログ入力:6チャンネル ISP ヘッダ搭載 Arduino UNOR3 シールド互換 Micro USB による書き込みおよび電源供給 基板上に 3つの Grove コネクタ 3.3V / 5V システム動作電圧切り替えスイッチ
その他【DC ジャック入力】7~12V、【動作クロック】16MHz長さ(mm)68.6幅(mm)53.4容量【フラッシュメモリ】32KB、【EEPROM】1KB質量(g)26コネクタ【オンボード Grove 】3個内蔵RAM2KB最大電流(mA)【各 I/O ピン当たり DC】40
Grove 超音波距離測定センサー Seeed StudioGrove 超音波距離測定センサーSeeed Studio
839税込923
1個
3日以内出荷
超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー 3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。 ・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます ・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。 ・広い測定範囲:3cm~350cm。 ・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。 ・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
寸法(mm)50×25×16測定範囲3cm~350cm質量(g)17出力PWM周波数【超音波】40kHzバッテリーなし動作電圧DC3.2V~5.2Vコネクタグローブ×1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)8
GROVE-PIRモーションセンサー Seeed StudioGROVE-PIRモーションセンサーSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
人体の動きなど赤外線の変化を検出するセンサーです。防犯用のアラームや自動点灯ライトに用いられているタイプです。 入力電圧3~5V、検出角度120°、検出距離6m(デフォルト3m)
GROVE-I2C 三軸加速度センサー Seeed StudioGROVE-I2C 三軸加速度センサーSeeed Studio
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
センサーICにMMA7660FCを使用した3軸加速度センサー基板です。インターフェースはI2Cです。
BeagleBone Green Seeed StudioBeagleBone GreenSeeed Studio
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
メーカー希望小売価格(MSRP):39米ドル プロセッサ:AM3358 1GHz ARM Cortex-A8 512MB DDR3 RAM 4GB 8ビット eMMC オンボードフラッシュストレージ 3Dグラフィックスアクセラレータ NEON 浮動小数点アクセラレータ 2基の PRU 32ビットマイクロコントローラ 電源および通信向け USB クライアント USB ホスト イーサネット 2×46ピン ヘッダ 2×Groveコネクタ
Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed StudioRaspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0Seeed Studio
989税込1,088
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のプラグ&プレイシールド Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。
用途SWDデバッグ ラピッドプロトタイピング ウェアラブルデバイス インテリジェント制御
GROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280) Seeed StudioGROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280)Seeed Studio
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス) 通信インターフェース: I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能
その他【気圧センシング】300 - 1100 hPa寸法(mm)40×20×15質量(g)10精度【気圧】±1.0 hPa消費電力0.4 mAインターフェースI2C and SPIバッテリーなしExclude検知範囲【湿度】±3%、-40~85℃検出精度±1℃動作電圧5V or 3.3Vポート【Grove】I2C (設定可能なアドレスat 0x77(default) and 0x76)
Grove LED Bar v2.0 Seeed StudioGrove LED Bar v2.0Seeed Studio
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
各LEDセグメントをコードで個別制御可能 Groveモジュール プラグアンドプレイ 連結してより大きなディスプレイとして使用可能 柔軟な電源オプション(3~5.5V DC対応)
Grove-パッシブブザー Seeed StudioGrove-パッシブブザーSeeed Studio
569税込626
1個
3日以内出荷
3V~5Vで動作するパッシブブザーです。PMW周波数を変更して、さまざまなビープ音を鳴らし、ブザー音楽を鳴らすことができます。また、セキュリティ用のアラームとしても利用できます。
セット内容Grove-パッシブブザー ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20×10質量(g)3電圧(V)3~5出力【サウンド】>80dB周波数【共鳴】2700Hz動作温度範囲(℃)-20~+70
GROVE-リレー Seeed StudioGROVE-リレーSeeed Studio
799税込879
1個
3日以内出荷
1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。 ※製品には3Vのリレーが搭載されています。 コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
Grove Arduino Nano用シールド Seeed StudioGrove Arduino Nano用シールドSeeed Studio
649税込714
1個
3日以内出荷
Arduino NanoとSeeeduino Nano用のGroveシールド Arduino NanoやSeeeduino Nanoに使用できるGrove対応の拡張ボード用シールドです。このシールドはマザーボードからピンを引き出して、3個のGroveデジタルコネクタ、3個のGroveアナログコネクタ、1 個のGrove I2Cコネクタ、1個のGrove UARTコネクタの計8つのGroveコネクタに拡張することができます。 Grove ShieldはV1.1にアップデートされ、下記のArduino Nano 33シリーズがサポートされました。 ・Arduino Nano ・Seeeduino Nano ・Arduino Nano Every ・Arduino Nano 33 IoT ・Arduino Nano 33 BLE ・Arduino Nano 33 BLE Sense
RoHS指令(10物質対応)対応
reSpeaker 2マイク Pi HAT Seeed StudioreSpeaker 2マイク Pi HATSeeed Studio
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi用の音声入力拡張ボード Raspberry Pi Zeroと同じサイズで、すべてのRaspberry Piシリーズで使用できる音声入力用の拡張ボードです。低電力消費ステレオコーデックであるWM8960をベースに、マイクロホンを2個搭載しているので、音声入力機器の開発ならびにAmazon Alexa音声サービスやGoogleアシスタントなどのAIサービス製品の開発などに使用できます。2つのマイクロホンは基板の両端に配置され、3個のRGB LED、1個のユーザーボタン、2個のGroveインターフェースなどが搭載されています。オーディオ出力には、3.5mmオーディオジャックとJST 2.0スピーカー出力を利用できます。 ・Raspberry Piシリーズとの互換性 ・デュアルマイクロホン ・Groveインターフェース×2(GPIOとI2Cをサポート) ・プログラム可能なボタン×1とLED×3 ・クラスDスピーカードライバ搭載のステレオコーデックを採用 ・出力:3.5mmオーディオジャック(40mW出力)、JST2.0スピーカー出力(1W、8Ω負荷) ・遠方場をサポート(最長3メートル)
寸法(mm)65×30×15質量(g)33バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20) Seeed StudioGrove 温湿度センサーV2.0(DHT20)Seeed Studio
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
DHT20センサーを使用した温湿度センサー DHT11のアップグレード版のDHT20を使用した温湿度センサーです。以前のバージョンと比較して、温度と湿度の測定精度が高く、測定範囲が広くなっています。I2C出力を備えています。 ・温度精度:±0.5℃、湿度精度:±3%RH(25℃) ・温度の測定範囲:-40℃~+80℃ ・湿度の測定範囲:0%~100%RH ・入力電圧:DC2.5V~5.5V ・デジタル出力、I2Cインターフェース ・完全校正済み ・優れた長期安定性 ・迅速な応答と干渉防止機能
温度精度±0.5℃出力信号I2C信号測定温度範囲(℃)-40~+80湿度精度±3%RH(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧2.0V~5.5V湿度測定範囲(%RH)0~100
Grove - Gas Sensor MQ3 Seeed StudioGrove - Gas Sensor MQ3Seeed Studio
3,798税込4,178
1個
33日以内出荷
可燃性ガス検出に関する開発ボード。(MQ3)。(ガス漏れ検出、酒気検査)。アルコール、ベンゼン、LPG、煙などを検出。安定した性能、長寿命、低コスト。高感度、高速応答。簡易な駆動回路。ポテンショメータで感度調節可能
仕様●供給電圧:5V±0.1V ACorDC●ヒータ抵抗:33Ω±5%●検出抵抗:1MΩ~8MΩ●検出濃度:0.05~10mg/L●(アルコール)●動作温度:-10℃~+50℃●プリヒート時間:24Hr以上アズワン品番67-0476-02
GROVE-青 LED(5mm) Seeed StudioGROVE-青 LED(5mm)Seeed Studio
499税込549
1個
3日以内出荷
GROVEシリーズのLEDモジュールです。小型の基板にLEDとGROVEコネクター、電流制限抵抗を実装したシンプルな構成でGROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。LEDの足をを曲げることで方向を基板に垂直、平行、基板裏面向きの3通りに設定できます。
Grove-可変カラーLED v1.1 Seeed StudioGrove-可変カラーLED v1.1Seeed Studio
899税込989
1個
3日以内出荷
色を簡単に変更できるLED デジタル信号とPWM信号の両方で制御できるRGB LEDで、3つの変更可能な抵抗が搭載されており、色を簡単かつ迅速に変更できます。v1.0からバージョンアップされ、ロジックICが変更されロジックDCジャックでより適切に動作するようにしています。
寸法(mm)20×20×30質量(g)7バッテリーなし動作電圧3.3V/5VRoHS指令(10物質対応)対応
Grove-Ear-clip Heart Rate Sensor Seeed StudioGrove-Ear-clip Heart Rate SensorSeeed Studio
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
心拍測定キットで患者や運動選手の 心拍数を監視するなどの開発ボードです。低電力消費、供給電圧が広く高感度、それに携帯にも便利です。 キットには、イヤークリップとレシーバモジュールが含まれています。 測定結果は、シリアルポート経由で画面が表示ができ、分析のための保存もできます。 広い供給電圧範囲:DC3.0V~5.25V 低消費電流: 6.5mA イヤークリップワイヤの長さ:120cm
長さ(cm)【イヤークリップワイヤ】120消費電流(mA)6.5供給電圧(V)DC3.0V~5.25V
Grove-RGB LED v2.0 Seeed StudioGrove-RGB LED v2.0Seeed Studio
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
Groveコネクタによるチェーン接続が可能なRGB LED フルカラー光源ドライバP9813S14を搭載したRGB LEDです。P9813S14は、3つの定電流ドライバを搭載し、256グレースケールの変調出力が可能です。最大1024個のRGB LEDをチェーン接続することができます。v1.0からバージョンアップされて、ケーブルを曲げる必要がないように、Groveコネクタが基板に垂直ではなく平行になっています。
寸法(mm)40×20×15質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)【最大連鎖】1024動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧5V最大電流(mA)60
Grove 濁度センサー for Arduino Seeed StudioGrove 濁度センサー for ArduinoSeeed Studio
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
水の濁度(浮遊粒子の数)を測定できるセンサー Grove濁度センサーは、フォトトランジスタと発光ダイオード間の波長の屈折を使用して、濁った水の密度と異物の濃度を測定できます。Arduinoと合わせて使用でき、自作濁度計、水質計測器などを製作できます。低消費電力で、2.0cm×4.0cmのコンパクトなデザインです。必要なピンは3つだけなので、I/Oリソースを節約できます。Groveコネクタを使用しているのではんだ付けが不要です。
仕様3.3V/5V電源に対応、電源用LED×1、信号用LED×1、A-D切り替えトグルスイッチセット内容Grove濁度センサー ×1、センサープローブ ×1、20cm Grove ケーブル ×1、接続用ケーブル ×1寸法(mm)20×40インターフェース出力インターフェース】アナログ/デジタルコネクタGrove用、電源用
SenseCAP Indicator D1 Seeed StudioSenseCAP Indicator D1Seeed Studio
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームです。豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
電源5VDC、1AバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面解像度】480×480ピクセル画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビットLX7、最大240MHz、RP2040:デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージ【外部】microSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
Grove-調整可能PIRモーションセンサー Seeed StudioGrove-調整可能PIRモーションセンサーSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Groveコネクタ接続で使用するPIRモーションセンサー 最大3メートルまでの赤外線物体の動きを検出できるPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。 検出対象が検出範囲内を移動すると、センサーはSIGピンにHIGHを出力します。なお、ポテンショメータにより、SIG HIGH時間を最大130秒まで調整できます。また、検出範囲も調整できます。 ・フィルターを内蔵し、優れた無線電波干渉防止能力 ・出力時間と 検知範囲を調整可能 ・低電圧、低消費電力
用途PIRモーション検知 介入者検知 占有状態検知 モーションセンサライト セキュリティシステム 自動化制御などセット内容Grove-調整可能PIRモーションセンサー ×1、Grove ケーブル ×1
Grove-パッシブブザー Seeed StudioGrove-パッシブブザーSeeed Studio
759税込835
1個
5日以内出荷
3V~5Vで動作するパッシブブザーです。PMW周波数を変更して、さまざまなビープ音を鳴らし、ブザー音楽を鳴らすことができます。また、セキュリティ用のアラームとしても利用できます。
仕様●電圧範囲:3V~5V●共鳴周波数:2700Hz●サウンド出力:>80dB●動作温度範囲:-20~+70℃●サイズ:20×20×10mm●重量:3g●セット内容:Grove-パッシブブザー ×1、Groveブケーブル ×1●参考:[メーカーページ] Grove - Passive Buzzerアズワン品番67-0397-91
Grove-ミニPIRモーションセンサー Seeed StudioGrove-ミニPIRモーションセンサーSeeed Studio
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー 赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。 このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。 ・小型で低消費電力 ・感度の調整が可能 ・Groveインターフェースに対応
用途モーションセンサー モーション検知 セキュリティアラームシステム 人体検知システムその他【センサーチップ】S16-L221D、電流:12μA~20μA寸法(mm)20×20×12感度120μA~530μVバッテリーなし検出距離(m)最大2供給電圧(V)3.3~5
Wio Tracker1110開発ボード Seeed StudioWio Tracker1110開発ボードSeeed Studio
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
LoRaWANに接続できるIoT機器の開発ボード LoRaやGNSS、Wi-Fi、Bluetoothなどの機能を持つWio-WM1110ワイヤレスモジュールを搭載し、LoRaベースのIoT機器を開発するためのボードです。Wio-WM1110は、Nordic製のnRF52840とSemtech製のLR1110を搭載し、Arduino IDEやLoRaWANプロトコルスタックを使用して開発ができます。 ・低消費電力で高感度のLoRaWANネットワークを構築できます。 ・300以上のSeeed製のGroveセンサーを使用して、さまざまなトラッキングやセンシングに対応できます。 ・温湿度センサーと3軸加速度センサーを搭載し、環境データとモーションデータを取得できます。 ・nRF52840とLR1110のオープンソースを活用して、様々なアプリケーションを作成できます。 ・プログラミングが容易で、開発者にとって使い慣れたArduino IDEの環境を利用できます。
その他【測位範囲】2~10km(アンテナと環境による)感度-125dBm @125K/SF7、-141dBm @125K/SF12接続GNSS(GPS/BeiDou)、Wi-Fiスニファフラッシュ1MB内蔵RAM256KBプロトコルBluetooth LE、Bluetooth mesh、Thread、Zigbee、802.15.4、ANT 、2.4GHzの独自スタックBluetoothBluetooth 5.3適合周波数863~928MHz供給電圧(V)5 (USB 2.0 Type-C) / 3.7(バッテリーコネクター)最大出力電力20dBm @LoRa、6dBm @Bluetooth
SenseCAP Indicator D1S Seeed StudioSenseCAP Indicator D1SSeeed Studio
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームで、Wi-Fi/BLEをサポートしています。tVOCセンサやCO2センサ、豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・内蔵のtVOCセンサとCO2センサ、および外部Grove接続のAHT20温度/湿度センサにより、リアルタイムの空気品質モニタリングが可能。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
その他【RP2040】デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz電源5VDC、1Aセンサー内蔵:CO2センサ、tVOCセンサ、外付け:温度/湿度センサバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面】480×480画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビット LX7、最大240MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージmicroSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed StudioRaspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0Seeed Studio
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のプラグプレイシールド。Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。ご注意。用途。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。ウェアラブルデバイス。インテリジェント制御
アズワン品番67-0383-61
CANバスシールド V2 Seeed StudioCANバスシールド V2Seeed Studio
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
CANバスコントローラとCANトランシーバーを搭載したArduinoシールド CAN-BUSは工作機械や自動車の制御バスです。CANバスシールドV2は、CANトランシーバーMCP2551とSPIインターフェースを備えたCANバスコントローラMCP2515を採用したArduinoシールドです。 ・最大1MbpsでCAN V2.0Bを実装 ・業界標準の9ピンD-subコネクタ ・OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択可能 ・チップセレクトピン ・TFカードスロット用の変更可能なCSピン ・変更可能なINTピン ・CAN_HとCAN_Lを簡単に接続できるネジ留め式端子 ・Arduino Uno互換ピンヘッダー ・2つのGroveコネクタ(I2CとUART) ・最大10MHzのSPIインターフェース ・標準(11ビット)/拡張フォーマット(29ビット)のデータとリモートフレーム ・優先メッセージストレージを備えた2つの受信バッファ ・サイズ:74.8×53.4×27.1mm 【以前のバージョンからの変更点】 ・DB9インターフェースでジャンパーを切り替えることにより、OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択できます。デフォルトのピン配列はOBD-IIです。 ・データストレージ用のTFカードスロットが追加され、CSピンをD4またはD5に設定できます。 ・INTピンは、シールド背面のジャンパーを切り替えることでD2またはD3に設定することができます。 ・P1パッドをシールドの前面から背面に移動して、切断やはんだ付けを容易にしました。2つ以上のCANバスシールドを使用する場合は、P1パッドを切断する必要があります。 ・プログラムのダウンロードにはD0/D1ピンが使用されるので、シリアルグローブコネクタをピンA0/A1に変更しました。 ・I2Cグローブコネクタも、A4/A5ではなく標準SDA/SCLピンに変更しました。 ・2つのグローブコネクタは、シールドに対して垂直ではなく水平に変更されています。
Grove I2C熱電対アンプ(MCP9600) Seeed StudioGrove I2C熱電対アンプ(MCP9600)Seeed Studio
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
熱電対用デジタルコンバータ K熱電対と組み合わせて使用するように設計された熱電対用のデジタルコンバータです。熱電対はサーミスタに比べて測定範囲が非常に広いのが特徴です。本モジュールのアラート機能は、プログラム可能なアラートピンを使用して、コントローラへの割り込み信号を提供できます。 ・冷接点補償 ・対応機種(NIST ITS-90指定):K型、J型、T型、N型、S型、E型、B型、R型 ・4種類の温度アラート出力をプログラム可能 (1)ホットジャンクションまたはコールドジャンクションの監視 (2)温度 (3)温度の上昇、下降の検出 (4)最大255℃のヒステリシスをプログラム可能 ・温度用のプログラマブル デジタルフィルタ ・低電力
寸法(mm)20×40×18質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
Grove - Mega Shield v1.2 Seeed StudioGrove - Mega Shield v1.2Seeed Studio
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Mega Shield is a extension board for Arduino Mega and Google ADK. We have standardized all the connectors into 4 pins(Signal 1、Singal 2、VCC and GND)2mm connectors and keep some of the 3pin(Signal、VCC and GND)2.54mm headers for Servo and Electronic Bricks、
アズワン品番67-0461-83
Grove - Temp&Humi&Barometer Sensor BME2 Seeed StudioGrove - Temp&Humi&Barometer Sensor BME2Seeed Studio
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス)。通信インターフェース:I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能。Note:センサーは環境条件に非常に敏感なので、指で触れないでください。
寸法(mm)40×20×15質量(g)G.W 10 、バッテリー なしExclude温度範囲(℃)感知:-40 to 85精度±3%消費電力0.4 mA温度精度感知:±1気圧(hPa)センシング:300-1100、精度:±1.0インターフェースI2C and SPI Grove ポート I2C (設定可能なアドレスat 0×77(default) and 0×76)アズワン品番63-3112-50動作電圧(V)5 or 3.3
SenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版) Seeed StudioSenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版)Seeed Studio
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント フィジカルAIエージェントは、センサーやアクチュエータを使って現実世界の情報を収集し、AIを使用してユーザーや他のシステムに代わり特定の目標を達成するシステムです。 SenseCAP WatcherはコントローラにESP32S3を使用し、AI処理用にArm Cortex-M55とEthos-U55を採用したHimax製のWiseEye2プロセッサHX6538を搭載しています。さらに、カメラ、マイク、スピーカーを備え、見る、聞く、話すことができます。そして、LLM(大規模言語モデル)に対応するSenseCraftスイートにより、ユーザーのコマンドを理解し、周囲を認識し、それに応じてアクションをトリガーすることができます。 ・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。 ・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。 ・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。 ・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。 ・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。 ・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。 SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。 ・Windowsの場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11 ・Macの場合 グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma ・Linux(arm64)の場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04
その他【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAMマイクロホンシングルマイクディスプレイ1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーンホイール上下スクロールとボタンをサポートスピーカー1W スピーカー出力LED表示用LED ×1スロット最大32GBのFAT32 microSDカードをサポートアンテナWi-FiおよびBLEアンテナ内蔵プロセッサー【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【LE】Bluetooth 5カメラ仕様OV5647 120° FOV、固定焦点3メートルWi-FiIEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)