曜日別特売

Grove - Gas Sensor MQ3

Grove - Gas Sensor MQ3 - Seeed Studio

可燃性ガス検出に関する開発ボード
(MQ3)
(ガス漏れ検出、酒気検査)
アルコール、ベンゼン、LPG、煙などを検出
安定した性能、長寿命、低コスト
高感度、高速応答
簡易な駆動回路
ポテンショメータで感度調節可能

仕様
●供給電圧:5V±0.1V ACorDC●ヒータ抵抗:33Ω±5%●検出抵抗:1MΩ~8MΩ●検出濃度:0.05~10mg/L●(アルコール)●動作温度:-10℃~+50℃●プリヒート時間:24Hr以上
アズワン品番
67-0476-02
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69705730101020006
¥3,860
¥3,798
¥4,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする