カテゴリ

  • 学童・教育用品(7)
    • プログラミング/ロボティクス(7)
  • 制御機器(11)
    • 産業用PC本体(8)
    • 機構部品(電子部品)(3)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • シンプソン(1)
  • 三菱電機(4)
  • スイッチサイエンス(1)
  • MICROCHIP(42)
  • Adafruit(5)
  • MICRO CRYSTAL(1)
  • STMicro(38)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(659)
  • ホンダ(359)
  • KTM(178)
  • BMW(98)
  • WatchGuard(95)
  • 三菱ふそう(93)
  • ジーエルサイエンス(85)
  • DUCATI(70)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • イトーキ(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RTC」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GROVE-RTC Seeed StudioGROVE-RTCSeeed Studio
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
リアルタイムクロック基板です。 ICはDS1307でインターフェースはI2Cです。バックアップ用にCR1225型リチウム電池を使用します。
Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed StudioRaspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュールSeeed Studio
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール 高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。 ・Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載 ・高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き ・リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能) ・任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き) ・プログラマブルアラームクロック ×2
電源3.3V温度範囲(℃)-40~+85バッテリー【バックアップバッテリー】2.3V~5.5V消費電流100nA(sustains data and clock information)
Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed StudioRaspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュールSeeed Studio
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付きリアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能)任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き)プログラマブルアラームクロック ×2
電源(V)3.3温度(℃)-40~+85バッテリー電圧(V)2.3~5.5(バックアップ)アズワン品番67-0392-76消費電流100nA(sustains data and clock information)
Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed StudioRaspberry Pi RTC Expansion Module v1.1Seeed Studio
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能shellコマンドで操作可能プログラマブルなパルス出力低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満)低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
動作温度(℃)0~70アズワン品番63-3112-54動作電圧(V)5
GROVE 高精度RTC Seeed StudioGROVE 高精度RTCSeeed Studio
2,198税込2,418
1個
欠品中
[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed Studio[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1Seeed Studio
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。 通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。 デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。 Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用 バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能 shellコマンドで操作可能 プログラマブルなパルス出力 低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満) 低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
仕様±2ppm @ 0℃~40℃、連続時間維持のためのバッテリーバックアップ入力、リアルタイムクロックは2100年までの秒、分、時、曜日、日付、月、年とうるう年をカウントします内容RTCモジュール × 1※ ボタン電池CR1220は付属しておりません。別途お買い求めください。動作電圧5V動作温度範囲(℃)0~70
Seeed Studio XIAO用円形ディスプレイ Seeed StudioSeeed Studio XIAO用円形ディスプレイSeeed Studio
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
タッチスクリーンを搭載したコンパクトなXIAO拡張ディスプレイボード 超小型のマイコンボードであるSeeed Studio XIAOシリーズと互換性のある円形ディスプレイボードです。片面は、タッチスクリーンを備えた39mmの円形ディスプレイで、RTCホルダー、充電チップ、TFカードスロットを搭載しています。はんだを使わずに接続できます。スマートホームやウェアラブルなどのインタラクティブディスプレイに最適です。 ・解像度240×240ピクセルの円形1.28インチスクリーンを搭載し、クリアでカラフルなディスプレイ表示が可能 ・Seeed Studio XIAOシリーズと互換性が高く、手軽に導入可能 ・豊富なインターフェースを搭載
仕様【バッテリー】3.7V Li-ion【コネクタ】JST 1.25その他【RTCチップ】PCF8563寸法(mm)43×43電源USB Type-C使用時:5V@35mA、バッテリー使用時:3.7V@37mAホルダー【RTCバッテリーホルダー】CR927スクリーンタッチスクリーン、サイズ:1.28インチ、解像度:240×240、カラー:65Kサンプルレート100Hz拡張性TFカードスロット(最大32GB FAT)最大供給電力(mA)【充電】~485
Seeeduino XIAO用拡張ボード Seeed StudioSeeeduino XIAO用拡張ボードSeeed Studio
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
Seeeduino XIAO用の拡張ボード ラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。 ・0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。 ・リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。 ・すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。 ・Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。 ・CircuitPythonをサポートしています。
用途・SWDデバッグ ・ラピッドプロトタイピング ・データ表示 ・小型プロジェクトその他【RTCチップ】PCF8563T/5、【外部装置】パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタインターフェース【Grove】Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1バッテリー【RTCバッテリー】CR1220互換性【ボード】Seeeduino XIAO、Adafruit QT Py電源供給5V/3.7Vのリチウム電池充電時電流(mA)最大460スクリーン0.96インチOLEDディスプレイ拡張性Mini SDカード
reTerminal Seeed StudioreTerminalSeeed Studio
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
5インチの容量性マルチタッチスクリーンを搭載した組み込みLinuxターミナル 1.5GHzで動作するクアッドコアArm Cortex-A72CPUのRaspberry Pi Compute Module 4と、解像度720×1280の5インチIPS容量性マルチタッチスクリーンを搭載したLinuxターミナルです。マルチタスクを実行させるのに十分な4GBのRAMと、OSをインストールするのに十分な32GBのeMMCストレージを搭載しています。デュアルバンド2.4GHz/5GHzのWi-FiとBluetooth5.0 BLEによるワイヤレス接続が可能です。セキュリティ機能や加速度計、光センサ、RTC(リアルタイムクロック)なども組み込まれています。 reTerminalは、Raspberry Pi OSを搭載し、Microsoft Azureの認定済みです。
用途組込みLinuxターミナル機器 スマートファクトリー スマート倉庫 スマートホーム 機械学習エッジAIアプリケーション IoTコントローラ ハンドヘルドデバイスその他【プラットフォーム】プロセッサ:Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8)、64ビット SoC @1.5GHz、【eMMC】32GB、【External I/O】GPIO(UART ×最大5、I2C ×最大5、SPI ×最大5、SDIO、DPI(Parallel RGB Display)、PCM、PWM、GPCLK ×最大3)、拡張インターフェース:PCIe(1-lane Host)、Gen 2 (5Gbps)、USB2.0、GPIO ×26、POE)寸法(mm)140×95×21モジュール【Built-In 】リアルタイムクロック:NXP PCF8563T、加速度センサ:STMicroelectronics LIS3DHTR、Encryption:Microchip ATECC608A、光センサ(Levelek LTR-303ALS-01)、デジタル光センサ、インターナル IO 拡張機能:Microchip MCP23008-E、ブザー:≧85dB @10cm 2700±300Hz電源(推奨)DC5V、4Aメモリー4GB:LPDDR4ディスプレイLCD:5インチ 720x1280 LCD、タッチパネル:Capacitive touch panel (support multi-touch)ワイヤレス通信Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11b/g/n/ac)、Bluetooth 5.0, BLE動作温度範囲(℃)0~+70(LCD画面:0~+60)ビデオ仕様HDMI:Micro HDMI、CSI:2-lane MIPI CSIカメラインターフェース、Multimedia:H.265(4Kp60 decode)、H.264(1080p60 decode,1080p30 encode)、OpenGL ES3.0 graphics
Grove-GPSモジュール(Air530) Seeed StudioGrove-GPSモジュール(Air530)Seeed Studio
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
マルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュール Arduinoで使用でき、同時に6つ以上の衛星からの電波を受信できる高性能かつ高集積のマルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュールです。10m以下の誤差で、悪信号下でも迅速かつ正確に測位ができます。DC/DCコンバータやLDOレギュレータ、LNAアンプ、RFフロントエンド、ベースバンド処理、32ビットRISCベースチップ、RAM、フラッシュストレージ、RTC、電源管理機能などを統合したRFベースバンド設計になっています。カーナビやドローンなどのGNSS測位アプリケーションに適しています。 ・GPS/Beidou/Glonass/Galileo/QZSS/SBASに対応 ・わずか31μAの低消費電力 ・他のモジュールと互換性のあるインターフェース
寸法(mm)40×20×13精度【水平測位】2.5m、【速度】0.1m/sインターフェースUART、【I2C】Seeed Studio XIAO & Arduino動作電圧3.3V/5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-35~+85
reComputer J101 Seeed StudioreComputer J101Seeed Studio
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
NVIDIA Jetson Nano開発者キットと互換のAI開発ボード reComputer J101は、AIアプリケーションのスタートアップや迅速な評価に適したNVIDIA Jetson Nano開発者キットとほぼ同じ機能を1:1で実現したキャリアボードで、サイズも全く同じになっています。 ・Jetson Nanoモジュール(260ピン SODIMM)に対応したデザイン ・NVIDIAの公式Jetson Nano開発者キットのキャリアボードとほぼ同じ機能を1:1で実現 ・Jetson Nanoモジュールのストレージ(16GB eMMC)拡張用SDカードスロットを搭載 ・USB 3.0、USB 2.0、HDMI 2.0、ギガビットイーサネット、Wi-Fi用M.2キーE、RTC、Raspberry Pi互換GPIO 40ピン、MCSIカメラ、I2C、I2S、ファンなど、豊富な周辺機器を搭載 ・包括的な規格に準拠:FCC、CE、RoHS、KC
その他M.2 Key E ×1、【RTC】RTC 2ピン、RTCソケット(予約)電源5V/3A(USB Type-C)ディスプレイHDMI ×1互換性【モジュール】Jetson NanoシリーズスロットMicroSDカードスロット(48MHz CLK) ×1基板寸法(mm)100×80ファンファン用コネクタ ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート40ピン ×1、12ピン ×1カメラ仕様CSI ×2EthernetGigabit Ethernet (10/100/1000M) ×1USBUSB Type-C (電源用) ×1、USB 3.0 Type-A (5 Gbps) ×1、USB 2.0 Type-A ×2、USB Type-C (デバイスモード) ×1
Seeeduino XIAO用拡張ボード Seeed StudioSeeeduino XIAO用拡張ボードSeeed Studio
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
Seeeduino XIAO用の拡張ボードラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。CircuitPythonをサポートしています。【ご注意】Seeeduino XIAOおよびバッテリーは含まれていません。【用途】SWDデバッグラピッドプロトタイピングデータ表示小型プロジェクト
仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●RTCチップ:PCF8563T/5●RTCバッテリー:CR1220●拡張可能なメモリ:Mini SDカード●スクリーン:0.96インチOLEDディスプレイ●その他 外部装置:パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタ●充電電流:最大460mA●Groveインタフェース:Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1●【互換性のあるボード】●Seeeduino XIAO●Adafruit QT Pyアズワン品番67-0372-11
reComputer J401キャリアボード Seeed StudioreComputer J401キャリアボードSeeed Studio
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールに対応した拡張ボード NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールを搭載できるキャリアボードです。カメラコネクタなど多くの周辺機器に対応し、豊富なインターフェースを備えているので、産業オートメーションシステムやAIアプリケーションの構築に力を発揮します。NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールによる強力なコンピューティングパワーを活用することで、重たい処理も十分にこなすことができます。幅広い出力電圧にも対応できます。
その他【RTC】RTC ×1、2ピン RTCソケット(CR1220/ML1220対応、バッテリー非内蔵) ×1寸法(mm)100×80電圧9~19V温度範囲(℃)-10~+60インターフェースHDMI 2.1 ×1、ギガビットイーサネット (10/100/1000M) ×1、USB 3.2 Type-A (10Gbps) ×4、USB2.0 Type-C (Device Mode) ×1、M.2 Key M(2280 NVMe SSD対応) ×1、M.2 Key E(2230 WiFi/Bluetooth対応) ×1、CAN ×1ファン4ピンファン用コネクタ(5V PWM) ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【マルチファンクションポート】40ピン拡張ヘッダー ×1、12ピン制御&UARTヘッダー ×1カメラ仕様CSI(2レーン 15ピン ×2)
Groveクリエーターキット-γ Seeed StudioGroveクリエーターキット-γSeeed Studio
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
40個のモジュールによるArduinoスターターキットArduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。
仕様●【アプリケーション】●Smart Music Box●Smart Garden●Smart Cup●【セット内容】●アクチュエータ:Grove-磁気スイッチ ×1●Grove-振動センサ(SW-420)×1●Grove-4桁表示ディスプレイ ×1●Grove-RTC ×1●Grove LEDバーv2.0 ×1●ディスプレイ:Grove-超音波レンジャー ×1●Grove-スピーカー ×1●Grove-ブザー ×1●Grove-16 ×2 LCD(白地に青)×1●入力●Grove-温度センサ ×1●Grove-サウンドセンサ ×1●Grove-ラインファインダー v1.1 ×1●Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1●Grove-赤外線エミッタ ×1●Grove-黄色のLEDボタン ×1●Grove-青のLEDボタン ×1●Grove-赤のLEDボタン ×1●Grove-湿度センサ ×1●Grove-チルトスイッチ ×1●LED:Grove-赤色LED ×1●Grove-マルチカラーフラッシュLED(5mm)×1●Grove-スイッチ(P)×1●Grove-青色LED ×1●Grove-ボタン ×1●Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini)×1●センサ:Grove-水センサ ×1●Grove-回転角度センサ ×1●Grove-ライトセンサv1.2 ×1●Grove-グリーンLED ×1●Grove-リレー ×1●Grove-温度&湿度センサ(DHT11)×1●Grove-Thumbジョイスティック ×1●Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1●Grove-Loudnessセンサ ×1●Grove-赤外線レシーバ ×1●Grove-ホールセンサ ×1●Grove-フレームセンサ ×1●Grove-タッチセンサ ×1●Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g)×1●Grove-振動モーター ×1アズワン品番67-0397-92
reComputer J1020 V2 Seeed StudioreComputer J1020 V2Seeed Studio
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
NVIDIA Jetson Nanoモジュールを搭載したAI開発コンピュータ NVIDIA Jetson Nanoモジュールを搭載し、豊富なI/Oセットとアルミニウムケース、パッシブヒートシンクを備えた手のひらサイズのエッジAIボックスです。JetPackシステムをプリインストール済みなので容易にAIアプリケーションの開発を始めることができます。 ・NVIDIA Jetson Nano開発者キットの代替品として使用できます。 ・Jetson Nanoモジュールは、128個のNVIDIA CUDAコアにより0.5TFLOP(FP16)の処理能力を持ち、画像分類、オブジェクト検出、セグメンテーション、音声処理などのアプリケーションのAIフレームワークとモデルを実行できます。 ・プリインストールされたJetPack SDKには、深層学習、コンピュータビジョン、GPUコンピューティング、マルチメディア処理用のボードサポートパッケージ(BSP)、Linux OS、NVIDIA CUDA、cuDNN、 TensorRTソフトウェアライブラリが含まれています。 ・Seeed Edge AIパートナーが提供するJetsonソフトウェアスタックとさまざまな開発者ツールを使用できます。
その他【ビデオエンコーダー】4K30 | 2×1080p60 | 4×1080p30 | 4×720p60 | 9×720p30(H.265 & H.264)【ビデオデコーダー】4K60 | 2× 4K30 | 4× 1080p60 | 8× 1080p30 | 9× 720p60(H.265 & H.264)、M.2 キー E (無効) / M.2 キー M、RTCソケット、RTC2ピンモジュールJetson Nano 4GB (製品版)端子CSIカメラ(15極、1mmピッチ、MIPI CSI-2) ×2ファンファンコネクタ(5V PWM)モニタHDMI Type-A、DPRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ16GB eMMCイーサネット対応ギガビットイーサネットコネクタRJ45(10/100/1000)USBUSB 3.0 Type-A ×4、デバイスモード用Type-Cポート
reComputer R1025-10 Seeed StudioreComputer R1025-10Seeed Studio
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したエッジIoTコントローラ 4GB RAMと32GM eMMCを内蔵したRaspberry Pi CM4を搭載し、Wi-FiとBLEによる無線通信が可能なエッジIoTコントローラです。ファンレスなので静音性が高く、-30℃~+70℃で動作するので過酷な環境や高負荷での使用にも適しています。オプションで、LoRa、4G LTE、Zigbeeに対応します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載(Broadcom BCM2711:クアッドコア Cortex-A72 @1.5GHz) ・独立した複数のRS485チャンネルによる高速/低速通信をサポート ・豊富なインターフェース:RS485×3、イーサネットポート×2、HDMI、USB2.0×3 ・BACnet、Modbus RTU、Modbus TCP/IPプロトコルをサポート ・視認性の高いLEDインジケータを搭載し、動作の素早い確認が可能 ・DINレール取り付けが可能 ・YoctoとBuildrootをサポート
その他【eMMC】32GB、【RS485】3×3ピン端子台セット内容reComputer R1025-10 ×1、DINレールクリップ ×1、ネジパック ×1、DC電源メスジャック、ネジ端子アダプタ、3ピン端子台コネクタ(オス) ×3、120Ω抵抗 ×5、ユーザーマニュアル ×1入力2ピン端子台使用CPURaspberry Pi CM4、クアッドコア Cortex-A72@1.5GHz内蔵RAM4GBOSRaspbian、DebianRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+70HDMI規格HDMI2.0×1イーサネット対応10/100/1000Mbps、IEEE802.3/802.3uUSBUSB-A 2.0×2、USB-C 2.0×1PoE対応IEEE802.3af、12.95W PoE(オプション)
SenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版) Seeed StudioSenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版)Seeed Studio
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント フィジカルAIエージェントは、センサーやアクチュエータを使って現実世界の情報を収集し、AIを使用してユーザーや他のシステムに代わり特定の目標を達成するシステムです。 SenseCAP WatcherはコントローラにESP32S3を使用し、AI処理用にArm Cortex-M55とEthos-U55を採用したHimax製のWiseEye2プロセッサHX6538を搭載しています。さらに、カメラ、マイク、スピーカーを備え、見る、聞く、話すことができます。そして、LLM(大規模言語モデル)に対応するSenseCraftスイートにより、ユーザーのコマンドを理解し、周囲を認識し、それに応じてアクションをトリガーすることができます。 ・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。 ・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。 ・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。 ・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。 ・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。 ・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。 SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。 ・Windowsの場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11 ・Macの場合 グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma ・Linux(arm64)の場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04
その他【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAMマイクロホンシングルマイクディスプレイ1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーンホイール上下スクロールとボタンをサポートスピーカー1W スピーカー出力LED表示用LED ×1スロット最大32GBのFAT32 microSDカードをサポートアンテナWi-FiおよびBLEアンテナ内蔵プロセッサー【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【LE】Bluetooth 5カメラ仕様OV5647 120° FOV、固定焦点3メートルWi-FiIEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)
Grove Smart Plant Care Kit for Arduino Seeed StudioGrove Smart Plant Care Kit for ArduinoSeeed Studio
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷
DescriptionTo keep the indoor plants alive and robust is not an easy task. Plants are like people、they need nutritious soil、right temperature、adequate sunshine and water for the healthy growth.Many electronics beginners who are getting started
アズワン品番67-0462-36