カテゴリ

  • 学童・教育用品(2)
    • プログラミング/ロボティクス(2)
  • 制御機器(10)
    • 産業用PC本体(10)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • 共立プロダクツ(1)
  • M5Stack(54)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • スイッチサイエンス(4)
  • Arduino(2)
  • CQ出版(1)
  • Adafruit(1)
  • アドウィン(1)
  • 共立電子産業(1)
  • SPARKFUN(5)
  • a bit better circuit(5)
  • 八興(3)
  • bitstrong(2)
  • みんなのラボ(2)
  • 廣杉計器(1)
  • ワンダーキット(1)
  • ラトックシステム(1)
  • WJ Furse(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esp32」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seeed Studio XIAO ESP32C3 Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能
寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32S3Seeed Studio
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ESP32-S3を搭載した親指サイズの超小型マイコンボード Seeed Studio XIAOシリーズの親指サイズの超小型マイコンボードです。2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE 5.0の無線通信をサポートするEspressif Systems社製のESP32-S3R8チップを搭載しています。高性能で低消費電力が要求されるIoTアプリケーションに最適です。 ・32ビットデュアルコア、最大240MHz動作のXtensaプロセッサESP32S3を搭載 ・2.4GHzのWi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・4つの電力モードを持ち、ディープスリープモード時の消費電力は14μA ・リチウム電池の充電管理機能 ・開発環境は、Arduino IDEとMicroPythonに対応
寸法(mm)21×17.5電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【回路操作時】Type-C:5V@19mA、BAT:3.8V@22mA消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~25mA、ライトスリープ:~2mA、ディープスリープ:~14μA、【Wi-Fi使用時】~100mA、【BLE使用時】~85mA通信方式2.4GHz Wi-Fiサブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth meshインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、 GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+65最大供給電力(mA)【充電】100
Seeed Studio XIAO ESP32C6 Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32C6Seeed Studio
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ESP32-C6を搭載したXIAOシリーズ超小型マイコンボード IoT機器の開発に最適なSeeed Studio XIAOシリーズのマイコンボードです。Espressif Systems社製のESP32-C6は、最大160MHzで動作する高性能なRISC-Vと最大20MHzで動作する低消費電力のRISC-Vという2つの32ビットMCUコア、512KB SRAMや4MBフラッシュのメモリを搭載し、Wi-Fi6/Bluetooth 5.3/Zigbee/Thread/Matterなどの無線通信プロトコルをサポートしています。 XIAO ESP32C6は、ESP Rain Maker、AWS IoT、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なクラウドプラットフォームとのシームレスな統合を実現し、オンチップのセキュアブート、フラッシュ暗号化、ID保護、Trusted Execution Environment(TEE)などによりIoTアプリケーションのセキュリティも強化します。 ・2つの32ビットRISC-Vプロセッサを内蔵。 ・2.4GHz Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、Bluetooth 5(LE)、IEEE802.15.4による無線接続。 ・Matter準拠のスマートホームプロジェクトの構築をサポート。 ・セキュアブート、暗号化、Trusted Execution Environment(TEE)をサポート。 ・最大80mのBLE/Wi-Fi通信距離を可能にするオンボードアンテナを搭載。 ・4つの動作モードがあり、最も消費電力が小さい動作モードはディープスリープ時の15μA。 ・21×17.5mmの親指サイズで、片面実装というXIAOの伝統的なデザインを踏襲。
その他電流:入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧(BAT):4.2V、回路動作電圧 (動作準備完了): USB:5V @9mA、 BAT:3.8V @9mA、充電バッテリー電流:100mA寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】512KB SRAM&4MB フラッシュ消費電力モデムスリープモデル:~30mA、ライトスリープモデル:~2.5mA、ディープスリープモデル:~15μA / (供給電源:3.8V)インターフェースUART、LP_UART、IIC、LP_IIC、SPI、GPIO(PWM)×11、ADC×7、SDIOプロセッサーEspressif ESP32-C6 SoC無線2.4GHz Wi-Fi 6サブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド、IEEE 802.15.4動作温度範囲(℃)-40~+85
XIAO ESP32C3用2.4GHzロッドアンテナ Seeed StudioXIAO ESP32C3用2.4GHzロッドアンテナSeeed Studio
559税込615
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データー通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XIAO●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2205-91
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32S3 SenseSeeed Studio
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート
寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ Seeed StudioXIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナSeeed Studio
569税込626
1個
5日以内出荷
XIAO ESP32C3マイコンボード用のミニアンテナ Seeed Studio XIAO ESP32C3及びSeeed Studio XIAO ESP32C6マイクロコントローラボード用のミニアンテナです。2.4GHz帯の無線機能を強化し、頑丈な無指向性機能設計で、最大2.81dBiのゲインを実現します。
その他【ビーム幅】全方位【レドーム】白周波数2400~2500MHz保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)最大2.81インピーダンス(Ω)50偏波直線、全方位動作温度範囲(℃)-30~+80VSWR3.0:1最大電力(W)10(25℃)
XIAO ESP32S3 Sense用アルミヒートシンク(2個入) Seeed StudioXIAO ESP32S3 Sense用アルミヒートシンク(2個入)Seeed Studio
149税込164
1個
5日以内出荷
XIAO ESP32S3 Sense専用に設計されたヒートシンク XIAO ESP32S3 Senseマイコンボードとシームレスに接着できるように設計されたヒートシンクです。XIAO ESP32S3 Senseで特定されたカメラの使用中などで発生する冷却の問題などを解決しています。デバイスの背面のピーク温度を63.6℃から53.5℃に下げることができます。 ・パフォーマンスを損なうことなく、デバイス背面を冷却 ・熱接着素材とアルミニウム構造を組み合わせることで、効率的な冷却を実現 ・ミニサイズでコンパクトな設計
材質アルミニウム寸法(mm)10×10最高温度(℃)53.5 (デュアルヒートシンク使用時)
SenseCAP Indicator D1 Seeed StudioSenseCAP Indicator D1Seeed Studio
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームです。豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
電源5VDC、1AバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面解像度】480×480ピクセル画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビットLX7、最大240MHz、RP2040:デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージ【外部】microSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
SenseCAP Indicator D1S Seeed StudioSenseCAP Indicator D1SSeeed Studio
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム 4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームで、Wi-Fi/BLEをサポートしています。tVOCセンサやCO2センサ、豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。 ・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。 ・内蔵のtVOCセンサとCO2センサ、および外部Grove接続のAHT20温度/湿度センサにより、リアルタイムの空気品質モニタリングが可能。 ・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
その他【RP2040】デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz電源5VDC、1Aセンサー内蔵:CO2センサ、tVOCセンサ、外付け:温度/湿度センサバッテリーなしメモリーESP32-S3:8MB、RP2040:2MB解像度【画面】480×480画面サイズ3.95インチ(RGBタッチスクリーン)プロセッサーESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビット LX7、最大240MHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.0 LEWi-Fi802.11b/g/n, 2.4GHzストレージmicroSDカード(最大32GB)ブザーMLT-8530(共振周波数:2700Hz)
Wio Lite RISC-V GD32VF103/ESP8266搭載 Seeed StudioWio Lite RISC-V GD32VF103/ESP8266搭載Seeed Studio
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
仕様●シリーズ名:Wio●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Wioアズワン品番68-2100-52
ReSpeaker Lite Seeed StudioReSpeaker LiteSeeed Studio
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
AIオーディオ処理アルゴリズムを搭載した高性能なマイクアレイ XMOS製のAIサウンド&オーディオチップセットXU316を搭載したマイクアレイボードです。XU316は、干渉キャンセル、音響エコーキャンセル、ノイズ抑制、自動ゲイン制御などの機能と自然言語理解アルゴリズムを搭載し、高品質の音声キャプチャを可能にします。 本ボードは、I2S経由でXIAO ESP32S3のような一般的なマイコンボードと互換性があり、USB(オーディオクラス2.0)経由でRaspberry Piやパソコンと互換性があります。2個の高性能なデジタルマイク使用してポイントノイズをキャンセルし、騒がしい環境でも遠距離の音声(最大3m)をキャプチャして抽出します。 Seeed Studio XIAO ESP32S3(Sense)やRaspberry Pi、Adafruit QT Pyなどに対応しています。 ・遠距離音声キャプチャ用デュアルマイクアレイ ・オンボードにAI NLUアルゴリズムを搭載 ・I2S経由で一般的なハードウェアプラットフォームに対応 ・USB(Audio Class 2.0)経由でRaspberry Piやパソコンに接続可能 ・RGB LED(WS2812)を搭載 ・外部5V電源をサポート ・DFU-Util経由によるファームウェアアップデートに対応
その他【コアチップ】XMOS XU316、【AOP】120dBL、【SNR】64dBA寸法(mm)35×86電源USB:5V、外部電源:5V感度-26dBFS対応5Wアンプスピーカーマイクロホンハイパフォーマンス デジタルマイクロホン×2サンプリング最大16kHzオーディオ出力スピーカーコネクタ、3.5mm ヘッドホンジャック
SenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版) Seeed StudioSenseCAP Watcher W1-A(透明ケース版)Seeed Studio
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント フィジカルAIエージェントは、センサーやアクチュエータを使って現実世界の情報を収集し、AIを使用してユーザーや他のシステムに代わり特定の目標を達成するシステムです。 SenseCAP WatcherはコントローラにESP32S3を使用し、AI処理用にArm Cortex-M55とEthos-U55を採用したHimax製のWiseEye2プロセッサHX6538を搭載しています。さらに、カメラ、マイク、スピーカーを備え、見る、聞く、話すことができます。そして、LLM(大規模言語モデル)に対応するSenseCraftスイートにより、ユーザーのコマンドを理解し、周囲を認識し、それに応じてアクションをトリガーすることができます。 ・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。 ・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。 ・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。 ・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。 ・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。 ・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。 SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。 ・Windowsの場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11 ・Macの場合 グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma ・Linux(arm64)の場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04
その他【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAMマイクロホンシングルマイクディスプレイ1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーンホイール上下スクロールとボタンをサポートスピーカー1W スピーカー出力LED表示用LED ×1スロット最大32GBのFAT32 microSDカードをサポートアンテナWi-FiおよびBLEアンテナ内蔵プロセッサー【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【LE】Bluetooth 5カメラ仕様OV5647 120° FOV、固定焦点3メートルWi-FiIEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)
SenseCAP Watcher W1-B(白色ケース版) Seeed StudioSenseCAP Watcher W1-B(白色ケース版)Seeed Studio
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
よりスマートな空間にするフィジカルAIエージェント ・話しかけて何を監視するかを伝えると、指定したイベントが発生したときに通知してくれます。Push to TalkやSenseCraftアプリから簡単にコマンドを送信できます。 ・デバイス上でAIモデルを実行し、人やペットなどさまざまなものを検出します。ただし、最も優れた機能はLLMとの統合です。LLMを活用することで指定したイベントを正確にキャプチャします。つまり、単純なターゲット検出だけでなく、動作とステータスを徹底的に分析してくれます。 ・指定したイベントを検知すると、音声でターゲットと会話してくれます。 ・ターゲットイベントを検出すると、SenseCraftアプリでメッセージを発信したり、LEDを点滅させたりといったさまざまなアクションをトリガーします。ホームアシスタントなどのIoTプラットフォームに接続したり、任意のGroveセンサーを接続することも可能です。この柔軟性により、さまざまなデータソースを統合して、分析と適切なアクションを実行します。例えば、部屋の温度を検出してそれに応じてエアコンを調整するようなアプリケーションを構築することや、エアコンの設定温度を現在の服装に合わせて変更することなども可能です。 ・独自のモードでユーザーのコマンドに適応し、ユーザーの指示を聞いてから、指定されたスペースを保護するために監視モードに切り替わります。さらに、独自の感情をアップロードして、独自の個性を与えることができます。PNGファイルを用意して、数秒以内にWatcher にアップロードしてください。 ・SenseCAP Watcherはオープンソースなので、その仕組みを理解するためのアクセス権が与えられます。 SenseCAP WatcherのバックボーンはSenseCraftソフトウェアスイートで、Watcherの設定、コマンドの解釈、LLMへのアクセスに使用されます。したがって、すべてがプライベートに保存されて実行されるため、モデルとデータがパブリックLLMやパブリッククラウドにストリーミングされることはありません。SenseCraftは、Windows/MacOS/Linuxで実行できます。SenseCraftにはLLMが含まれているため、コンピュータには次のような特定のパフォーマンス基準が必要です。 ・Windowsの場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Windows11 ・Macの場合 グラフィックカード:Apple M1 16GB、RAM:16GB、ストレージ:20GB、OS:Sonoma ・Linux(arm64)の場合 グラフィックカード:GeForece RTX2070、RAM:8GB、ストレージ:20GB、OS:Ubuntu 20.04
その他【MCU】ESP32-S3 @240MHz 8MB PSRAMマイクロホンシングルマイクディスプレイ1.45インチ、412×412ピクセル、タッチスクリーンホイール上下スクロールとボタンをサポートスピーカー1W スピーカー出力LED表示用LED ×1スロット最大32GBのFAT32 microSDカードをサポートアンテナWi-FiおよびBLEアンテナ内蔵プロセッサー【内蔵AI】Himax HX6538 (Cortex M55 + Ethos-U55)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【LE】Bluetooth 5カメラ仕様OV5647 120° FOV、固定焦点3メートルWi-FiIEEE 802.11b/g/n準拠、2.4GHz帯、無線通信距離:最大100m (オープンスペーステスト)
cp32特集