カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 産業用PC本体(1)
    • 機構部品(電子部品)(1)
  • 学童・教育用品(1)
    • プログラミング/ロボティクス(1)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • 共立電子産業(10)
  • タカチ電機工業(10)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(4)
  • ビット・トレード・ワン(13)
  • Raspberry Pi(2)
  • ラトックシステム(3)
  • スイッチサイエンス(1)
  • Pimoroni(1)
  • ハーティング(1)
  • RS(2)
  • SPARKFUN(2)
  • メカトラックス(2)
  • ワンダーピュア(1)
  • MULTICOMP(1)
  • DIGILENT(1)
  • ホーリック(1)
  • カモン(1)
  • a bit better circuit(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raspberry pi 4b」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット Seeed StudioRaspberry Pi 4B用ヒートシンクセットSeeed Studio
579税込637
1個
翌々日出荷
アズワン品番64-5657-70
Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット Seeed StudioRaspberry Pi 4B用ヒートシンクセットSeeed Studio
529税込582
1個
5日以内出荷
4個のアルミニウム製ヒートシンクキット Raspberry Pi 4Bに搭載されている半導体チップを冷却するための黒いヒートシンクのキットです。 ラズパイのIC(4か所)のサイズに合わせた4種類のヒートシンクが入っています。 裏面に粘着テープ付。ラズパイのICに貼り付けて使用してください。
材質アルミニウム寸法(mm)【大】14×14【中】14×10【小1】9×9【小2】7×7入数1セット(サイズ違い4つ)
Raspberry Pi 4/3用CPUクーラー Seeed StudioRaspberry Pi 4/3用CPUクーラーSeeed Studio
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
寸法(mm)マウント部:15×15電源(V)DC5 (Raspberry Piから給電可能)定格電力(W)0.4 @5V、0.08A本体寸法(mm)58×41×35(ケーブル含まず)対応機種Raspberry Pi 4 Model B/3B/3B+アズワン品番64-5657-85
Wio Terminal Seeed StudioWio TerminalSeeed Studio
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
BLE5.0とWi-Fiに対応したIoT開発用ターミナル ARM Cortex-M4FコアのMicrochip ATSAMD51P19をベースに、BluetoothとWi-Fi用にRealtek RTL8720DNを搭載したIoT機器開発用のターミナルです。Arduino IDEやMicroPythonでプログラミングができます。 本体には、2.4インチLCD、IMU(LIS3DHTR)、マイク、ブザー、microSDカードスロット、光センサー、赤外線送信機(IR 940nm)なども搭載されています。また、Raspberry Pi互換の40ピンGPIOも搭載しているので、簡単にRaspberry Piに接続できます。
その他【メインMCU】搭載デバイス:ATSAMD51P19、コアプロセッサ:ARM Cortex-M4F、動作速度:200MHz、外部フラッシュ:4MB、動作温度範囲:-40℃~+85℃、【LCD】解像度:320×240、ディスプレイサイズ:2.4インチ、ドライバIC:ILI9341セット内容Wio Terminal、USB Type-C ケーブル、マニュアル材質【エンクロージャー】ABS+PC寸法(mm)【エンクロージャー】72×57×12モジュール加速度:LIS3DHTR、マイク:1.0V-10V、 -42dB、スピーカ:≧78dB @10cm 4000Hz、光センサー:400~1050nm、赤外エミッタ:940nmインターフェースmicroSDカードスロット:16GB、GPIO:40ピン(Raspberry Pi互換)、Grove:2(マルチファンクション)、FPC:20ピン、USB Type-C:電源、USB-OTGワイヤレス通信搭載デバイス:RTL8720DN、KM4 CPU:ARM Cortex-M4F @200MHz、KM0 CPU:ARM Cortex-M0、Wi-Fi:802.11a/b/g/n 1×1、2.4/5GHz、Bluetooth:Support BLE5.0