カテゴリ
- 制御機器(4)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- Panasonic(パナソニック)(14)
- Texas Instruments(14)
- TDKラムダ(10)
- 東芝(5)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
- SMC(4)
- マルツエレック(4)
- EdelWorks(4)
- I-VALUE(4)
- アズワン(3)
- VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(3)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- パオック(2)
- 品川商工(2)
- MICROCHIP(2)
- VISHAY(2)
- SPARKFUN(2)
- FTDI Chip(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vcc-1」の検索結果
特価

GROVE-ボリューム
Seeed Studio¥739税込¥8131個3日以内出荷10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。GROVEコネクターを基板表面に実装した標準型です。(基板裏にコネクターを実装した”パネル取り付け型”もあります。)
GROVE-ボリューム(パネルタイプ)
Seeed Studio¥759税込¥8351個3日以内出荷10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。パネル取り付け用で、GROVEコネクターを基板裏に実装してあります。(基板表にコネクターを実装した”標準型”もあります。)
GROVE-ベースシールド V2
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個欠品中ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド Arduinoに接続すれば、Arduinoのピン配置がわからなくともGROVEコネクタを拡張できます。GROVE側は、すべてのGROVEモジュールと互換性があります。 Arduinoと組み合わせると、メーカーサイトで公開されているサンプルスケッチを使うことで動作を簡単に確認できます。GROVEモジュール上のデバイス固有の細かいプログラムがライブラリ化されているため、簡単な記述でデバイスの機能を動かすことができます。 ほとんどのGROVEモジュールは、メーカーサイト上に使い方の説明があります。サンプルスケッチを使う場合は、説明の対象となるモジュール以外に、複数のモジュールが必要になることがあります。サンプルスケッチを利用する場合は、メーカーサイトであらかじめ周辺のセットアップを確認して必要なものを確認してください。 ・電源互換性(電源トグルスイッチ)あり Groveコネクタはワイヤ4本があり、うち1本はVCCです。ただし全部のマイクロコントローラ・メインボードが5Vの電源電圧を必要とするわけではなく、3.3Vしか必要としないボードもあります。 ベースシールドV2の電源トグルスイッチを操作することで電圧を選択可能です。その他【オンボードGroveコネクタ】アナログ ×4、 デジタル ×7、UART×1、I2C×4を含む16個。寸法(mm)69×53×23質量(g)40
Grove-Megaシールド v1.2
Seeed Studio¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷GroveシステムのArduino Mega1280/2560用ベースシールド Groveシステムに対応したさまざまなセンサやアクチュエータを接続できるArduino Mega1280/2560用のベースシールドです。Groveシステムは、配線を簡素化するため2mmピッチの4ピンコネクタ(信号1、信号2、VCC、GND)を採用したインターフェースです。信号1と信号2は、Arduino Megaの同じピンを共有しています。中央にはPWM出力端子が並べられ、サーボモーターなどが使いやすくなっています。寸法(mm)92.8×57.2×15質量(g)58バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
Grove - Mega Shield v1.2
Seeed Studio¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷Mega Shield is a extension board for Arduino Mega and Google ADK. We have standardized all the connectors into 4 pins(Signal 1、Singal 2、VCC and GND)2mm connectors and keep some of the 3pin(Signal、VCC and GND)2.54mm headers for Servo and Electronic Bricks、アズワン品番67-0461-83