カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • I-VALUE(4)
  • VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(3)
  • マルツエレック(3)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • パオック(2)
  • 品川商工(2)
  • EdelWorks(2)
  • GB[制御機器](2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 萩原工業(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 川崎合成樹脂(1)
  • STMicro(1)
  • REPSOL(1)
  • Mecalectro(1)
  • LUXSONIX(1)
  • アルファプロジェクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vcc-1」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GROVE-ボリューム Seeed Studio

    GROVE-ボリューム

    Seeed Studio
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
    10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。GROVEコネクターを基板表面に実装した標準型です。(基板裏にコネクターを実装した”パネル取り付け型”もあります。)
  • GROVE-ボリューム(パネルタイプ) Seeed Studio

    GROVE-ボリューム(パネルタイプ)

    Seeed Studio
    ¥759税込¥835
    1個
    3日以内出荷
    10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。パネル取り付け用で、GROVEコネクターを基板裏に実装してあります。(基板表にコネクターを実装した”標準型”もあります。)
  • GROVE-ベースシールド V2 Seeed Studio

    GROVE-ベースシールド V2

    Seeed Studio
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド Arduinoに接続すれば、Arduinoのピン配置がわからなくともGROVEコネクタを拡張できます。GROVE側は、すべてのGROVEモジュールと互換性があります。 Arduinoと組み合わせると、メーカーサイトで公開されているサンプルスケッチを使うことで動作を簡単に確認できます。GROVEモジュール上のデバイス固有の細かいプログラムがライブラリ化されているため、簡単な記述でデバイスの機能を動かすことができます。 ほとんどのGROVEモジュールは、メーカーサイト上に使い方の説明があります。サンプルスケッチを使う場合は、説明の対象となるモジュール以外に、複数のモジュールが必要になることがあります。サンプルスケッチを利用する場合は、メーカーサイトであらかじめ周辺のセットアップを確認して必要なものを確認してください。 ・電源互換性(電源トグルスイッチ)あり Groveコネクタはワイヤ4本があり、うち1本はVCCです。ただし全部のマイクロコントローラ・メインボードが5Vの電源電圧を必要とするわけではなく、3.3Vしか必要としないボードもあります。 ベースシールドV2の電源トグルスイッチを操作することで電圧を選択可能です。
    その他【オンボードGroveコネクタ】アナログ ×4、 デジタル ×7、UART×1、I2C×4を含む16個。寸法(mm)69×53×23質量(g)40
  • Grove-Megaシールド v1.2 Seeed Studio

    Grove-Megaシールド v1.2

    Seeed Studio
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    GroveシステムのArduino Mega1280/2560用ベースシールド Groveシステムに対応したさまざまなセンサやアクチュエータを接続できるArduino Mega1280/2560用のベースシールドです。Groveシステムは、配線を簡素化するため2mmピッチの4ピンコネクタ(信号1、信号2、VCC、GND)を採用したインターフェースです。信号1と信号2は、Arduino Megaの同じピンを共有しています。中央にはPWM出力端子が並べられ、サーボモーターなどが使いやすくなっています。
    寸法(mm)92.8×57.2×15質量(g)58バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
vc-1100特集
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
"vcc-1" Seeed Studio 【通販モノタロウ】