カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • SPARKFUN(47)
  • Triumph(39)
  • ホンダ(28)
  • M5Stack(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • cotta(8)
  • DIGILENT(7)
  • 日本ナインスター(7)
  • スバル(6)
  • brembo(6)
  • ヤマト産業(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • AMPHENOL(5)
  • MICROCHIP(5)
  • Adafruit(5)
  • 技術評論社(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yth」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seeed XIAO RP2040 Seeed StudioSeeed XIAO RP2040Seeed Studio
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RP2040チップを搭載したマイコンボードRaspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。【ご注意】※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
仕様●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2アズワン品番67-0397-90
Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed StudioSeeed Studio XIAO nRF52840Seeed Studio
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。
その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense Seeed StudioSeeed XIAO BLE nRF52840 SenseSeeed Studio
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32S3 SenseSeeed Studio
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート
寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
Seeed XIAO BLE nRF52840 Seeed StudioSeeed XIAO BLE nRF52840Seeed Studio
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Nordic nRF52840をベースにした、超小型、超低電力のBluetooth開発ボード親指ほどのサイズで、オンボードBluetoothアンテナ、オンボードバッテリー充電チップを備えているため、IoTプロジェクトに適しています。XIAO RP2040と比較して、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino、MicroPython、CircuitPython、またはその他のプログラム言語でプログラムすることもできます。XIAO拡張ボードと互換性があります。【ご注意】※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
仕様●CPU:Nordic nRF52840●ARM Cortex -M4●無線:Bluetooth 5.0 / NFC / Zigbee●オンチップメモリ:フラッシュ 1MB●RAM 256KB●オンボードメモリ:QSPIフラッシュ 2MB●センサー類:PDMマイク、6軸IMU●インターフェース:UART、I2C、SPI、NFC、SWD●I/Oピン:GPIO(PWM)×11、ADC×6●サイズ:21×17.5mm●【セット内容】●XIAO BLE nRF52840 ×1●7ピンヘッダー ×2アズワン品番67-0432-71
Grove 超音波距離測定センサー Seeed StudioGrove 超音波距離測定センサーSeeed Studio
839税込923
1個
5日以内出荷
超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー 3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。 ・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます ・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。 ・広い測定範囲:3cm~350cm。 ・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。 ・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
寸法(mm)50×25×16測定範囲3cm~350cm質量(g)17出力PWM周波数【超音波】40kHzバッテリーなし動作電圧DC3.2V~5.2Vコネクタグローブ×1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)8
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Seeed StudioSeeed Studio XIAO ESP32S3Seeed Studio
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ESP32-S3を搭載した親指サイズの超小型マイコンボード Seeed Studio XIAOシリーズの親指サイズの超小型マイコンボードです。2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE 5.0の無線通信をサポートするEspressif Systems社製のESP32-S3R8チップを搭載しています。高性能で低消費電力が要求されるIoTアプリケーションに最適です。 ・32ビットデュアルコア、最大240MHz動作のXtensaプロセッサESP32S3を搭載 ・2.4GHzのWi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・4つの電力モードを持ち、ディープスリープモード時の消費電力は14μA ・リチウム電池の充電管理機能 ・開発環境は、Arduino IDEとMicroPythonに対応
寸法(mm)21×17.5電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【回路操作時】Type-C:5V@19mA、BAT:3.8V@22mA消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~25mA、ライトスリープ:~2mA、ディープスリープ:~14μA、【Wi-Fi使用時】~100mA、【BLE使用時】~85mA通信方式2.4GHz Wi-Fiサブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth meshインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、 GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+65最大供給電力(mA)【充電】100
Raspberry Pi Picoベーシックキット Seeed StudioRaspberry Pi PicoベーシックキットSeeed Studio
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Picoとケーブル、ピンヘッダーのセット Raspberry Pi Picoは、最大133MHzで動作するARM Cortex M0+デュアルコアのRP2040マイコンを搭載した小型のマイコンボードです。本製品には、MicroUSBケーブルと20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1が付属しているので、すぐに開発を始めることができます。 ・最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex M0+プロセッサを搭載 ・264KB SRAM、2MBオンボードフラッシュを搭載 ・キャスタレーションモジュールにより、キャリアボードに直接はんだ付け可能 ・USB1.1ホストとデバイスをサポート ・低電力スリープおよび休止モード ・C/C++/Micropython SDK、ソフトウェアサンプル、ドキュメントが付属 ・USB経由でのドラッグ&ドロッププログラミングが可能 ・26× 多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットA/Dコンバータ ×3、PWMチャンネル ×16 ・クロック、タイマ、温度センサーを搭載 ・高速浮動小数点ライブラリ ・プログラマブルI/O(PIO)ステートマシン ×8
セット内容Raspberry Pi Pico ×1、MicroUSBケーブル ×1、20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1RoHS指令(10物質対応)対応
Seeeduino XIAO用拡張ボード Seeed StudioSeeeduino XIAO用拡張ボードSeeed Studio
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
Seeeduino XIAO用の拡張ボードラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。CircuitPythonをサポートしています。【ご注意】Seeeduino XIAOおよびバッテリーは含まれていません。【用途】SWDデバッグラピッドプロトタイピングデータ表示小型プロジェクト
仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●RTCチップ:PCF8563T/5●RTCバッテリー:CR1220●拡張可能なメモリ:Mini SDカード●スクリーン:0.96インチOLEDディスプレイ●その他 外部装置:パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタ●充電電流:最大460mA●Groveインタフェース:Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1●【互換性のあるボード】●Seeeduino XIAO●Adafruit QT Pyアズワン品番67-0372-11
Seeed XIAO RP2040 Seeed StudioSeeed XIAO RP2040Seeed Studio
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RP2040チップを搭載したマイコンボード Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。
用途・ウェアラブル機器 ・ラピッドプロトタイピング ・DIYキーボード ・USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発仕様【電源パッド】電池電源用、回路保護用プロジェクションカバーその他【I/Oピン】デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11、【電源/ダウンロード】USB Type-Cセット内容XIAO RP2040 ×1、7ピンヘッダ― ×2寸法(mm)20×17.5×3.5インターフェースI2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド使用CPUデュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)LEDユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1ボタン数RESETボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポートストレージSRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB
Raspberry Pi Pico用 LCDディスプレイモジュール Seeed StudioRaspberry Pi Pico用 LCDディスプレイモジュールSeeed Studio
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用1.14インチ LCDディスプレイモジュール Raspberry Pi Picoにぴったり装着できる240×135ピクセルの1.14インチカラーLCDディスプレイです。ST7789ドライバを内蔵し、SPIバスを使用しています。 ※Raspberry Pi Picoは含まれません。 ・解像度240×135、IPS液晶、65K RGB、クリアでカラフルな表示効果 ・最小のIOピンのみで接続可能なSPIインターフェース ・簡単に操作できるユーザーボタン2個 ・開発リソース/マニュアル(Raspberry Pi Pico C/C++、MicroPython サンプル)
仕様Raspberry Pi Pico用1.14インチLCDディスプレイモジュール、65K RGBカラー、240×135ピクセル、1.14インチLCDディスプレイモジュール(ST7789ドライバ内蔵)寸法(mm)52×25表示サイズ(mm)24.91×14.86解像度240×135ピクセル運用ドライバー【ドライバ】ST7789パネル【表示パネル】IPSピクセル0.11101×0.1035mm動作電圧(V)2.6~5.5通信インターフェース4線式SPI
Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット Seeed StudioRaspberry Pi Pico用GroveスターターキットSeeed Studio
9,998税込10,998
1個
欠品中
無料の学習コース付きのRaspberry Pi Pico用Groveスターターキット 一般的によく使用されるセンサーやアクチュエータなどをセットにした学習用スターターキットです。このキットを使用すると、すぐにRaspberry Pi Picoを使い始めることができ、Arduino IDEやMicroPythonを使用して楽しいプロジェクトを実現できます。このキットには、センサーが5個、アクチュエーターが5個、LEDが2個、LCD ディスプレイ、Groveシールドが含まれています。また、スムーズに学習できるように、Raspberry Pi Picoの豊富な学習コースが用意されています。
セット内容Grove LEDパック ×1、Grove RGB LED(WS2813ミニ) ×1、Grove 光センサー ×1、Grove サウンドセンサー ×1、Grove 回転角度センサー ×1、Grove 温度/湿度センサー ×1、Grove ミニPIRモーションセンサー ×1、Grove パッシブブザー ×1、Grove ボタン ×1、Grove サーボ ×1、Grove ミニファン ×1、Grove リレー ×1、Grove 16x2 LCD ×1、Pi Pico用Groveシールド ×1、Groveケーブル ×8寸法(mm)56×56ポート数【I2C】2【UART】2【アナログ】3【デジタル】3動作電圧3.3v、5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85
Wio Terminal Seeed StudioWio TerminalSeeed Studio
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
BLE5.0とWi-Fiに対応したIoT開発用ターミナル ARM Cortex-M4FコアのMicrochip ATSAMD51P19をベースに、BluetoothとWi-Fi用にRealtek RTL8720DNを搭載したIoT機器開発用のターミナルです。Arduino IDEやMicroPythonでプログラミングができます。 本体には、2.4インチLCD、IMU(LIS3DHTR)、マイク、ブザー、microSDカードスロット、光センサー、赤外線送信機(IR 940nm)なども搭載されています。また、Raspberry Pi互換の40ピンGPIOも搭載しているので、簡単にRaspberry Piに接続できます。
その他【メインMCU】搭載デバイス:ATSAMD51P19、コアプロセッサ:ARM Cortex-M4F、動作速度:200MHz、外部フラッシュ:4MB、動作温度範囲:-40℃~+85℃、【LCD】解像度:320×240、ディスプレイサイズ:2.4インチ、ドライバIC:ILI9341セット内容Wio Terminal、USB Type-C ケーブル、マニュアル材質【エンクロージャー】ABS+PC寸法(mm)【エンクロージャー】72×57×12モジュール加速度:LIS3DHTR、マイク:1.0V-10V、 -42dB、スピーカ:≧78dB @10cm 4000Hz、光センサー:400~1050nm、赤外エミッタ:940nmインターフェースmicroSDカードスロット:16GB、GPIO:40ピン(Raspberry Pi互換)、Grove:2(マルチファンクション)、FPC:20ピン、USB Type-C:電源、USB-OTGワイヤレス通信搭載デバイス:RTL8720DN、KM4 CPU:ARM Cortex-M4F @200MHz、KM0 CPU:ARM Cortex-M0、Wi-Fi:802.11a/b/g/n 1×1、2.4/5GHz、Bluetooth:Support BLE5.0
Seeeduino XIAO用拡張ボード Seeed StudioSeeeduino XIAO用拡張ボードSeeed Studio
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
Seeeduino XIAO用の拡張ボード ラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。 ・0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。 ・リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。 ・すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。 ・Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。 ・CircuitPythonをサポートしています。
用途・SWDデバッグ ・ラピッドプロトタイピング ・データ表示 ・小型プロジェクトその他【RTCチップ】PCF8563T/5、【外部装置】パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタインターフェース【Grove】Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1バッテリー【RTCバッテリー】CR1220互換性【ボード】Seeeduino XIAO、Adafruit QT Py電源供給5V/3.7Vのリチウム電池充電時電流(mA)最大460スクリーン0.96インチOLEDディスプレイ拡張性Mini SDカード
XIAO RP2350 Seeed StudioXIAO RP2350Seeed Studio
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
デュアルアーキテクチャのRP2350を搭載したXIAO Raspberry Pi財団が開発したRP2350を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(9機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RP2350はRP2040に続くマイコンで、最大150MHzで動作するデュアルArm Cortex-M33コアとHazard3と呼ばれるRISC-Vコアをデュアルで搭載しています。ArmコアとRISC-Vコアを同時に使用することはできませんが、切り替えて使用することができます。 ・デュアルコア、デュアルアーキテクチャを備えたRP2350を搭載 ・セキュアブートと暗号化ブートローダーによりアプリケーションのセキュリティを確保 ・C/C++およびMicroPythonとの互換性 ・RGB LED、2MBフラッシュ、520KB SRAMを搭載 ・従来のXIAOボードの19ピンGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンを追加 ・スリープモードはわずか27μAの超低消費電力
仕様ユーザーLED、電源LED、RGB LED、リセットボタン、ブートボタンその他【GPIO】アナログ×3、デジタル×19、I2C×2、UART×2、SPI×2、PWM寸法(mm)21×17.8メモリー520KB SRAM、2MB PSRAM、2MBフラッシュプロセッサーRP2350(デュアルCortex-M33 @150MHz)、Hazard3(デュアルRISC-V @150MHz)セキュリティOTP、セキュアブート、Arm TrustZone動作温度範囲(℃)-20~+70