カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Daniels Manufacturing
  • SMC(762)
  • HARLEY-DAVIDSON(166)
  • メディアカバーマーケット(139)
  • WEIDMULLER(92)
  • KTM(90)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(57)
  • 三菱マテリアル(56)
  • マエダ(42)
  • RS PRO(42)
  • ノーリツイス(40)
  • DAIKO(大光電機)(24)
  • ABRACON(22)
  • イトーキ(19)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(19)
  • 三菱電機エンジニアリング(15)
  • トライト(14)
  • 日機(12)
  • DUCATI(12)
  • ユーエイキャスター(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LSM」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Daniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8 Daniels ManufacturingDaniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8Daniels Manufacturing
149,800税込164,780
1個
当日出荷
DMC AFM8ミニチュア調整式圧着工具。丸形コネクタコンタクトを圧着するための高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。軽量 ワイヤサイズ:20 28 /20 32 AWG 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要最低限のメンテナンス 互換性のあるポジショナと交換可能。よくある質問:使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。圧着工具の穴にコンタクトピンを挿入し、ワイヤをコンタクトピンに挿入して、完全に固定されていることを確認してから、圧着が終了するまで押し込み、最後に圧着が固定されていることを確認します。製品はどのようにメンテナンスしますか? この工具に必要なメンテナンスはほとんどありません。圧子先端に異物や汚れが付着しないようにしてください。高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。用途:メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ注意:ポジショナは工具に付属していません。別途購入する必要があります。
仕様シリーズ = M22520/2-01製品タイプ = 圧着工具フレーム使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 161 mmRS品番:880-2277
Daniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト M22520/7-01シリーズ Crimp Contact ラチェット Daniels ManufacturingDaniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト M22520/7-01シリーズ Crimp Contact ラチェットDaniels Manufacturing
139,800税込153,780
1個
当日出荷
全長(mm)190.5シリーズM22520/7-01圧着工具ラチェット
Daniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト M22520/3-1シリーズ Daniels ManufacturingDaniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト M22520/3-1シリーズDaniels Manufacturing
29,980税込32,978
1個
当日出荷
全長(mm)63.5シリーズM22520/3-1
Daniels Manufacturing 圧着工具タレット タレット M22520/1-04シリーズ TH163 Daniels ManufacturingDaniels Manufacturing 圧着工具タレット タレット M22520/1-04シリーズ TH163Daniels Manufacturing
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
タイプ = タレットシリーズ = M22520/1-04圧着工具
圧着工具 M22520/1-01シリーズ Daniels Manufacturing圧着工具 M22520/1-01シリーズDaniels Manufacturing
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
アクセサリ
仕様●シリーズ:M22520/1-01●圧着コネクタのタイプ:圧着コンタクト●全長:247.65mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:314-7584アズワン品番68-4149-79
圧着工具 M22520/1-05シリーズ Daniels Manufacturing圧着工具 M22520/1-05シリーズDaniels Manufacturing
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
UH2.5タレット UH2.5は、AF8工具で使用するユニバーサルタレットです。
仕様●シリーズ:M22520/1-05●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:451-5203アズワン品番68-4149-83
Daniels Manufacturing 圧着工具ポジショナ ポジショナ M22520/7-06シリーズ Daniels ManufacturingDaniels Manufacturing 圧着工具ポジショナ ポジショナ M22520/7-06シリーズDaniels Manufacturing
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ポジショナ●シリーズ:M22520/7-06
Daniels Manufacturing 圧着工具ポジショナ ポジショナ QM/TNMシリーズ Daniels ManufacturingDaniels Manufacturing 圧着工具ポジショナ ポジショナ QM/TNMシリーズDaniels Manufacturing
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QM/TNMタイプポジショナ
Daniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト Crimp Contact ラチェット Daniels ManufacturingDaniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト Crimp Contact ラチェットDaniels Manufacturing
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
全長(mm)190.5圧着工具ラチェット