カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Raspberry Pi
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- ASAGAO(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- BELL(1)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- HJC(エッチジェイシー)(1)
- JAPPY(1)
- JUKI(32)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- TP-LINK(2)
- サンワサプライ(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- スター精密(1)
- ノーブランド(3)
- ミルウォーキーツール(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 工進(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jp400」の検索結果
特価

Raspberry Pi400(日本語キーボード)
Raspberry Pi¥19,980税込¥21,9781台当日出荷キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi 日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を利用できます。 搭載しているSoCは、BroadcomのBCM2711C0で、Arm Cortex-A72(4コア/1.8GHz)、GPUにVideoCore VI(2コア)を採用しています。メモリは4GBのDDR-3200を搭載しています。インターフェースは、USB 3.0×2、USB 2.0、USB Type-C(電源用)、ギガビットイーサネット、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5.0、Micro HDMI×2、GPIO 40ピンなどを装備しています。本体サイズは、286mm×122mm×23mmです。その他【SoC】Broadcom BCM2711C0、【GPU】デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、 4Kp60 H.265デコード寸法(mm)286×122×23備考【供給期間】少なくとも2026年1月までは生産予定電源USB Type-Cソケット(5V/3.0A)メモリー4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM使用CPU1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy動作温度範囲(℃)0~+50Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンドイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット
Raspberry Pi 400 日本語キーボード
Raspberry Pi¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷Raspberry Pi 400は、Raspberry Pi 4をベースに設計されたキーボード一体型コンピュータです。往年の英国発コンピュータ〈BBC Micro〉や〈Commodore 64〉のようなキーボード一体型のフォームファクタを採用し、PCとして使う場合の利便性にすぐれています。新リビジョンSoCを採用し、シングルボード版の「Raspberry Pi 4 Model B」からCPUの動作クロックが高速化され性能が向上しています。本製品は、日本語配列キーボードを搭載した日本向けモデルです。本製品は、総務省の技術基準適合証明に基づく認証済みの製品です(工事設計認証:020-210106)。仕様【GPU】Broadcom VideoCore VI 3D graphics core【SoC】Broadcom BCM2711出力ビデオ:HDMI 2.0 Type D (Micro HDMI) ビデオ/オーディオソケット×2電源USB Type-Cコネクタ(DC5V 3A推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×122×23使用CPU64bit クアッドコアARM Cortex-A72内蔵RAM4GBRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 / BLEWi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカードUSB3ポート(USB3.0×2、USB2.0×1)