カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Raspberry Pi
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- Kawasaki(4)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- NOK(11)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- イスカル(10)
- エスコ(3)
- コガネイ(32)
- スリーピース(5)
- ノーブランド(4)
- プロトティップ(9)
- ホンダ(6)
- ミドリ安全(5)
- 日東工業(5)
- 東洋技研(13)
- 測範社(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p235」の検索結果
特価

Raspberryシリコン - RP2350A QFN-60 (10個入)
Raspberry Pi¥2,398税込¥2,6381パック(10個)4日以内出荷RP2350A は Raspberry Pi が開発した次世代マイコンで、デュアルアーキテクチャ(Arm Cortex?M33 / Hazard3 RISC?V)、520KB SRAM、USB1.1、PIO、強化セキュリティなどを備えた高性能・低価格の SoC です。Raspberry Pi Pico 2に搭載されています。本製品はQFN-60パッケージ(7 mm x 7 mm)のRP2350Aの10個入りカットテープです。仕様GPIO:30、RAM:520kB使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサパッケージQFN60クロック周波数150MHz
Raspberry Pi Pico 2 WH
Raspberry Pi¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
Raspberry Pi Pico 2 W
Raspberry Pi¥2,198税込¥2,4181台当日出荷Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350Aマイコンを搭載したマイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュール「CYW43439」を搭載したモデルです。2.4 GHz Wi-FiおよびBluetooth 5.2が利用可能です。用途教育向け、組み込みシステム、IoT機器用途寸法(mm)21×51モジュール無線:CYW43439(2.4 GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)電源電圧(V)DC1.8~5.5メモリー520 KBSRAM使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz動作温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Pico 2
Raspberry Pi¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。仕様●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度2040年1月まで供給可能使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHzROM4 MBオンボードQSPIフラッシュ