カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BC Components
  • VISHAY(12)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • コクヨ(4)
  • Wieland(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • アサヒシューズ(2)
  • ATEN(2)
  • KTC(1)
  • COX(コックス)(1)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • StarTech.com(1)
  • CodeTechCAM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br3e-k」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BC Components サーミスタ NTC, 22kΩ BC ComponentsBC Components サーミスタ NTC, 22kΩBC Components
389税込428
1袋(5個)
5日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.1%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 22kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 24mm奥行き = 3mm動作温度 Min = -40℃Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components サーミスタ NTC, 100kΩ BC ComponentsBC Components サーミスタ NTC, 100kΩBC Components
309税込340
1袋(5個)
6日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.57%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm寸法 = 3.3 x 3 x 9mmVishay NTC Thermistors 0.5W 640 series. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS 対応(あり / なし) 免除 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応