絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Turck Banner

Turck Bannerのページです。Turck Bannerは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照光式押しボタンスイッチVTBシリーズ, Turck Banner Turck Banner照光式押しボタンスイッチVTBシリーズ, Turck BannerTurck Banner
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様プッシュボタンの色:緑 、 シリーズ:VTB 、 押しボタンの作動:オフ-オン 、 点灯:あり 、 IP評価:IP66 、 最大DC電圧:30V 、 プッシュボタンの形:長方形 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 プッシュボタンの直径:59.9mm 、 本体材質:ポリスルホン 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Opto Touchスイッチ. Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。. コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50 ℃. 機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
Turck Banner コードセット M12 メス Turck BannerTurck Banner コードセット M12 メスTurck Banner
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ:M12●ケーブル長:1.83m●アクセサリタイプ:コードセット●コネクタのジェンダー:メス●併用可能製品:EZ-LIGHT(TM)インジケータ●MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ ATシリーズ, Turck Banner, Turck Banner押しボタンスイッチ ATシリーズ, Turck Banner,Turck Banner
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:AT●接点構成:2NO●IP評価:IP20●最大AC電圧:24V●最大DC電圧:24V●プッシュボタンの形:長方形●取り付けタイプ:DINレール●本体材質:PC●電流 Max:6 A●DUO-TOUCH両手制御安全モジュール. Turck Banner DUO-TOUCH両手制御システムは、ISO1381 (EN574)機械の安全性 両手制御機器の要件、及びISO13849-1 (EN954-1)のカテゴリ1とカテゴリ3の要件に適合するように設計されています。 DUO-TOUCH両手安全モジュールは、冗長化された、定格電流が4 Aの強制ガイド出力コンタクトを2個装備しており、24 ac/dc又は115 ac/dcの供給電圧に対応します。. 電源、入力1、入力2、故障監視用に4つのLEDインジケータを搭載 機械制御エレメントのステータスを監視 DINレール取り付け型45 mm幅のハウジング 25ミリ秒以内に応答RoHS指令(10物質対応)対応