絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

大阪電具(ODK)

大阪電具(ODK)のページです。大阪電具(ODK)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在119件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用ストレートボックスコネクタ大阪電具(ODK)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
ジョインタルZ 大阪電具(ODK)ジョインタルZ大阪電具(ODK)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できますコンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めますアルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります
用途主にブスバーや端子等の接触面外観緑色ペースト状
スクリューコーン 大阪電具(ODK)スクリューコーン大阪電具(ODK)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
薄鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
仕様防水
厚鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
499税込549特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
異径コネクタ 大阪電具(ODK)異径コネクタ大阪電具(ODK)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです
表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
薄鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用90゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
4日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
材質(本体)アルミ合金
圧縮端子(円撚り/全面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円撚り/全面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
圧縮端子(円撚り/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円撚り/接触面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
圧縮端子(円圧/全面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円圧/全面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
B形銅スリーブ 硬銅単線用 大阪電具(ODK)B形銅スリーブ 硬銅単線用大阪電具(ODK)
6,498税込7,148
1セット(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。 捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。
構成単線仕様捻回数/2回
厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用ストレートパイプコネクタ大阪電具(ODK)
389税込428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
銅線用圧縮スリーブ(中国電力認定) 大阪電具(ODK)銅線用圧縮スリーブ(中国電力認定)大阪電具(ODK)
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
薄鋼用ケーブルコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用ケーブルコネクタ大阪電具(ODK)
379税込417
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
厚鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)厚鋼用90゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
4日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
679税込747
1個
4日以内出荷
フレキ内に侵入した水等が、接続された機器に流入する前に排出する為のコンビネーションタイプコネクタです。
不燃性裸フレキ 大阪電具(ODK)不燃性裸フレキ大阪電具(ODK)
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、樹脂被覆のない非防水タイプです。裸フレキに使用するコネクタは通常の中ゴムパッキンに替わり金属製の専用カラーです。コネクタ注文時には必ず裸フレキ用コネクタとお知らせください
厚鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK)厚鋼用絶縁ブッシング大阪電具(ODK)
78税込86
1個
4日以内出荷
電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
主材質ポリカーボネート
薄鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用ストレートパイプコネクタ大阪電具(ODK)
439税込483
1個
3日以内出荷
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
バーディ・フレキ 大阪電具(ODK)バーディ・フレキ大阪電具(ODK)
18,980税込20,878
1巻(50m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性軽量、柔軟性
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
銅線用圧縮スリーブ(九州電力認定) 大阪電具(ODK)銅線用圧縮スリーブ(九州電力認定)大阪電具(ODK)
5,398税込5,938
1箱(20個)
欠品中
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管適合電線(mm2)本線2.6・3.2・5.5・8、分岐線2.6・3.2・5.5・8
S形スリーブ 大阪電具(ODK)S形スリーブ大阪電具(ODK)
5,898税込6,488
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
張力のかからない箇所にて軟銅電線の直線接続に稔回して使用します電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください。
材質JISH3100銅および銅合金の板及び条表面処理スズメッキ
ボルト型コネクタ 大阪電具(ODK)ボルト型コネクタ大阪電具(ODK)
279税込307
1個(1個)
3日以内出荷
防爆型ニップル 大阪電具(ODK)防爆型ニップル大阪電具(ODK)
539税込593
1個
4日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート
ビットアース工法用スラストパイプ 大阪電具(ODK)ビットアース工法用スラストパイプ大阪電具(ODK)
31,980税込35,178
1箱(10本)
4日以内出荷
ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にブレイクアロー(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
DSアースパイプシステム用ピン端子 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用ピン端子大阪電具(ODK)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用ブレイクアロー 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用ブレイクアロー大阪電具(ODK)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ(別売り)先端に取り付けて使用します施工時、側面の穴より低減材(別売り)を排出しながら打込むことにより、接地極のまわりに低減材が充填されます
材質JISG4051機械構造用炭素鋼鋼管
ビットアース工法用ピン端子 大阪電具(ODK)ビットアース工法用ピン端子大阪電具(ODK)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用ピン端子 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用ピン端子大阪電具(ODK)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用スラストパイプ 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用スラストパイプ大阪電具(ODK)
29,980税込32,978
1箱(10本)
4日以内出荷
ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にトップビット(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
水抜きアタッチメント 大阪電具(ODK)水抜きアタッチメント大阪電具(ODK)
279税込307
1個
4日以内出荷
組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
ビットアース工法用トップビット 大阪電具(ODK)ビットアース工法用トップビット大阪電具(ODK)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
スクリューコーン 大阪電具(ODK)スクリューコーン大阪電具(ODK)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
表面処理亜鉛合金ダイカスト主材質
ビットアース工法用ピン端子 大阪電具(ODK)ビットアース工法用ピン端子大阪電具(ODK)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
特殊コーン 大阪電具(ODK)特殊コーン大阪電具(ODK)
139税込153
1個
4日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質
防爆型アダプタ 逆アダプタ 大阪電具(ODK)防爆型アダプタ 逆アダプタ大阪電具(ODK)
739税込813
1個
4日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート
防爆型ユニオン オスタイプ 大阪電具(ODK)防爆型ユニオン オスタイプ大阪電具(ODK)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート
防爆型ユニオン メススタイプ 大阪電具(ODK)防爆型ユニオン メススタイプ大阪電具(ODK)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート