絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆型ユニオン オスタイプ 大阪電具(ODK)防爆型ユニオン オスタイプ大阪電具(ODK)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート
防爆型ユニオン メススタイプ 大阪電具(ODK)防爆型ユニオン メススタイプ大阪電具(ODK)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート
防爆型アダプタ 正アダプタ 大阪電具(ODK)防爆型アダプタ 正アダプタ大阪電具(ODK)
599税込659
1個
3日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート
防爆型ブラインドプラグ 大阪電具(ODK)防爆型ブラインドプラグ大阪電具(ODK)
489税込538
1個
3日以内出荷
材質スチール表面処理三価クロメート
薄鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用45゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理電気亜鉛メッキ
ストレートボックスコネクタ(リミットスイッチ用) 大阪電具(ODK)ストレートボックスコネクタ(リミットスイッチ用)大阪電具(ODK)
399税込439
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブをリミットスイッチやソレノイドバルブなどの内ネジ付電気機器に接続する為のコネクタですコネクタのネジ部に組み込まれているOリングを電気機器の内ネジに締め込む事により、防水効果が増す構造です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理電気亜鉛メッキねじサイズCTG-16
薄鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用90゜アングルコネクタ大阪電具(ODK)
749税込824
1個
3日以内出荷
アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
材質(本体)アルミ合金
薄鋼用ケーブルコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用ケーブルコネクタ大阪電具(ODK)
379税込417
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
キャノンプラグ接続用コネクタ 大阪電具(ODK)キャノンプラグ接続用コネクタ大阪電具(ODK)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
フレキとバックシェルなしキャノンプラグ(丸型)を接続できるコネクタです。本体材質は黄銅製です。型番内左側の数字がキャノンプラグのシェルサイズ、右側が使用フレキサイズです。
ケーブルコネクタ(リミットスイッチ用) 大阪電具(ODK)ケーブルコネクタ(リミットスイッチ用)大阪電具(ODK)
439税込483
1個
3日以内出荷
リミットスイッチやソレノイドバルブ等の内ネジ付の電気機器に使用するためのコネクタです。ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です。コネクタのネジ部に組み込まれているOリングが電気機器の内ネジに締めこむ事により、防水効果が増す構造です。
適合範囲キャブタイヤコード:Φ8~12
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
679税込747
1個
3日以内出荷
フレキ内に侵入した水等が、接続された機器に流入する前に排出する為のコンビネーションタイプコネクタです。
ワイヤーブレードフレキ 大阪電具(ODK)ワイヤーブレードフレキ大阪電具(ODK)
27,980税込30,778
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
耐熱型イーグルフレキ 大阪電具(ODK)耐熱型イーグルフレキ大阪電具(ODK)
49,980税込54,978
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。標準色は黒色です。耐熱性に優れた被覆(周囲温度100℃)を使用した耐熱型イーグルフレキ(PTF)もあります。耐熱型イーグルフレキ(PTF)の標準色はグレーです。被覆に難燃性のポリ塩化ビニルを使用した難燃性フレキ(受注生産)もあります。
イーグルフレキ 大阪電具(ODK)イーグルフレキ大阪電具(ODK)
16,980税込18,678
1巻(50m)
3日以内出荷
亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。標準色は黒色です。耐熱性に優れた被覆(周囲温度100℃)を使用した耐熱型イーグルフレキ(PTF)もあります。耐熱型イーグルフレキ(PTF)の標準色はグレーです。被覆に難燃性のポリ塩化ビニルを使用した難燃性フレキ(受注生産)もあります。
質量(kg)定尺:11フレキ長(mm)10
薄鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK)薄鋼用絶縁ブッシング大阪電具(ODK)
78税込86
1個
翌日出荷から3日以内出荷
電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
主材質ポリカーボネート
引込線用圧縮分岐コネクタ(関西電力認定) 大阪電具(ODK)引込線用圧縮分岐コネクタ(関西電力認定)大阪電具(ODK)
2,898税込3,188
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかからない分岐箇所に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
耐熱型イーグルフレキ 大阪電具(ODK)耐熱型イーグルフレキ大阪電具(ODK)
82,980税込91,278
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色グレー
薄鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用ストレートパイプコネクタ大阪電具(ODK)
439税込483
1個
3日以内出荷
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
B形銅スリーブ 硬銅単線用 大阪電具(ODK)B形銅スリーブ 硬銅単線用大阪電具(ODK)
6,498税込7,148
1セット(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。 捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。
構成単線仕様捻回数/2回
高圧引下線接続用コネクタ 大阪電具(ODK)高圧引下線接続用コネクタ大阪電具(ODK)
14,980税込16,478
1箱(10個)
5日以内出荷から13日以内出荷
高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。
材質本体:JIS H3250銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅最大締付トルク(N・m)19.6高圧引下線絶縁電線PDC 2.6mm
DSアースパイプシステム用打設棒(電動工具用) 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用打設棒(電動工具用)大阪電具(ODK)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時に電動工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します
用途電動工具用
DSアースパイプシステム用ホルダアダプタ 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用ホルダアダプタ大阪電具(ODK)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプを打ち込む為の治具で各種打設棒(別売り)に接続して使用します
用途DSアースパイプシステム用
ジョインタルNS-1 大阪電具(ODK)ジョインタルNS-1大阪電具(ODK)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できますコンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めますアルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります
用途主に電線の圧縮接続部外観灰色ペースト状
ビットアース用打設棒 大阪電具(ODK)ビットアース用打設棒大阪電具(ODK)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時に油圧工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します
表面処理電気亜鉛メッキ主材質
DSアースパイプシステム用打設棒(油圧工具用) 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用打設棒(油圧工具用)大阪電具(ODK)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ビットアース工法施工時にハンド削岩機でスラストパイプを打ち込む為の治具です
用途油圧工具用
PE-GEL(ピージェル) 大阪電具(ODK)PE-GEL(ピージェル)大阪電具(ODK)
8,998税込9,898
1箱(3袋)
3日以内出荷
DSアースパイプシステム/ビットアース工法向けに開発された低減材です高機能性樹脂を主成分としたジェル状低減材で、流動性を維持しながら、長期間土壌で拡散されにくく、接地抵抗低減効果の継続が期待できます
仕様半固形状ジェル主成分高機能性樹脂
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15414号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
スクリュ-コ-ン 大阪電具(ODK)スクリュ-コ-ン大阪電具(ODK)
379税込417
1個
3日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する為に使用します電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えますNEXCO被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製ガス管用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ガス管用ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28
裸フレキ用90°アングルコネクタ(薄鋼用) 大阪電具(ODK)裸フレキ用90°アングルコネクタ(薄鋼用)大阪電具(ODK)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:42
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15421号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:104
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15415号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:42