日本スライド工業

日本スライド工業のページです。日本スライド工業は、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名 日本スライド工業株式会社
所在地 〒121-0836 東京都足立区入谷9丁目20番地20号
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高強度・高耐久性!。強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!。ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!。断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!。レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!。ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球 取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本スライド工業スライドレール D270
材質(リテーナ)SECC 種類スライド形 段数3 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球 取付ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラス小ねじ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N) 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種オフィス家具に幅広く使用されています。高強度・高耐久性!強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。スムーズなリニアモーション!ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。薄形コンパクト!断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。メンテナンスフリー!レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。超低価格・取付簡単!ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)(インナメンバ側)Φ3/16インチ炭素剛球、(アウタメンバ側)Φ7/32インチ炭素剛球 取付ねじM4バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本スライド工業スライドレール ND150
材質(リテーナ)SECC 種類スライド形 段数3 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球 取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N) 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本スライド工業スライドレール D301
材質(リテーナ)SECC 種類スライド形 段数3 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球 取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N) 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)