絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Peppers

Peppersのページです。Peppersは、オフィス家具/照明/清掃用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンジット ストッピングプラグ 真鍮製 真鍮 SPMHシリーズ用 Peppersコンジット ストッピングプラグ 真鍮製 真鍮 SPMHシリーズ用Peppers
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●継手タイプ:ストッピングプラグ●材質:真鍮●ねじの呼び:32mm●色:真鍮製●シリーズ:SPMH●コード番号:230-9819アズワン品番65-7402-63
コンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用 Peppersコンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用Peppers
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●継手タイプ:アダプター●材質:真鍮●ねじの呼び:1 NPT in, 20 mm●色:真鍮製●シリーズ:AR●コード番号:230-9807アズワン品番65-7400-20
コンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用 Peppersコンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用Peppers
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●継手タイプ:アダプター●材質:真鍮●ねじの呼び:M20 mm, M25 mm●色:真鍮製●シリーズ:AR●コード番号:230-9814アズワン品番65-7400-21
コンジット ックナット 真鍮製 真鍮 ACDPシリーズ用 Peppersコンジット ックナット 真鍮製 真鍮 ACDPシリーズ用Peppers
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様●継手タイプ:ックナット●材質:真鍮●ねじの呼び:20mm●色:真鍮製●シリーズ:ACDPアズワン品番65-7400-23
コンジット ックナット スチール ステンレス鋼 ACDPシリーズ用 Peppersコンジット ックナット スチール ステンレス鋼 ACDPシリーズ用Peppers
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様●継手タイプ:ックナット●材質:ステンレス鋼●ねじの呼び:20mm●色:スチール●シリーズ:ACDPアズワン品番65-7399-65
ケーブルグラントキット Peppers Peppersケーブルグラントキット PeppersPeppers
12,980税込14,278
1セット(1個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Peppers ケーブルグランド PeppersPeppers ケーブルグランドPeppers
5,798税込6,378
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様黄銅グランドx2、銅アースタグ、黄銅ロックナット、IP66エントリねじ部シール、PCPシュラウド.PeppersIP66難燃性メトリックケーブルグランド.SWA電気ケーブルとともに使用するように設計されたPeppers製のIP66ATEX認定の各種防炎ケーブルグランド。Eタイプのダブル圧縮グランドは、FlameproofExd、IncreasedSafetyEXe、及びRestrictedBreathingExnRの認証を受けており、ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22での使用に適しています。Eタイプグランドは、ガスグループIIA、IIB、IICエリアにも適しています。これらの堅牢なケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製でネオプレン製シールを採用しており、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現します。これにより、常に安全な終端が維持されます。2本のケーブルグランド、銅製アースタグ、黄銅ロックナット、PCPシュラウドを標準装備。.特長と利点.ATEX認定Exd、Exe、ExnR認定ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22での使用に最適ガスグループIIA、IIB、IICSWA(スチールワイヤ外装)ケーブルで使用侵入保護IP66業界標準のM20及びM25メートルねじ.用途.ATEX認定ケーブルグランドは、爆発性ガスが存在している爆発の危険が高い場所での使用を目的としています。最も一般的な環境の例は次のとおりです。.石油ガス工場飲食料品製造工場耐候性警告灯及びビーコン照明電気エンクロージャドアエントリシステム.環境.PepperEタイプケーブルグランドはIP66で保護されており、防塵仕様であらゆる方向からの強力なジェット水流から保護されています。過酷な環境、屋外用途、高度なシーリングと保護が必要な場所に最適です。.RS品番;369034369034サイズ16/20M20ケーブルグランド、クランプ範囲8.4~13.5mmRS品番;369040369040サイズ20SM20ケーブルグランド、クランプ範囲11.5~16mmRS品番;369056369056サイズ20M20ケーブルグランド、クランプ範囲15.5~21.1mmRS品番;369062369062サイズ25M25ケーブルグランド、クランプ範囲20.3~27.4mm付属品ロックナット材質真鍮保護等級IP66動作温度(℃)-20~85RoHS指令(10物質対応)対応