絞り込み
ブランド
- 芝軽粗材
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
芝軽粗材
芝軽粗材のページです。芝軽粗材は、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在48件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 芝軽粗材株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒142-0043 東京都品川区二葉 2-6-11 |
特価

結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
結束バンド(ナチュラルタイプ)
芝軽粗材(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
コンベックス長期耐熱性タイプ
芝軽粗材(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1袋(100本)ほか当日出荷ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。使用温度範囲(℃)-40~+150特性耐熱
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥369~税込¥406~1袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
コンベックス耐候・耐熱性タイプ
芝軽粗材(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
結束バンド用ベース CK
芝軽粗材¥3,198~税込¥3,518~1袋(100本)当日出荷清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
結束バンドCV ナチュラル色
芝軽粗材¥239~税込¥263~1袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
ナイロンビーズ
芝軽粗材¥3,500~税込¥3,850~1袋(1000本)ほか当日出荷から6日以内出荷ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。色自然色
コンベックスビス止め用タイプF
芝軽粗材¥1,798~税込¥1,978~1袋(100本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。特性耐候、耐熱、耐食、耐油
コンベックス 表示用タイプ
芝軽粗材¥659税込¥7251箱(50本)4日以内出荷電線束の分類、表示に便利なように表示用タッグを設けています。表示用タッグには、手書きまたは印刷機により明示することができ、回路の識別が明確に出来ます。材質ナイロン66色自然色引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×最大結束径20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
コンベックス 黒
芝軽粗材¥2,598税込¥2,8581箱(1000本)4日以内出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66色黒引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×結束径1.6~20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
グリップチューブ(カット品)
芝軽粗材¥11,980~税込¥13,178~1箱(20m)ほか51日以内出荷電線その他を摩耗から保護します。取り外しが可能で繰り返し使用でき、スリットを施してあるので曲線部分でも柔軟に装着可能な製品です。材質ナイロン6
エッジング
芝軽粗材¥11,980税込¥13,1781箱(100m)4日以内出荷パネルシャーシのエッジ部分を完全に保護します。エッジ部分の角穴・直線に最適です。材質ナイロン6色自然色適合板厚(mm)1.2~1.6
コイルチューブ
芝軽粗材¥5,298~税込¥5,828~1箱(25m)ほか4日以内出荷電線を摩耗から保護します。プラスチックの弾力性を利用しており、数本の電線を締めつける事ができます。材質ポリエチレン色自然色
コンベックスマウント
芝軽粗材¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)4日以内出荷小さなスペースにむいている結束バンドのビス専用固定具です。ビス止めですので配線を堅牢に固定できます。材質ナイロン66色自然色UL規格94V-2
コードベルト
芝軽粗材¥219税込¥2411箱(50本)51日以内出荷家電製品などの電源コードを簡単に束ねることが出来ます。取付け取外しが自在で再使用も可能です。材質軟質PE色自然色サイズ(mm)幅14×長さ147