カテゴリ

  • 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
  • 芝軽粗材
  • SMC(54)
  • 富士インパルス(24)
  • 三菱電機(11)
  • TRUSCO(8)
  • 未来工業(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • ナベヤ(5)
  • KEMET(5)
  • エスコ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ニッサン(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 三商(3)
  • エー・アンド・デイ(3)
  • KYOCERA AVX(3)
  • コンベックス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CV-200」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
919税込1,011
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
コンベックス長期耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス長期耐熱性タイプ芝軽粗材(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。
使用温度範囲(℃)-40~+150特性耐熱
コンベックス着色タイプ 芝軽粗材コンベックス着色タイプ芝軽粗材
879税込967特価
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
コンベックス仮止め様タイプA 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプA芝軽粗材
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ芝軽粗材(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー特性耐候、耐熱、耐紫外線使用温度範囲(℃)-40~+105
コンベックス耐薬品性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐薬品性タイプ芝軽粗材
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
特性耐薬品
コンベックス耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐熱性タイプ芝軽粗材
1,598税込1,758
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
特性耐熱
コンベックス押込用タイプi 芝軽粗材コンベックス押込用タイプi芝軽粗材
4,398税込4,838
1袋(100本)
3日以内出荷
コンベックス仮止め様タイプR 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプR芝軽粗材
1,798税込1,978
1袋(100本)
4日以内出荷から5日以内出荷
コンベックス仮止め様タイプAF 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプAF芝軽粗材
1,998税込2,198
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
コンベックスビス止め用タイプF 芝軽粗材コンベックスビス止め用タイプF芝軽粗材
2,598税込2,858
1袋(100本)
3日以内出荷から5日以内出荷
バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材結束バンドCV ナチュラル色芝軽粗材
799税込879
1袋(100本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材結束バンドCV 耐候性 ブラック色芝軽粗材
999税込1,099特価
1袋(100本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
フッ素バンド 芝軽粗材フッ素バンド芝軽粗材
8,698税込9,568
1箱(100本)
翌々日出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。ETFEは優れた特性を持っています。
材質フッ素(ETFE)UL規格94V-0