カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 芝軽粗材
- SK(新潟精機)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 中部コーポレーション(1)
- NTB(1)
- コンベックス(1)
「cv150b」の検索結果
特価

結束バンド(耐候性タイプ)
芝軽粗材(9件のレビュー)¥669税込¥7361袋(100本)当日出荷から6日以内出荷ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
結束バンドCV 耐候性 ブラック色
芝軽粗材¥589税込¥6481袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
コンベックスビス止め用タイプF
芝軽粗材¥1,798税込¥1,9781袋(100本)4日以内出荷から6日以内出荷バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。特性耐候、耐熱、耐食、耐油