カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Monitran
  • HUBER & SUHNER(5)
  • 未来工業(2)
  • 共立電気計器(1)
  • マサル工業(1)
  • ワイドミュラー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20rms25」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けアダプタ Monitran Monitran取り付けアダプタ MonitranMonitran
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様MTN1185Iシリーズ4 → 20 mA ATEX認定取得加速度計. ATEX Group I及びII認定 ISデータコレクタ、石油、鉱物などで使用 PLCインターフェイス用4 → 20 mA出力 出力はRMS速度(mm/s)に比例 速度レンジ0 → 10 mm/s (533-2368)タイプと0 → 25 mm/s (533-2374)タイプを用意 周波数 2 Hz → 1 KHz ダイナミックレンジ: 50 g(ピーク) 5 m外装PTFEケーブル IP 67ステンレススチールボディケース 接着剤又はM8スタッドで取り付け 寸法 (DxL): 27 x 43 mm
振動センサ Monitran Monitran振動センサ MonitranMonitran
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷