カテゴリ

  • 自動車純正部品(3,248)
  • パソコン/周辺機器(2,930)
  • メカニカル部品(2,774)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,681)
  • 制御機器(1,548)
  • バイク純正部品(1,416)
  • 切削工具(1,370)
  • オフィス家具(1,314)
  • 機構部品(1,245)
  • 作業工具(951)
  • 農業機械(856)
  • トラック用品・パーツ(780)
  • ねじ・ボルト・釘(760)
  • カー用品(634)
  • 建築金物(613)
  • 卓上消耗品(556)
  • 厨房用品(509)
  • 船舶用品・漁業資材(386)
  • 物流用品(358)
  • 配管・水廻り設備部材(346)
  • 家電(336)
  • 測定用品(334)
  • 自動車補修部品(331)
  • 科学研究・開発用品(306)
  • 空調・照明・電設資材(292)
  • 事務用品(278)
  • 建材・エクステリア(260)
  • 店舗什器・備品(258)
  • バイク部品(208)
  • FA担当者のオススメ新商品(196)
  • 電気材料(172)
  • 作業服(155)
  • 油圧機器・油圧ホース(154)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(115)
  • 住設機器(106)
  • 日用品(105)
  • 溶接用品(100)
  • 自転車部品(100)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(98)
  • 電動工具(96)
  • 医療(92)
  • 防犯用品(90)
  • 研磨材(81)
  • 農業・園芸資材(79)
  • 縫製用品(74)
  • 介護用品(71)
  • 学童・教育用品(71)
  • 保管用品(66)
  • バッテリー・電装(63)
  • 清掃用品(57)
  • 安全標識(57)
  • 防災用品(44)
  • 安全用品(39)
  • 梱包用品(38)
  • 安全保護具(35)
  • 空圧工具(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 整備工具・収納(28)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • テープ(26)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 鈑金・塗装(23)
  • マスク(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • 塗料(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 測定関連サービス(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • トラック純正部品(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • ヘルスケア(13)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • エンジン工具(12)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 手袋(11)
  • 救急・衛生(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 農具(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 完成車(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 理美容(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)

「h-8」の検索結果

関連キーワード
29,581件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット2H-8 東日製作所

    ソケット2H-8

    東日製作所
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    手動式トルクツール用ソケット
    形状六角差込角(sq.)6.35アズワン品番65-0561-38二面幅B(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H8 12V

    モノタロウ(46件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454.B型準拠
    材質SCM435質量(kg)0.05タイプH型最高回転数(min-1[r.p.m])1800寸法L(mm)50寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.05最大伝達容量(N・m)19
  • バイオカップ キューブ H 08-OCH リスパック

    バイオカップ キューブ H 08-OCH

    リスパック
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。※蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)193×125×58質量(g)13
  • バイオカップ キューブ H 08-OC リスパック

    バイオカップ キューブ H 08-OC

    リスパック
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    ※蓋のみ、本体は別売りです。[容量]670ml、[首下容量]510ml。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)193×125×48容量(mL)670、[首下容量]510質量(g)13
  • スリングフックH-8A用外れ止め 象印チェンブロック

    スリングフックH-8A用外れ止め

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    適合H-8A寸法L(mm)59.6
  • ベストトレッサー H-08 ホワイト シンコハンガー

    ベストトレッサー H-08 ホワイト

    シンコハンガー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    洋服のお手入れの際、持ち手を変えてもブラッシングが簡単です!取れた埃はダストボックスに溜まるのでお手入れが簡単です。
    材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン100%色ホワイト高さ(mm)240質量(g)132縦(mm)47横(mm)57繰り返し・詰め替え対応
  • スプロケット H-8 ISA

    スプロケット H-8

    ISA
    ¥9,898税込¥10,888
    1枚
    5日以内出荷から32日以内出荷
    サイズ520タイプリア主な適合車種CBR400RR・NC29(1990~)520コンバート用
  • バイオ キューブ H 08-OCH ゲイト 穴6H リスパック

    バイオ キューブ H 08-OCH ゲイト 穴6H

    リスパック
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    立体カットで十分な通気性を確保した長方形タイプの青果容器の蓋。穴あきタイプで通気性がアップします。ブドウ、ミニトマト等に最適です。※本体は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)193×125×61質量(g)13
  • バイオ キューブ H 08-OC ゲイト 穴6H リスパック

    バイオ キューブ H 08-OC ゲイト 穴6H

    リスパック
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    立体カットで十分な通気性を確保した長方形タイプの青果容器の蓋。穴あきタイプで通気性がアップします。ブドウ、ミニトマト等に最適です。※本体は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)193×125×50質量(g)12
  • H-8 玉付ワイヤー吊リ金具 友屋

    H-8 玉付ワイヤー吊リ金具

    友屋
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    仕様玉付きワイヤー専用材質スチール、パールニッケルメッキ仕上ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~1.5
  • ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-8C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-8C

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプH型寸法L(mm)56山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)15最高使用温度(℃)90
  • H8R用ヘッドバンド LED LENSER

    H8R用ヘッドバンド

    LED LENSER(6件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
    質量(g)18寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630
  • FN2412H-8-44 SCHAFFNER

    FN2412H-8-44

    SCHAFFNER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り) アトミクス

    アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り)

    アトミクス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    密着性追従性に優れています。 特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
    用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。 アスファルトシングルの塗り替え用。 水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。仕様(用具の手入れ)水主成分特殊変性アクリルエマルション主な用途アスファルト使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水道水(重量比で5~10%)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、速乾、耐候標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回塗り・0.20~0.30Kg/m2
  • アリーナH+8x21WP ビクセン

    アリーナH+8x21WP

    ビクセン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    POPでオシャレなのに機能も充実!ライブ、コンサートに最適な1台。ニュアンスがあり個性も出せるくすみカラーを基調とした5パターンの配色ボディカラーで可愛さと落ち着きが共存する新しいアリーナH+。キュートでカラフル&クリアな視界!ライブ、コンサートにも最適な1台です。
    付属品主要:ソフトケース、ネックストラップ、接眼キャップ材質プリズム:BK7幅(mm)眼:34~70質量(g)195タイプダハプリズム倍率8倍対応三脚取付:不可大きさ6.6×9.2×4.6cmコーティングフーリーマルチコート視界1000m先:105m、見掛:45.5°(旧JIS規格:48°)対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.8防水性防水ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)11至近距離(m)約2.5実視界(°)6
  • アースコード(H)8X500 KITACO

    アースコード(H)8X500

    KITACO
    ¥179税込¥197
    1個
    5日以内出荷
  • サラダ容器 バイオカップ キューブ H 08B リスパック リスパック

    サラダ容器 バイオカップ キューブ H 08B リスパック

    リスパック
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    シンプル&スッキリデザインで中身を選ばず幅広いカテゴリーに対応します。フタは段積みしやすい形状。クリア本体を使えば逆転陳列も可能!※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)193×125×15質量(g)10
  • 強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-8シリーズ コノエ

    強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-8シリーズ

    コノエ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(100本)ほか
    4日以内出荷
    SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
  • ハロゲンランプ H8 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H8 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
  • 充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル

    LED LENSER
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser H8Rが数量限定で発売!。25周年を記念して生まれた限定モデルです。ヘッドライトは世界累計80万以上の出荷実績を誇る銘作「H8R」。長くH8Rを使ってきた方へ、ついにUSB-C仕様へ。ミドルモードで250ルーメン×13時間点灯、軽量158g&高バランス設計だから、長時間使っても首が疲れにくい。他の追随を許さない「使いやすさ」はそのままに、今回大きく進化しました。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。充電方式はUSB-C仕様
    付属品専用充電池(Li-ion)×2本、USB-C充電ケーブルトラスコ品番734-7666材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69色ブルーグレイ×ブラック高さ(mm)44質量(g)158奥行(mm)37保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池リチウムイオン電池(付属)充電時間(時間)約6電源タイプ充電式充電方式USB-C明るさ(Lm)パワー:600 / ミドル:250 / ロー:10電球の種類LED最大点灯時間パワー:7.5時間 / ミドル:13時間 / ロー:120時間エコロジー商品省エネ
  • 引手 H8ETC1097 新日軽(LIXIL)

    引手 H8ETC1097

    新日軽(LIXIL)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    セット内容内窓用テラスタイプ色ホワイト適合シリーズセパレート
  • xFtsG11 N100/T11H/8/S128/11P/c HP(日本ヒューレット・パッカード)

    xFtsG11 N100/T11H/8/S128/11P/c

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    5日以内出荷
    耐久性を重視した設計、さまざまな場所での学習に対応する、教育向けコンバーチブルPC。
  • xFtsG11 N100/T11H/8/S128/11PNA/c HP(日本ヒューレット・パッカード)

    xFtsG11 N100/T11H/8/S128/11PNA/c

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    5日以内出荷
    耐久性を重視した設計、さまざまな場所での学習に対応する、教育向けコンバーチブルPC。
  • サラダ容器 バイオカップ キューブ H 08B 穴6H リスパック リスパック

    サラダ容器 バイオカップ キューブ H 08B 穴6H リスパック

    リスパック
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    シンプル&スッキリデザインで中身を選ばず幅広いカテゴリーに対応します。※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)193×125×15質量(g)9.8
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD

    ParkerTAIYO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • エンドキャップ (H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードインダクタ 15 μH 8A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:8.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6978-95
  • リードインダクタ 15 μH 8A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-44
  • ポンプ オイル (H8) MAZDA(マツダ)

    ポンプ オイル (H8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング ボール (H8) MAZDA(マツダ)

    ベアリング ボール (H8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
  • 柱キャップ(H:08以下各種兼用) 新日軽(LIXIL)

    柱キャップ(H:08以下各種兼用)

    新日軽(LIXIL)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    7日以内出荷
  • リードインダクタ 22 μH 8A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 8A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-21
  • プロテクターコンバーター (H8) MAZDA(マツダ)

    プロテクターコンバーター (H8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
  • ファン アディショナル (H8) MAZDA(マツダ)

    ファン アディショナル (H8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ エグゾースト (H8) MAZDA(マツダ)

    パイプ エグゾースト (H8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • ポンプウォーター (H8) MAZDA(マツダ)

    ポンプウォーター (H8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • ストレーナー オイル (H8) MAZDA(マツダ)

    ストレーナー オイル (H8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
  • マルチカウンタ/タイマ H8BM omron(オムロン)

    マルチカウンタ/タイマ H8BM

    omron(オムロン)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。
    仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
  • コンバーター キャタリスト (H8) MAZDA(マツダ)

    コンバーター キャタリスト (H8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷
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
"h-8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷