カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(33)
絞り込み
ブランド
  • Philips
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(6)
  • サンワサプライ(7)
  • StarTech.com(62)
  • エスエスエーサービス(6)
  • トライメイト(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • ホーリック(4)
  • RS PRO(32)
  • MCO(3)
  • ZATTA(2)
  • イメージニクス(75)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(18)
  • ATEN(16)
  • ASUS(エイスース)(13)
  • EIZO(12)
  • JAPANNEXT(12)
  • EPSON(9)
  • 興和オプトロニクス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • 組立・設置・取付(1)
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvi hdmi」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:ありPhilips
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:13.6/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:4.8、スタンド無し:3.0機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)130バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×482×205(スタンド使用時)、540×323×51(スタンド未使用時)ピクセル93PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:ありPhilips
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:16.3(EnergyStar テスト方式)/スタンバイ:0.3/オフモード:0.2電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:6.0、スタンド無し:4.13機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル/HDCP)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613×537×205(スタンド使用時(最大高さ))、613×366×51(スタンド未使用時)ピクセル82PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:ありPhilips
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:11.8/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:4.3、スタンド無し:2.5機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.24795 x 0.24795解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)489×443×205(スタンド使用時)、489×295×50(スタンド未使用時)ピクセル102PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/1920×1080/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/FHD Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/1920×1080/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/FHDPhilips
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:100W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。350cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):80cm●画面対角サイズ(インチ):31.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:2%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):28.6●セット高さ(インチ):16.75●セット奥行き(インチ):2.72(ハンドルを含む)/2.56(ウォールマウント時)インチ●ウォールマウント:100mm×100mm、200mm×200mm、M6●ベゼル幅:11.9mm(左側/右側/上部)17.2(底部)●GPU:G52 MC1付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232ケーブル(3m)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232デイジーチェーンケーブル(×1)・USBカバー、ネジ・HDMIケーブル(1.8m)(×1)・DVI/D-sub変換アダプター・ACスイッチカバー・ネジ幅(mm)726.5(セット)質量(kg)5.7(本体)、11.71(ポンド)取付横(18/7)・縦(18/7)高さ(mm)425.4(セット)奥行(mm)[セット]69.1(ハンドルを含む)/65.1(ウォールマウント時)電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.5A消費電力(W)50(標準値)表面処理ハーフグレア最大消費電力(W)100メモリー16GB・3GB DDRコントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.363751×0.36375解像度パネル:1920×1080p、最適:1920×1080@60Hz表示可能色数1670万色使用CPUクアッドコアCortex A55入力端子DVI、HDMIスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPowerUSBポート【オーディオ出力】3.5 mm ジャック、【ビデオ入力】HDMI 2.0(×2)/USB 2.0(×2)/DVI-I(×1)/USB 3.0(×2)、【オーディオ入力】3.5 mm ジャック、【その他の接続端子】Micro USB、【外部制御】RJ45/RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャック/IR(入力/出力)3.5 mm ジャック動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000モニターサイズ32型パネル駆動方式VA保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)350応答時間(ms)8(標準値)
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:ありPhilips
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
4K/ファンレス/VESA200×200 M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など解像度3840×2160表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%アスペクト比16:9コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1パネル駆動方式ADS色(本体)ブラック応答速度8ms映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1音声入力3.5mmミニジャック×1音声出力3.5mmミニジャック×1コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A内部メモリー無し機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール消費電力(W)通常:80.0/スタンバイ:0.5スピーカー10W×2本体質量(kg)13.9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)973×561×64(本体のみ)、973×561×77(ハンドル込)設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)連続使用時間(時間)24RoHS指令(10物質対応)対応付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2規格4K/UHD電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、J-Moss、PSEインターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1相対湿度20~80%(結露なし)ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451表示可能色数約10億7000万色保証期間3年走査周波数(水平)31.5~135 kHz走査周波数(垂直)30~75 Hz入力端子DVI、HDMI、DisplayPport視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)200×200(M6)言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語保管温度範囲(℃)-20~60使用高度0~3000mUSBポートUSB2.0×1バックライトD-LED動作温度範囲(℃)0~40オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ42.5インチ輝度(cd/m2)700グリーンマーク認定
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:ありPhilips
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
4K/ファンレス/VESA400×400 M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2規格4K/UHD消費電力(W)通常:150.0/スタンバイ:0.5電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、J-Moss、PSE表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%本体質量(kg)20.7連続使用時間(時間)24機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュールインターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)コントラスト比5000:1、SmartContrast:500000:1相対湿度20~80%(結露なし)ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315解像度3840×2160表示可能色数約10億7000万色保証期間3年対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A走査周波数(水平)31.5~135 kHz走査周波数(垂直)30~75 Hz内部メモリー無し応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)入力端子DVI、HDMI、DisplayPport視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)400×400(M6)スピーカー10W×2設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)色(本体)ブラック言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応使用高度0~3000mUSBポートUSB2.0×1バックライトD-LED音声入力3.5mmミニジャック×1音声出力3.5mmミニジャック×1動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1242×713×64(本体のみ)、1242×713×77(ハンドル込)映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ54.6インチパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)700グリーンマーク認定
液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:ありPhilips
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
4K/ファンレス/VESA400×400 M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2規格4K/UHD消費電力(W)通常:155.0/スタンバイ:0.5電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、J-Moss、PSE表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%本体質量(kg)34.4連続使用時間(時間)24機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュールインターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1相対湿度20~80%(結露なし)ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372解像度3840×2160表示可能色数約10億7000万色保証期間3年対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A走査周波数(水平)31.5~135 kHz走査周波数(垂直)30~75 Hz内部メモリー無し応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)入力端子DVI、HDMI、DisplayPport視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)400×400(M8)スピーカー10W×2設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)色(本体)ブラック言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応使用高度0~3000mUSBポートUSB2.0×1バックライトD-LED音声入力3.5mmミニジャック×1音声出力3.5mmミニジャック×1動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1462×837×69(本体のみ)、1462×837×90.0(ハンドル込)映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ64.5インチパネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)700グリーンマーク認定
液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4KPhilips
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:126W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●タイルマトリックス:最大10×15●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400(横)×400(縦)mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)幅(mm)1128.4(セット)質量(kg)14.6(本体)、32.19(ポンド)取付横(24/7)・縦(24/7)高さ(mm)649(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75(標準値)表面処理ノングレア最大消費電力(W)126メモリー4GB RAMコントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPU2×A72+4×A53入力端子ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)接続端子その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)、外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャックスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000モニターサイズ50型パネル駆動方式VA保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)500応答時間(ms)8(標準値)
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4KPhilips
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:200W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン11.0。
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2規格4K/UHD消費電力(W)通常:130.0/スタンバイ:0.5電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、J-Moss、PSE表面処理アンチグレア、ヘイズ 1%本体質量(kg)17.2連続使用時間(時間)18機能Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュールインターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1相対湿度20~80%(結露なし)ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315解像度3840×2160表示可能色数約10億7000万色保証期間3年対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A走査周波数(水平)15.7~135 kHz走査周波数(垂直)30~75 Hz内部メモリー16GB(内10GB使用可能)応答速度9ms設置方法縦置き可能入力端子DVI、HDMI視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)400×400(M6)スピーカー10W×2設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)色(本体)ブラック言語表示12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応使用高度0~3000mUSBポートUSB2.0×2、USB3.0×2バックライトD-LED音声入力3.5mmミニジャック×1音声出力3.5mmミニジャック×1動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1241×713×64映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×2オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ54.6インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400グリーンマーク認定
液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4KPhilips
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:310W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
表面処理ハーフグレアコントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック)表示色10億7000万ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372解像度3840×2160外部制御機能RS232C(入力/出力)2.5mmジャック、IR(入力/出力)3.5mmジャック、RJ45保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp入力端子【ビデオ】USB 2.0(×2)、DVI-I(×1)、HDMI 2.0(×2)、USB 3.0(×1)視野角(左右:上下)178°/178°接続端子その他:Micro USB、OPS色(本体)ブラック画面サイズ65型(対角:64.5インチ/163.9cm)アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックパネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)400応答時間(ms)標準値:8
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K/Wi-Fi Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K/Wi-FiPhilips
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:160W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様ヘイズ:0.25サイズ(cm)画面対角 (メートル法):138.7表面処理ノングレア表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度コントラスト比5000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)表示色数:10 億 7000 万ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160 @ 60 Hz外部制御機能RJ45RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャック保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp接続端子その他:Micro USB(x1)(OTG)色(本体)ブラック画面サイズ対角:54.6 インチ明るさ500 cd/m2アスペクト比16:9ビデオ仕様入力:DVI-I(x1)DisplayPort 1.4(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x2)VGA(DVI 経由)オーディオ入力3.5 mm ジャックオーディオ出力3.5 mm ジャックパネル駆動方式VAビデオ出力数DisplayPort 1.4(x1)応答時間(ms)標準値:8システム対応オペレーティング:Android 11
液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K/Wi-Fi Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K/Wi-FiPhilips
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:227W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様ヘイズ:0.25サイズ(cm)画面対角 (メートル法):163.8表面処理ノングレア表示角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度コントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック)表示色数:10 億 7000 万ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160(60HZ)外部制御機能RJ45RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャック保証期間3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp接続端子その他:Micro USB(x1)(OTG)色(本体)ブラック画面サイズ対角:64.5 インチ明るさ500 cd/m2アスペクト比16:9ビデオ仕様入力:DVI-I(x1)DisplayPort 1.4(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x2)VGA(DVI 経由)オーディオ入力3.5 mm ジャックオーディオ出力3.5 mm ジャックパネル駆動方式ADSビデオ出力数DisplayPort 1.4(x1)応答時間(ms)標準値:8システム対応オペレーティング:Android 11
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4KPhilips
74,980税込82,478
1台
8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:170W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン10.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●縦横比:16:9●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:1%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200mm×200mm、M6●ベゼル幅:13.9mm(イーブンベゼル)●GPU:G52 MC1付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・DVI/D-sub変換アダプター(2m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・ACスイッチカバー・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)幅(mm)973(セット)質量(kg)11.1(本体)、24.91(ポンド)取付横(18/7)・縦(18/7)高さ(mm)561.2(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)96(標準値)サイズ(inch)42.5表面処理ハーフグレア最大消費電力(W)170メモリー16GB・3GB DDRコントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPUクアッドコアCortex A55入力端子DVI、HDMIスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)30000パネル駆動方式ADS保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)400応答時間(ms)8(標準値)
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4KPhilips
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:122W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)●その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)●ビデオ出力:DisplayPort 1.4(×1)●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大10×15●スクリーンセーバー機能:ピクセルシフト●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200(横)×200(縦)mm、M6●GPU:ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ワイヤークランパー(×3)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)幅(mm)973(セット)質量(kg)11.1(本体)、24.47(ポンド)取付横(24/7)・縦(24/7)高さ(mm)561.2(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75(標準値)表面処理ノングレア最大消費電力(W)122メモリー4GB RAMコントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2451×2451解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPU2×A72+4×A53入力端子DVI、HDMI、DisplayPortスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000モニターサイズ43型パネル駆動方式ADS保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)500応答時間(ms)8(標準値)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。
その他【色域(標準値)】Adobe RGB 84.49%、DCI-P3:81.39%、sRGB:102.66%、NTSC 89.36%【同期】個別の同期【MPRT】1 ms表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10周波数【スキャン】VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)機能Adaptive sync、EasyRead、Flicker-Free、LowBlue モード、SoftBlue、sRGB応答時間4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080@120Hz表示色1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745密度93 PPI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA×1、DVI×1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9拡張性【画像拡張】SmartImageオーディオ出力あり入出力端子VGA、DVI、HDMI 1.4モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)527.04×296.46輝度(cd/m2)300HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。
その他【色域(標準値)】Adobe RGB 82.89%、DCI-P3:80.49%、sRGB:101.8%、NTSC 88.37%、【同期】個別の同期、【MPRT】1 ms表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦)@ C/R > 10周波数【スキャン】VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)機能Adaptive sync、EasyRead、Flicker-Free、LowBlue モード、SoftBlue、sRGB応答時間4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080@120Hz表示色1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.3114×0.3114密度82 PPI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA×1、DVI×1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9拡張性【画像拡張】SmartImageオーディオ出力あり入出力端子VGA、DVI、HDMI 1.4モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)597.89×336.31輝度(cd/m2)300HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)
液晶ディスプレイ 23.8型静電容量型タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 23.8型静電容量型タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:ありPhilips
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:15.7/スタンバイ:0.5電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上90 (チルト)表面処理グレア、7H本体質量(kg)スタンドあり:8.2、スタンド無し:4.9機能SmoothTouch、SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.275 x 0.275解像度1920×1080表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.1×2バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)554×413×227(スタンド使用時)、554×338×50(スタンド未使用時)ピクセル93PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 21.5型静電容量タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips液晶ディスプレイ 21.5型静電容量タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証Philips
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:2ms
仕様色域 (標準値):NTSC 72%表面処理アンチグレアコントラスト比3000:1(標準)表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.24825×0.248285解像度1920×1080(60Hzの場合/最適)保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp保護機能HDCP:HDCP 1.4(HDMI/DP/DVI)入力端子DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub同期方式入力:個別の同期グリーンで同期色(本体)ブラック信号入力VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル、HDCP)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4バックライト種類:W-LED システムアスペクト比16:9オーディオ入力PC オーディオ入力オーディオ出力ヘッドホン出力モニターサイズ21.5インチ(54.6cm)パネル駆動方式VA LCD輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2、Gen1、5G X 2
液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/Android有り Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 32型/Android有りPhilips
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.36×0.36電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)50適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:425.4×726.5×69.1表面処理ノングレア本体質量(kg)5.7入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)75コントラスト比1200:1表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ32パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400USBあり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android有り Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android有りPhilips
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.28×0.28電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)115適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:649×1128.4×63.6表面処理ノングレア本体質量(kg)14.3入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)128コントラスト比4000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ50パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android有り Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android有りPhilips
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.37×0.37電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)153適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:837.3×1462.3×68.9表面処理ノングレア本体質量(kg)28.5入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)229コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ65パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
50型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips50型液晶ディスプレイ+対応スタンドセットPhilips
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4550D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバー×1個、ケーブル留め×2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)消費電力(W)75適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5本体質量(kg)ディスプレイ:14.6最大消費電力(W)126コントラスト比4000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)操作時:0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1VESAマウント(mm)400×400、M6接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ50型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)500
ディスプレイ+対応スタンドセット Philipsディスプレイ+対応スタンドセットPhilips
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
用途会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3511Q/11対応するキャスター付きの移動可能なスタンドLPS-K55のセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。仕様スタンバイ時:<0.5W、内蔵メディアプレーヤー:対応、縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)、設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°、連続稼働時間:18時間連続稼働推奨付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め、ACスイッチカバーサイズ50型消費電力(W)(標準)130適合規格PSE、VCCI 、J-Mossグリーンマーク、RoHS2ケーブル長(m)(付属)電源ケーブル(3)、RS232Cケーブル(3)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8)、HDMIケーブル(1.8)、IRセンサーケーブル(1.8)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8)本体寸法(mm)(ディスプレイ)1128.4×649.0×63.5本体質量(kg)(ディスプレイ)14.7最大消費電力(W)175コントラスト比(標準値)4000:1輝度400cd表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間(ディスプレイ)3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送。(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)[操作時]0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1VESAマウント(mm)400×400 M6接続端子(USB)USB2.0×2スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)[操作時]20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式VA
65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセットPhilips
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。※開梱作業、設置、廃材回収は別途となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバー×1個、ケーブル留め×2、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)サイズ65型消費電力(W)161適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3×837.3×68.9本体質量(kg)ディスプレイ:29最大消費電力(W)227コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)操作時:0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1VESAマウント(mm)400×400(M8)接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)500
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/Android有り Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/Android有りPhilips
84,980税込93,478
1台
8日以内出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.24×0.25電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)96適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:561.2×973×63.5表面処理ノングレア本体質量(kg)11.1入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)121コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ43パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android無し Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android無しPhilips
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):712.6 x 1241.8 x 63.6mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.31x0.31寸法54.6型消費電力(W)140電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2表面処理ハーフグレア本体質量(kg)16.6入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)185コントラスト比1300:1輝度500cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2スピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ55型USBあり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android有り Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android有りPhilips
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.31×0.31電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)130適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:712.6×1241.8×63.6表面処理ノングレア本体質量(kg)17.2入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)163コントラスト比5000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ55パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 75型/Android有り Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 75型/Android有りPhilips
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.42×0.42電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)165適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:961.7×1683.5×69.5表面処理ノングレア本体質量(kg)35.8入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)255コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ75パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android有り Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 86型/Android有りPhilips
469,800税込516,780
1台
8日以内出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.49×0.49電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)320適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:100×1929×69.5表面処理ノングレア本体質量(kg)49.1入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)335コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7 - 135 KHz走査周波数(垂直)30 - 75 HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×4スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ86パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android無し Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 50型/Android無しPhilips
94,980税込104,478
1台
8日以内出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.28×0.28電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)130適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:649×1128.4×63.5表面処理ハーフグレア本体質量(kg)14.7入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)175コントラスト比4000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×2スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ50パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/Android無し Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/Android無しPhilips
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.24×0.25電源(V)AC100-240、50/60Hz消費電力(W)105適合規格電気用品安全法、 VCCI、 J-Moss、 RoHS2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:561.2×973×63.5表面処理ハーフグレア本体質量(kg)10.7入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)155コントラスト比1200:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMI×2、DVI-I×1、オーディオ (3.5mmミニジャック)×1、IR×1、RJ-45×1、RS232C×1、USB×2スピーカーあり 10W (RMS)×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ43パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)500USBあり
液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android無し Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/Android無しPhilips
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
仕様●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):9ms●本体サイズ(H×W×D):837.3 x 1462.3 x 68.9mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なしピッチ0.37x0.37寸法64.5型消費電力(W)165電源AC100-240V、50/60Hz適合規格電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2表面処理ハーフグレア本体質量(kg)27.8入力信号アナログ/デジタル最大消費電力(W)220コントラスト比1300:1輝度500cd/m2表示色約10億7,000万色解像度3840×2160ドット視野角178°/178°(水平/垂直)走査周波数(水平)15.7KHz~135KHz走査周波数(垂直)30Hz~75HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-subケーブル(1.8m)入力端子HDMIx2、DVI-Ix1、オーディオ (3.5mmミニジャック)x1、IRx1、RJ-45x1、RS232Cx1、USBx2スピーカーあり 10W (RMS)x2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト待機時消費電力(W)0.5以下,0.5以下モニターサイズ65型USBあり
50型液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き) Philips50型液晶ディスプレイ+対応スタンド+配送設置セット(配送・設置作業・廃材回収までの一括サービス付き)Philips
229,800税込252,780
1セット
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバー×1個、ケーブル留め×2、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、サイズ50型消費電力(W)75適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4×649.0×63.5本体質量(kg)ディスプレイ:14.6最大消費電力(W)126コントラスト比4000:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)操作時:0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1VESAマウント(mm)400×400(M6)接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)500サービス分類組立・設置・取付