カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
絞り込み
ブランド
  • Philips
  • JAPANNEXT(213)
  • エスコ(51)
  • 福井クラフト(39)
  • cotta(29)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • リビー(17)
  • KENWOOD(12)
  • 富士通(11)
  • ヨドノ(11)
  • EBM(江部松商事)(11)
  • Dell Technologies(10)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(9)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • carrozzeria(9)
  • コクヨ(8)
  • テンテキャスター(8)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-178」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI、D-sub/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI、D-sub/ブラック/スピーカー:ありPhilips
27,980税込30,778
1台
欠品中
付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:30.5/スタンバイ:0.5電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 40%本体質量(kg)スタンドあり:7.5、スタンド無し:5.8機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×2コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1ピクセルピッチ(mm)0.36375 x 0.36375解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×514×248(スタンド使用時)、715×420×62(スタンド未使用時)ピクセル70PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ31.5インチパネル駆動方式VAブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:ありPhilips
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:13.6/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:4.8、スタンド無し:3.0機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)130バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×482×205(スタンド使用時)、540×323×51(スタンド未使用時)ピクセル93PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
21.5型ワイド液晶ディスプレイ ブラック 5年間フル保証 Philips21.5型ワイド液晶ディスプレイ ブラック 5年間フル保証Philips
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:11.3/スタンバイ:0.5電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上20(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:2.8、スタンド無し:2.5機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1ピクセルピッチ(mm)0.248 x 0.248表示可能色数約1677万色走査周波数(水平)30~83 kHz走査周波数(垂直)56~76 Hz応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子VGA(アナログ)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番64-3808-42RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×368×195(スタンド使用時)、490×296×45(スタンド未使用時)ピクセル102PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:ありPhilips
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:16.3(EnergyStar テスト方式)/スタンバイ:0.3/オフモード:0.2電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:6.0、スタンド無し:4.13機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル/HDCP)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613×537×205(スタンド使用時(最大高さ))、613×366×51(スタンド未使用時)ピクセル82PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
23.8型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips23.8型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:ありPhilips
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
フィリップスの USB-C ドッキング B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSBType-C入力でのみ有効)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%アスペクト比16:9コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1パネル駆動方式IPS色(本体)ブラックスピーカー2W×2電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:15.0/スタンバイ:0.3適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified角度(°)下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット)本体質量(kg)スタンドあり:5.2、スタンド無し:3.8機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ、学校環境衛生基準取得インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1ピクセルピッチ(mm)0.275 x 0.275表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、D-Sub、DisplayPort、Type-C視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×522×216(スタンド使用時(最大高さ))、541×332×63(スタンド未使用時)ピクセル93PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ23.8インチブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:ありPhilips
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド質量(kg)5.5 (梱包時)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:13.6/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上25 (チルト)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476× 565×134(梱包時)サイズ(inch)21.5表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージコントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1最大解像度1920×1080ピクセルピッチ(mm)0.24795×0.24795表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100 x 100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×3バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×409×217(スタンド使用時)、490×302×55(スタンド未使用時)ピクセル102PPIオーディオ出力3.5mmミニジャック入出力端子HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証Philips
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格SXGA消費電力(W)通常:11.1/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8機能SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:20000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2928×0.2928解像度1280×1024表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~83 kHz走査周波数(垂直)56~76 Hz応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー1.5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比5:4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時)オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ19インチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:ありPhilips
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
フィリップス S Line モニターには、毎日の生産性向上と快適な作業環境を実現する要素が備わっています。極限まで薄いフレームとくっきり鮮明な画質で、クリアでワイドな表示を実現。EasyRead と TUV 認証の目にやさしい機能で、目の疲れを軽減します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:11.8/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:4.3、スタンド無し:2.5機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.24795 x 0.24795解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)489×443×205(スタンド使用時)、489×295×50(スタンド未使用時)ピクセル102PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/DVI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証Philips
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格SXGA消費電力(W)通常:11.1/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:3.2、スタンド無し:2.8機能SmartImage、フリッカーフリー、SmartPower、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:20000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2928×0.2928解像度1280×1024表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~83 kHz走査周波数(垂直)56~76 Hz応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DVI、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー1.5W×2色(本体)ホワイト言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比5:4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×418×194(スタンド使用時)、404×346×61(スタンド未使用時)オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ19インチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DisplayPort、HDMI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/DisplayPort、HDMI、D-Sub/ホワイト/スピーカー:あり/5年間フル保証Philips
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:13.6/スタンバイ:0.5電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE角度(°)下5~上20 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:4.5、スタンド無し:4.0機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1ピクセルピッチ(mm)0.311 x 0.311解像度1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~83 kHz走査周波数(垂直)56~76 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DisplayPort、HDMI、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ホワイト言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×453×227(スタンド使用時)、612×367×45(スタンド未使用時)ピクセル82PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 Philips液晶ディスプレイ 44.5型/5120×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証Philips
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
この USB-C モニターは動画視聴、データ転送、電源供給が可能です。5MP の内蔵ウェブカメラが鮮明な画像を、ノイズキャンセリングマイクが聞き取りやすい音声を相手に届けます。迅速なアクセスと強力なセキュリティを実現する Windows Hello Webcam 搭載です。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単4電池×2、リモコン規格DQHD消費電力(W)通常:46.3/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上15(チルト)/左右45(スイーベル)表面処理アンチグレア、2H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:13.0、スタンド無し:9.9機能SmartImage、Windows Hello、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応インターフェースHDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2124×0.2124解像度5120×1440表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~114 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子USB-C、DisplayPort、HDMI視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4、USB Type-C×1(PD15W)バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比32:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1085×515×238(スタンド使用時)、1085×337×158(スタンド未使用時)ピクセル120PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ44.5インチパネル駆動方式VAブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)450
31.5型/3840×2160/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips31.5型/3840×2160/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:ありPhilips
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
包括的なソリューションのためのフィリップス USB-C ドッキングディスプレイ。USB-C ケーブル 1 本で、UltraClear 4K UHD の表示と、ノート PC の最大 90W の充電を同時に行うことができます。Windows Hello 対応ポップアップウェブカメラが、優れた性能と利便性を実現します。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格4K/UHD消費電力(W)通常:31.8/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:12.2、スタンド無し:8.2機能SmartImage、Windows Hello、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応インターフェースHDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.18159×0.18159解像度3840×2160表示可能色数約10億7000万色保証期間5年走査周波数(水平)30~140 kHz走査周波数(垂直)23~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、DisplayPort、Type-C視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)714×649×280(スタンド使用時(最大高さ))、714×422×62(スタンド未使用時)ピクセル140PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ31.5インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350
23.8型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips23.8型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:ありPhilips
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
フィリップスの USB-C B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。Windows Hello 対応のセキュアなポップアップ Webカメラは、パーソナライズされた高度なセキュリティを提供します。
付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:15.1/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:5.4、スタンド無し:3.8機能Windows HELLO webcam、SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSBType-C入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、D-Sub、DisplayPort、Type-C視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×3バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×522×216(スタンド使用時(最大高さ))、541×332×63(スタンド未使用時)ピクセル93PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:ありPhilips
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
4K/ファンレス/VESA200×200 M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など解像度3840×2160表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%アスペクト比16:9コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1パネル駆動方式ADS色(本体)ブラック応答速度8ms映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1音声入力3.5mmミニジャック×1音声出力3.5mmミニジャック×1コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A内部メモリー無し機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール消費電力(W)通常:80.0/スタンバイ:0.5スピーカー10W×2本体質量(kg)13.9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)973×561×64(本体のみ)、973×561×77(ハンドル込)設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)連続使用時間(時間)24RoHS指令(10物質対応)対応付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2規格4K/UHD電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、J-Moss、PSEインターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1相対湿度20~80%(結露なし)ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451表示可能色数約10億7000万色保証期間3年走査周波数(水平)31.5~135 kHz走査周波数(垂直)30~75 Hz入力端子DVI、HDMI、DisplayPport視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)200×200(M6)言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語保管温度範囲(℃)-20~60使用高度0~3000mUSBポートUSB2.0×1バックライトD-LED動作温度範囲(℃)0~40オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ42.5インチ輝度(cd/m2)700グリーンマーク認定
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/Android/4KPhilips
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:200W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン11.0。
付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2規格4K/UHD消費電力(W)通常:130.0/スタンバイ:0.5電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、J-Moss、PSE表面処理アンチグレア、ヘイズ 1%本体質量(kg)17.2連続使用時間(時間)18機能Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュールインターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1相対湿度20~80%(結露なし)ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315解像度3840×2160表示可能色数約10億7000万色保証期間3年対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A走査周波数(水平)15.7~135 kHz走査周波数(垂直)30~75 Hz内部メモリー16GB(内10GB使用可能)応答速度9ms設置方法縦置き可能入力端子DVI、HDMI視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)400×400(M6)スピーカー10W×2設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)色(本体)ブラック言語表示12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応使用高度0~3000mUSBポートUSB2.0×2、USB3.0×2バックライトD-LED音声入力3.5mmミニジャック×1音声出力3.5mmミニジャック×1動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1241×713×64映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×2オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ54.6インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400グリーンマーク認定
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:ありPhilips
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
4K/ファンレス/VESA400×400 M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2規格4K/UHD消費電力(W)通常:150.0/スタンバイ:0.5電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、J-Moss、PSE表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%本体質量(kg)20.7連続使用時間(時間)24機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュールインターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)コントラスト比5000:1、SmartContrast:500000:1相対湿度20~80%(結露なし)ピクセルピッチ(mm)0.315×0.315解像度3840×2160表示可能色数約10億7000万色保証期間3年対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A走査周波数(水平)31.5~135 kHz走査周波数(垂直)30~75 Hz内部メモリー無し応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)入力端子DVI、HDMI、DisplayPport視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)400×400(M6)スピーカー10W×2設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)色(本体)ブラック言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応使用高度0~3000mUSBポートUSB2.0×1バックライトD-LED音声入力3.5mmミニジャック×1音声出力3.5mmミニジャック×1動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1242×713×64(本体のみ)、1242×713×77(ハンドル込)映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ54.6インチパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)700グリーンマーク認定
液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ(サイネージ) 65型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPport/ブラック/スピーカー:ありPhilips
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
4K/ファンレス/VESA400×400 M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2規格4K/UHD消費電力(W)通常:155.0/スタンバイ:0.5電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、J-Moss、PSE表面処理アンチグレア、ヘイズ 25%本体質量(kg)34.4連続使用時間(時間)24機能CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュールインターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)コントラスト比1200:1、SmartContrast:500000:1相対湿度20~80%(結露なし)ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372解像度3840×2160表示可能色数約10億7000万色保証期間3年対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A走査周波数(水平)31.5~135 kHz走査周波数(垂直)30~75 Hz内部メモリー無し応答速度8ms設置方法縦置き可能(正面から見て反時計回り)入力端子DVI、HDMI、DisplayPport視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)400×400(M8)スピーカー10W×2設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)色(本体)ブラック言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応使用高度0~3000mUSBポートUSB2.0×1バックライトD-LED音声入力3.5mmミニジャック×1音声出力3.5mmミニジャック×1動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9映像出力HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1462×837×69(本体のみ)、1462×837×90.0(ハンドル込)映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1オーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ64.5インチパネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)700グリーンマーク認定
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、USB Type-C、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、USB Type-C、DisplayPort/ブラック/スピーカー:ありPhilips
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
このフィリップス USB-C 多目的モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本で高解像度ビデオのスムーズな再生や、データの転送、ノート PC の充電が可能です。モバイルワーカーに最適なハブとして機能します。
付属品USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格WQHD消費電力(W)通常:29.1/スタンバイ:0.5/オフモード:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20(チルト)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:6.6、スタンド無し:4.7機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2331×0.2331解像度2560×1440表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~114 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、USB Type-C、DisplayPort視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー3W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×510×212(スタンド使用時(最大高さ))、614×365×52(スタンド未使用時)ピクセル109PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証 Philips液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証Philips
89,980税込98,978
1台
欠品中
輝度:400cd/m2/応答速度:4ms
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-Aケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、リモコン用単四電池×2、リモコン規格4K/UHD消費電力(W)通常:46.0/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上23(チルト)/左右45(スイーベル)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:18.0、スタンド無し:12.4機能SmartImage、MultiView 4K、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応インターフェースHDMI1.4×1、HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、RJ45×1コントラスト比4000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451解像度3840×2160表示可能色数約10億7000万色保証期間5年走査周波数(水平)30~140 kHz走査周波数(垂直)48~60 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子USB-C、DisplayPort、HDMI視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)200×200プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×3、USB Type-C×1(PD15W)バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)978×677×281(スタンド使用時(最大高さ))、978×573×78(スタンド未使用時)ピクセル104PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ42.51インチパネル駆動方式VAブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400
27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips27型/1920×1080/HDMI D-Sub DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:ありPhilips
36,980税込40,678
1台
欠品中
フィリップスの USB-C ドッキング B Line モニターなら煩雑なケーブル接続を解消できます。1 本の USB-C ケーブルで、フル HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:16.5/スタンバイ:0.5電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified角度(°)下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:7.0、スタンド無し:4.6機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSBType-C入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、D-Sub、DisplayPort、Type-C視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×558×224(スタンド使用時(最大高さ))、614×372×61(スタンド未使用時)ピクセル82PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
27型/2560×1440/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:あり Philips27型/2560×1440/HDMI DisplayPort Type-C /ブラック/スピーカー:ありPhilips
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
1本のUSB-Cケーブルで、クアッド HD 画像の表示とノート PC の充電を同時に行うことができます。また、SmartErgo ベースや、ちらつき防止およびローブルーモードなど、目にやさしい機能も備わっています。
解像度2560×1440表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%アスペクト比16:9コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1パネル駆動方式IPS色(本体)ブラックスピーカー2W×2電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格WQHD消費電力(W)通常:18.6(EnergyStar テスト方式)/スタンバイ:0.5適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上30(チルト)/左右175(スイーベル)/左右90(ピボット)本体質量(kg)スタンドあり:8.15、スタンド無し:5.4機能SmartImage、PowerSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1ピクセルピッチ(mm)0.2331×0.2331表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~114 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、DisplayPort、Type-C視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×558×263(スタンド使用時/最大高さ)、614×372×61(スタンド未使用時)ピクセル109PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 23.8型静電容量型タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 23.8型静電容量型タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:ありPhilips
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:15.7/スタンバイ:0.5電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT角度(°)下5~上90 (チルト)表面処理グレア、7H本体質量(kg)スタンドあり:8.2、スタンド無し:4.9機能SmoothTouch、SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.275 x 0.275解像度1920×1080表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.1×2バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)554×413×227(スタンド使用時)、554×338×50(スタンド未使用時)ピクセル93PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:なし Philips液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:なしPhilips
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:1ms
付属品USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格WQHD消費電力(W)通常:30.2/スタンバイ:0.5電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20(チルト)/左右90(ピボット)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:6.5、スタンド無し:4.6機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージインターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1コントラスト比1000:1、SmartContrast:80000000:1ピクセルピッチ(mm)0.2331×0.2331解像度2560×1440表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~114 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子USB-C、DisplayPort、HDMI視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー無し色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×510×212(スタンド使用時(最大高さ))、614×365×52(スタンド未使用時)ピクセル109PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 39.5型/3440×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 Philips液晶ディスプレイ 39.5型/3440×1440/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証Philips
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
このフィリップス USB-C 多目的モニターは、すっきりセットアップできます。ケーブル 1 本で高解像度ビデオのスムーズな再生や、データの転送、ノート PC の充電が可能です。また、ヘッドホンホルダーがケーブル管理を一段上のレベルへと引き上げます。
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to Bケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱(ネジ4つ留め)、スタンド用ネジ×4、スクリュードライバー、リモコン用単四電池×2、リモコン規格UWQHD消費電力(W)通常:36.0/スタンバイ:0.4電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上30(チルト)/左右180(スイーベル)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:13.9、スタンド無し:9.7機能SmartImage、PowerSensor、LightSensor、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、HDR400、AdaptiveSync、KVM、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応インターフェースHDMI2.0×1、DisplayPort1.4×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1コントラスト比1200:1、SmartContrast:50000000:1ピクセルピッチ(mm)0.26925×0.26925解像度3440×1440表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~190 kHz走査周波数(垂直)48~120 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子USB-C、DisplayPort、HDMI視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×4、USB Type-C 3.2×1(PD15W)バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比21:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)944×628×280(スタンド使用時(最大高さ))、944×419×54(スタンド未使用時)ピクセル94PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ39.5インチパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)120輝度(cd/m2)500