Mr.ストックマン ダンディ ND-S2514TAKUBO(タクボ/田窪工業所)10日以内出荷
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)基礎ブロック(15個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。
用途物置付属品棚板4枚・竪樋1本、アンカープレート4セット高さ(mm)全体:2110、開口部:1850タイプ多雪型・標準屋根奥行(mm)全体:1611、床回り:1406間口(mm)全体:2612、開口部:1460、床回り:2532、内寸:2476棚背面棚タイプ耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)3.58色(扉)アイボリー、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Mr.ストックマン ダンディ ND-S2514NTAKUBO(タクボ/田窪工業所)21日以内出荷
扉は5色から選べます。
扉の開く方向は変更可能です。
棚板は背面2段を標準装備。
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除
できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置仕様多雪型、標準型、背面棚タイプ付属品竪樋1本、アンカープレート4枚、アルミフック3個 付き高さ(mm)2110奥行(mm)1406間口(mm)2532耐荷重(N/m2)(屋根)3000/(床)6000床面積(m2)3.56内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)2476×1236×1882色(扉)ナイトブラック有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850扉形式引き戸
Mr.ストックマンND-2514TAKUBO(タクボ/田窪工業所)7日以内出荷
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
上部で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠。
中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚板。
サビに強い高級焼付塗装。
結露減少型屋根。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。
便利なアルミフック付。電気を引いたときのコードホール付。
高さ(mm)2110扉形式引き戸間口(mm)2532奥行(mm)1406仕様基礎ブロック必要数15個(別途)付属品たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W)棚板耐荷重(kg)109棚背面棚タイプ屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)床面積(m2)3.56(1.08坪)棚板寸法(mm)1213×450有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850内部寸法(間口×奥行)(mm)2476×1236