絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
121件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブゴム用着脱継手 サンポットチューブゴム用着脱継手サンポット
5,390税込5,929
1個
翌々日出荷
ゴム管とゴム管がワンタッチで取り外し出来ます。 床パネルは3枚以内で使用。
寸法(mm)50×110.5×28外径(Φmm)12.7用
FFストーブ関連品 サンポットFFストーブ関連品サンポット
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
FFストーブオプション品 サンポットFFストーブオプション品サンポット
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
3m 吸気ホース 40mm用 サンポット3m 吸気ホース 40mm用サンポット
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
FFストーブ関連品 サンポットFFストーブ関連品サンポット
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
給排気管延長セット サンポット給排気管延長セットサンポット
19,298税込21,228
1セット
6日以内出荷
給気ホース 1m サンポット給気ホース 1mサンポット
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ソフト床暖房パネル 2畳 サンポットソフト床暖房パネル 2畳サンポット
36,980税込40,678
1箱
6日以内出荷
1m吸気ホース40mm用 サンポット1m吸気ホース40mm用サンポット
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
オイルサーバー サンポットオイルサーバーサンポット
48,900税込53,790
1台
6日以内出荷
タンクから各階の暖房器への集中給油が可能で、灯油供給の自動化・省力化が図れます。 1台で灯油を最高10m(806タイプはBm)の高さまで自動給油が可能。 操作は簡単。自動給油によりわずらわしさから解放されます。 豊富な貯油量で、あふれ防止・空運転防止・特性同上 過熱防止装置付で安全対策も万全。 ペーンポンプ方式採用。 本体タンク灯油残量はランプ表示にて確認可能。
種別灯油自動供給装置質量(kg)約3.5容量(L)貯油槽:0.9(使用最大時0.53)電源(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)14/13能力吸い上げ:15L/h以上(揚程6m、全長30mのとき)配管方法樹脂スリーブによる外径Φ8銅管(IN側及びOUT側)銅管継手(ジョイントナット)とOリングによる、外径Φ10mm銅管またはΦ9.52mm銅管接続(戻り管)最大揚程(m)8(外径8mm銅管)安全装置ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止装置、連続運転防止装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、電流ヒューズ(3A)使用燃料灯油(JIS1号灯油)
不凍液濃度50% サンポット不凍液濃度50%サンポット
12,900税込14,190
1個
翌々日出荷
容量(L)20濃度(%)50
調整弁ヘッダー サンポット調整弁ヘッダーサンポット
8,990税込9,889
1個
翌々日出荷
1回路を2回路に分岐する場合に使用します。
外径(Φmm)8
ツインチューブ銅 サンポットツインチューブ銅サンポット
17,900税込19,690
1個
翌々日出荷
銅配管往き戻り配管用。
接続部径(Φmm)(配管)8
ワンタッチクランプ サンポットワンタッチクランプサンポット
299税込329
1個
翌々日出荷
ゴム配管の固定用。
外径(Φmm)12.7用
ソフトパネル3畳(正方形) サンポットソフトパネル3畳(正方形)サンポット
62,900税込69,190
1個
翌々日出荷
用途3畳用(正方形)質量(kg)6使用温度範囲(℃)70以下寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2080×2080×11保水量(mL)1900
ベースタンク サンポットベースタンクサンポット
69,900税込76,890
1個
翌々日出荷
タンク容量(L)14
バルブカバー サンポットバルブカバーサンポット
21,900税込24,090
1個
翌々日出荷
電磁弁付給油バルブセット サンポット電磁弁付給油バルブセットサンポット
13,900税込15,290
1セット
翌々日出荷
ストーブ台 サンポットストーブ台サンポット
40,900税込44,990
1個
翌々日出荷
シーズンオフカバー サンポットシーズンオフカバーサンポット
5,390税込5,929
1個
翌々日出荷
アイボリー
ガード サンポットガードサンポット
14,900税込16,390
1個
翌々日出荷
不注意による接触を防ぐガードです。
ダンバー サンポットダンバーサンポット
3,990税込4,389
1個
翌々日出荷
用途煙突呼び径106(3.5寸)用
T型付ドラフトレギュレーター サンポットT型付ドラフトレギュレーターサンポット
3,890税込4,279
1個
翌々日出荷
用途煙突呼び径106(3.5寸)用
T型継手(ふた付) サンポットT型継手(ふた付)サンポット
2,690税込2,959
1個
翌々日出荷
用途煙突呼び径106(3.5寸)用
煙突トップ サンポット煙突トップサンポット
5,790税込6,369
1個
翌々日出荷
用途煙突呼び径106(3.5寸)用
エルボ サンポットエルボサンポット
1,790税込1,969
1個
翌々日出荷
用途煙突呼び径106(3.5寸)用
半直筒 サンポット半直筒サンポット
5,390税込5,929
1個
翌々日出荷
用途煙突呼び径106(3.5寸)用
直筒 サンポット直筒サンポット
9,990税込10,989
1個
翌々日出荷
用途煙突呼び径106(3.5寸)用
煙突セット サンポット煙突セットサンポット
29,900税込32,890
1個
翌々日出荷
用途煙突呼び径106(3.5寸)用
煙突式カベック用壁固定金具 サンポット煙突式カベック用壁固定金具サンポット
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷
地震などによる転倒防止に使用します。
用途カベック煙突タイプ用
床遮断板 サンポット床遮断板サンポット
2,490税込2,739
1個
翌々日出荷
用途ゼータスイング703タイプ用
背面カバー サンポット背面カバーサンポット
8,990税込9,889
1個
翌々日出荷
固定金具(耐震計画基準対応) サンポット固定金具(耐震計画基準対応)サンポット
2,990税込3,289
1個
翌々日出荷
FF保護ガード サンポットFF保護ガードサンポット
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷
用途F15GBF、11000・7000・5000タイプ用
薄型給排気筒保護ガード サンポット薄型給排気筒保護ガードサンポット
15,900税込17,490
1個
翌々日出荷
仕様壁固定式
壁貫通コック サンポット壁貫通コックサンポット
5,390税込5,929
1個
翌々日出荷
屋外タンクと屋内暖房機を壁を通して接続する場合に使用します。
屋内配管・メカクシカバー サンポット屋内配管・メカクシカバーサンポット
9,990税込10,989
1個
翌々日出荷
屋内配管・外コーナーカバー サンポット屋内配管・外コーナーカバーサンポット
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
屋内配管・内コーナーカバー サンポット屋内配管・内コーナーカバーサンポット
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
屋内配管・Lカバー サンポット屋内配管・Lカバーサンポット
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷