絞り込み
ブランド
- サンポット
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: サンポットのすべての商品

オイルサーバー
サンポット¥48,900税込¥53,7901台6日以内出荷タンクから各階の暖房器への集中給油が可能で、灯油供給の自動化・省力化が図れます。 1台で灯油を最高10m(806タイプはBm)の高さまで自動給油が可能。 操作は簡単。自動給油によりわずらわしさから解放されます。 豊富な貯油量で、あふれ防止・空運転防止・特性同上 過熱防止装置付で安全対策も万全。 ペーンポンプ方式採用。 本体タンク灯油残量はランプ表示にて確認可能。種別灯油自動供給装置質量(kg)約3.5容量(L)貯油槽:0.9(使用最大時0.53)電源(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)14/13能力吸い上げ:15L/h以上(揚程6m、全長30mのとき)配管方法樹脂スリーブによる外径Φ8銅管(IN側及びOUT側)銅管継手(ジョイントナット)とOリングによる、外径Φ10mm銅管またはΦ9.52mm銅管接続(戻り管)最大揚程(m)8(外径8mm銅管)安全装置ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止装置、連続運転防止装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、電流ヒューズ(3A)使用燃料灯油(JIS1号灯油)
ソフトパネル3畳(正方形)
サンポット¥62,900税込¥69,1901個翌々日出荷用途3畳用(正方形)質量(kg)6使用温度範囲(℃)70以下寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2080×2080×11保水量(mL)1900