カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Dell
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • Dell Technologies(6)
  • エレコム(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2724de dell」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし Dell液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なしDell
71,980税込79,178
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理コントラスト比2000:1(標準)解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)シルバーアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし Dell液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なしDell
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
プロフェッショナルシリーズ 19インチモニタ(良品先出しサービス保証付き) Dellプロフェッショナルシリーズ 19インチモニタ(良品先出しサービス保証付き)Dell
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
仕様CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)(最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3電源100V AC~240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5Aケーブル長(m)電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8)表面処理ノングレアインターフェースVGA、DP、HDMI、USBコントラスト比1000:1(typical)/4Million:1(DCR)表示色1670万色解像度1280×1024視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30 kHz to 81 kHz走査周波数(垂直)56Hz to 76 Hz応答速度6ms接続端子HDMI、ディスプレイポート、VGA、USB 3.0アップストリーム、USB 2.0ダウンストリーム×2、USB 3.0ダウンストリーム×2スピーカーなし オプション(AC511)色(本体)ブラック画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293アスペクト比5:4最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ19型パネル駆動方式IPS
19.5インチワイドモニター(HD+/TN非光沢/DP,VGA/チルト) Dell19.5インチワイドモニター(HD+/TN非光沢/DP,VGA/チルト)Dell
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
日常のワークフローに最適で、アクセスしやすい19.5インチモニター。 エレガントなデザインに、1600×900の解像度とDellDisplayManagerを搭載しています。
付属品ディスプレイポートケーブル×1、VGAケーブル×1質量(kg)3.94(包装時)規格WXGA++幅(cm)47.152表面処理非光沢入力VGA、DisplayPort応答時間5ms(GtoG)コントラスト比1000:1解像度1600×900@60Hz高さ(cm)36.896(スタンド含む)接続端子DisplayPort 1.2、VGA奥行き(cm)17.1アスペクト比16:9モニターサイズ19.5インチ(LEDバックライト付液晶モニター)パネル駆動方式TN最大表示色1670万色輝度(cd/m2)250角度調節