カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Y'sGOD
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: Y'sGODのすべての商品

鋼鉄コブラデカチップ草刈チップソー
Y'sGOD(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(2枚)7日以内出荷から8日以内出荷衝撃に強くかけにくい!切れ味も最高グレード!サビ・汚れに強いブラックコーティング仕様!チップが飛びにくい埋め込みチップ!用途刈払作業用穴径(Φmm)25.4対応充電式刈払機適合排気量(cc)20~35
神風ストロング スプレータイプ
Y'sGOD¥1,590税込¥1,7491個(12mL)当日出荷リフレッシュ・消臭・虫除け効果のあるスプレー 安心の天然成分100% 濡れタオルに1プッシュ。 タオル全体によくなじませてから、そのタオルで体を拭くと清涼感がえられます。成分1ml中ハッカ油:1ml含有、メントールとして30%以上含有
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 研削用
Y'sGOD¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!外径(Φmm)100内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
パウダーチタンチップソー(プロメタル)
Y'sGOD¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。穴径(Φmm)20適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス最高使用回転速度(min-1)6000切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
ブラックパールサイレント 木工用チップソー
Y'sGOD(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から6日以内出荷静音・制振サイレント仕様でお求めやすいバリュープライスゾーン。新登場2層コート!ブラックパール・フッ素コーティング仕上げ!切粉・ヤニに強くすべりの良い切断。穴径(Φmm)20適合切断材木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板スリット白
iceG ステルス3 アイスジー JFA公認日本代表モデル
Y'sGOD¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。首元部分を極太にすることで肌への接地面積を増やし長時間の冷感アップを実現しました!!。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)28色サムライブルーサイズMタイプ保冷剤入タイプ内径(Φmm)95外径(Φmm)140
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189使用時間(時間)約6※全ライン照射制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時商品タイプ本体のみ水平ライン精度(mm)±1(7m)縦ライン精度(mm)±1(7m)
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189使用時間(時間)約3※全ライン照射制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時商品タイプ本体のみ水平ライン精度(mm)±1(7m)縦ライン精度(mm)±1(7m)
アクアグリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥88,980~税込¥97,878~1個8日以内出荷フルライン照射のレーザー墨出し器!用途レーザー墨出し照射ラインフルライン付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mmバッテリー容量(Ah)6レーザー安全基準JISクラス2Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
アイスマンHYBRID-AIR
Y'sGOD¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷厚さ(mm)32寸法(mm)H126.5×W80×28.5サイズフリー容量5000mAh/14.4V (72Wh)質量(g)約385風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒外径(mm)109素材ポリエステル流量320-370ml/min
五充拳 鶴 石膏ボード用
Y'sGOD¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷充電丸ノコ最適刃!。トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。用途電動・充電丸ノコ石膏ボード用チップソー適合切断材ノンアスベストボード/石膏ボード/化粧石膏ボード/ケイカル板/他穴径(mm)20
五充拳 豹 板金・軽天用
Y'sGOD¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジ採用!!。2倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。」。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。用途電動・充電丸ノコ板金・軽天用チップソー適合切断材金属系サイディング材/波板トタン材/軽天材/ガルバ材/波板ガルバ板/波板ポリカ/スパイラルダクト/塩ビ管/アルミ材/他穴径(mm)20
アイスG Cooru Ring
Y'sGOD¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。従来品に比べ皮膚にあたる接触面が大きいので冷感が伝わりやすくなり、快適に使用する事が出来ます。首に密着するよう考えられた形状。マグネット付で簡単に取り付けが出来ます。用途愛犬の熱中対策に。タイプ気化熱効果タイプ
グリーンレーザー墨出し器GLZ-6
Y'sGOD¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。付属品単3電池×4個、ACアダプター、レーザーゴーグル、L型板トラスコ品番834-5533セット内容レーザー墨出器:GLZ-6、受光器:BBR-GLZ、専用エレベーター三脚電源(V)単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属)電源単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)193横(mm)120
木工用最上級モデルチップソー 神の牙
Y'sGOD¥3,298~税込¥3,628~1枚5日以内出荷から8日以内出荷衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレードとトライアングルチップのW効果により充電マルノコ使用時の1回あたり電池持ち時間が約2倍に!!(メーカー調べ)用途木工用最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000~6000
ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥16,980~税込¥18,678~1セット翌々日出荷から3日以内出荷光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12色メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷から3日以内出荷光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約3定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.16色メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応照射ライン縦・横
PM-9用受光器
Y'sGOD¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷検出範囲(m)約2.0~25電源9Vアルカリ電池×1電池使用時間(時間)約30質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150照射ライン矩・横
レッドレーザー墨出し器
Y'sGOD(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781セット欠品中光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
GLZ-9-TC用受光器
Y'sGOD¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷検出範囲(m)約2.0~25電源9Vアルカリ電池×1電池使用時間(時間)約30質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150照射ライン矩十字・横
RV-06用受光器
Y'sGOD¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷検出範囲(m)約2.0~25電源単三乾電池2個(テスト電池付)電池使用時間(時間)約30質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160照射ライン矩十字・横全周
レッドレーザー墨出し器
Y'sGOD¥53,980~税込¥59,378~1セット3日以内出荷光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
GV-06用受光器
Y'sGOD¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷検出範囲(m)約2.0~25電源単三乾電池×2個(テスト電池付)電池使用時間(時間)約30質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160照射ライン矩十字・横全周
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥71,980~税込¥79,178~1セット翌々日出荷から8日以内出荷光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
匠フードベスト ハーネス対応 (ウェアのみ) YZV-B1
Y'sGOD¥3,890税込¥4,2791着5日以内出荷フルハーネス対応フードベスト。ランヤード通し口付。フックハンガー用Dカン付用途フルハーネス対応空調ベスト色ロイヤルブルー材質ポリエステル
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用
Y'sGOD¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!外径(Φmm)100ねじ径M10最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 研削用
Y'sGOD¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15内径(Φmm)20最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 フランジ付 研削用
Y'sGOD¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15ねじ径M10最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用
Y'sGOD¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から5日以内出荷粉塵・臭い・火花が少なく、長寿命!外径(Φmm)100ねじ径M10最高回転速度(min-1)14500
鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター キッチンパネル切断用
Y'sGOD¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷1.4MMの薄型設計!電着ダイヤでキレイに切断!外径(Φmm)105内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15厚さ(mm)1.4最高回転速度(min-1)14500
鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター 大理石切断用
Y'sGOD¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷電着ダイヤでキレイに切断!外径(Φmm)105内径(Φmm)20厚さ(mm)2最高回転速度(min-1)14500
神風【匠】 ドット迷彩ブルゾン (服のみ)
Y'sGOD¥6,790税込¥7,4691着4日以内出荷から6日以内出荷通常の作業服より大きめサイズになっています。材質ポリエステル65%、綿35%色グレー迷彩種別長袖ブルゾン穴径(Φmm)90