176件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iceG 3.0 R 黒 セーフティコード付 Y'sGODiceG 3.0 R 黒 セーフティコード付Y'sGOD
3,500税込3,850
1個
当日出荷
アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)30タイプ保冷剤入タイプ
木工用最上級モデルチップソー 神の牙 Y'sGOD木工用最上級モデルチップソー 神の牙Y'sGOD
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレードとトライアングルチップのW効果により充電マルノコ使用時の1回あたり電池持ち時間が約2倍に!!(メーカー調べ)
用途木工用最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000~6000
ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODブラックレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約4定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.13メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
レッドレーザー墨出し器 Y'sGODレッドレーザー墨出し器Y'sGOD(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
74,980税込82,478
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
RV-06用受光器 Y'sGODRV-06用受光器Y'sGOD
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
検出範囲(m)約2.0~25電源単三乾電池2個(テスト電池付)電池使用時間(時間)約30質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160照射ライン矩十字・横全周
レーザーゴーグルレッド Y'sGODレーザーゴーグルレッドY'sGOD
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
レッドレーザー墨出し器 Y'sGODレッドレーザー墨出し器Y'sGOD
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
GV-06用受光器 Y'sGODGV-06用受光器Y'sGOD
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
検出範囲(m)約2.0~25電源単三乾電池×2個(テスト電池付)電池使用時間(時間)約30質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160照射ライン矩十字・横全周
追尾用アルミケース Y'sGOD追尾用アルミケースY'sGOD
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
照射ライン矩十字・横全周
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
神風 YGP 長ズボンのみ Y'sGOD神風 YGP 長ズボンのみY'sGOD
3,890税込4,279
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)ドット・ネイビーセット内容長ズボンのみ混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80
匠フードベスト ハーネス対応 (ウェアのみ) YZV-B1 Y'sGOD匠フードベスト ハーネス対応 (ウェアのみ) YZV-B1Y'sGOD
3,890税込4,279
1着
5日以内出荷
フルハーネス対応フードベストランヤード通し口付フックハンガー用Dカン付
用途フルハーネス対応空調ベストロイヤルブルー材質ポリエステル
神風ポケッタブル 長袖セット POJ-KH Y'sGOD神風ポケッタブル 長袖セット POJ-KHY'sGOD
3,990税込4,389
1式
5日以内出荷
スポーツ・レジャー・アウトドアシーンで活躍!持ち運びも便利なポケッタブル!涼しく快適に 作業効率アップ!長袖パーカー、フード付、スケルトンファン、バッテリー付。取り込んだ風が漏れにくい耐久性UPのPAコーティング仕様で、シワになりにくいポリエステル生地。通常の作業服より大きめサイズです。(男女兼用)
用途長袖タイプ空調ウエアセットセット内容長袖パーカー(ホワイト)×1着3350mAhバッテリー×1台ファン(小ファン)×2個(服穴径:72mm) ケーブル×1本 充電用USBケーブル×1本材質ポリエステルホワイト連続使用時間(時間)ターボ:約2、強:約3、弱:約4バッテリー容量(Ah)3.35風量調整3段階充電時間(時間)2内蔵電池リチウムイオン電池標準容量(mAh)3350充電池電圧(V)3.7
神風ストロング スプレータイプ Y'sGOD神風ストロング スプレータイプY'sGOD
1,590税込1,749
1個(12mL)
当日出荷
リフレッシュ・消臭・虫除け効果のあるスプレー 安心の天然成分100% 濡れタオルに1プッシュ。 タオル全体によくなじませてから、そのタオルで体を拭くと清涼感がえられます。
成分1ml中ハッカ油:1ml含有、メントールとして30%以上含有
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用 Y'sGOD鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用Y'sGOD
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100ねじ径M10最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 研削用 Y'sGOD鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 研削用Y'sGOD
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15内径(Φmm)20最高回転速度(min-1)14500
鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター キッチンパネル切断用 Y'sGOD鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター キッチンパネル切断用Y'sGOD
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
1.4MMの薄型設計!電着ダイヤでキレイに切断!
外径(Φmm)105内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15厚さ(mm)1.4最高回転速度(min-1)14500
神風【匠】 ドット迷彩ブルゾン (服のみ) Y'sGOD神風【匠】 ドット迷彩ブルゾン (服のみ)Y'sGOD
6,790税込7,469
1着
4日以内出荷から6日以内出荷
通常の作業服より大きめサイズになっています。
材質ポリエステル65%、綿35%グレー迷彩種別長袖ブルゾン穴径(Φmm)90
神風 充電用ACアダプター(4400/5200兼用) Y'sGOD神風 充電用ACアダプター(4400/5200兼用)Y'sGOD(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷
草刈鋼鉄コブラ デカチップ Y'sGOD草刈鋼鉄コブラ デカチップY'sGOD(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ジャンボチップで長寿命。錆びにくいブラックコーティング。
刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)全排気量対応、エンジン・充電式対応(35~20cc)
アクアグリーンレーザー LDR-6 Y'sGODアクアグリーンレーザー LDR-6Y'sGOD
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
ハイパー高輝度、新開発LDレーザーモジュール515nmっだから省電力&安定照射を実現。 赤色レーザー(650nm)に比べてグリーンレーザーの比視感度は、約5倍。 今までのグリーンレーザーと比べて、チラつきが抑えられ、くっきりと照射されます。アクア色に光る光線で、さらに見やすいのが特長です。 バッテリー残量が表示LEDでチェックできます。安心して作業の継続または充電することが可能です。
付属品アルミケース、充電用専用ACアダプター、ゴーグルアクアグリーン&ブラック使用温度範囲(℃)-10~40電源充電式リチウムイオン電池(8.4V・4000mAh)本体寸法(mm)Φ115×195本体質量(kg)0.92発光色(たち線)緑色、(水平ライン)緑色、(4方向大矩ライン)緑色、(地墨ポイント)赤色光源可視光半導体レーザー波長(nm)515(緑)自動補正範囲±3°使用時間約5時間制動方式ジンバル式防塵・防滴IP54台座寸法(mm)Φ120レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2/7.5m精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)ライン出射角(°)垂直120/水平110光出力(mW)2.5以下
レーザーマスタープレミアム Y'sGODレーザーマスタープレミアムY'sGOD
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
付属品専用ケース、レーザーゴーグル、L型板、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本レッド使用温度範囲(℃)-5~40電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:3本本体寸法(mm)110×127×189.5光源可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±5°制動方式ジンバル式防塵・防滴IP54レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)ライン出射角(°)垂直140/水平110光出力(mW)2.5以下
ダブルカッター純正刃(2枚組) Y'sGODダブルカッター純正刃(2枚組)Y'sGOD
4,998税込5,498
1セット(2枚)
4日以内出荷
Wカッター専用替刃です。
プレミアムタイガー Y'sGODプレミアムタイガーY'sGOD
169税込186
1枚
6日以内出荷
高品質+品質保持+衝撃のロープライス!プレミアムな切断をお約束します!砥石は切断湿度変化に弱く、1度湿気てしまと切断性能に差が出る為に、業界初の品質保持パックにて包装しております。
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等の切断に最適です。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度60主要切断材料薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等
美白龍卓上丸鋸用 チップソー Y'sGOD美白龍卓上丸鋸用 チップソーY'sGOD
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
「美白」にこだわった「ホワイトフッ素コーティング」仕上げ&増量刃数で「より美し切断面」を実現しました。
用途木材の切断に最適です。スライド丸鋸用です。適合材木材
ダブルカッター替刃 Y'sGODダブルカッター替刃Y'sGOD(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2枚)
当日出荷
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ適合本体W-90
ファイヤーガードST Y'sGODファイヤーガードSTY'sGOD(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
高速砥石切断機、チップソー切断機を使用時の火花、切削粉、粉じん飛散防止専用カバーです。背面板の傾斜で火花・切粉が下へ飛びます。 安全簡易折りたたみ式
質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×680×440
パワーメタル Y'sGODパワーメタルY'sGOD
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
適合Mr.パーチェン 専用刃 フッ素付
アイスマン HV24V大ファンセット Y'sGODアイスマン HV24V大ファンセットY'sGOD
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
アイスマンHV24Vバッテリーと組み合わせて使用することにより最大風量100l以上を実現!新開発ブラシレスモーターで超薄型軽量を実現!ファンとケーブルはアイスマンProハイブリット、アイスマンProAirにも装着可能で取付やすい形状、サイズになっています。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策にセット内容●ファンx2個 ●ファンケーブルx1個本体質量(g)約250風量(L/sec)●24V:約116 ●20V:約94 ●16V:約75 ●12V:約55
アイスマンAR2424Vファンセット Y'sGODアイスマンAR2424VファンセットY'sGOD
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
質量(g)330サイズ(cm)11.7×7.2×2.8
アイスマンエネチャージ Y'sGODアイスマンエネチャージY'sGOD
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
アイスマンの冷水を広範囲に伝えるTPU素材の水路冷却シートを開発。2層のメッシュ内部に水路冷却シートを挿入することにより、結露や汗も生地が吸収し快適に使用することが出来ます。
材質ステンレス鋼質量(kg)1.74サイズ(cm)59×59×35
アイスマンクールバティ Y'sGODアイスマンクールバティY'sGOD
2,798税込3,078
1着
5日以内出荷
素材ナイロン86%、ポリウレタン14%
アイスマンHV24大ファンセット Y'sGODアイスマンHV24大ファンセットY'sGOD
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
セット内容セット内容 アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)対応機種:アイスマン24Vパワーファン稼働時間(ファンのみ) 24V:約3時間27分、連続:51時間、20秒可動45秒停止:150時間、20秒可動1分30秒停止:260時間サイズ(mm)126×80×28
DBR用受光器 Y'sGODDBR用受光器Y'sGOD
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
検出範囲(m)約2.0~25電源9Vアルカリ電池×1電池使用時間(時間)約30質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150
DBR・GDZ用単三電池 Y'sGODDBR・GDZ用単三電池Y'sGOD
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
DBR・GDZ用リチウムイオン電池 Y'sGODDBR・GDZ用リチウムイオン電池Y'sGOD
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189使用時間(時間)約6※全ライン照射制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時商品タイプ本体のみ水平ライン精度(mm)±1(7m)縦ライン精度(mm)±1(7m)
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189使用時間(時間)約3※全ライン照射制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時商品タイプ本体のみ水平ライン精度(mm)±1(7m)縦ライン精度(mm)±1(7m)
アクアグリーンレーザー墨出し器 Y'sGODアクアグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し照射ラインフルライン付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mmバッテリー容量(Ah)6レーザー安全基準JISクラス2Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)